10ページ目: 浴室用品

1,450件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
102 m 浴室用ヘアーキャッチャー エスコ102 m 浴室用ヘアーキャッチャーエスコ
540税込594
1個
翌日出荷
適合ユニットバス用エスコ品番EA468DL-2材質PP
10Aペアホース用タケノコセット リビラック10Aペアホース用タケノコセットリビラック
1,898税込2,088
1セット
欠品中
セット内容金具×4個、パッキン×4個、バンド×4個材質黄銅サイズ10×10適合ホースBRK10W
バス化粧蓋 SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス化粧蓋SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
浴槽穴径48~52mm、厚み10mm以下に取付け可能 浴槽の不要な穴ふさぎ用、浴槽の曲面部には使用できません
材質ステンレス、黄銅
バスSツギテ SANEI(旧:三栄水栓製作所)バスSツギテSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,798税込1,978
1組(2個)
当日出荷
S形、風呂釜と浴槽の接続用部品
長さ(mm)100
バス接続管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス接続管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1組(2個)
翌日出荷から翌々日出荷
風呂釜と浴槽の接続用
開口寸法(mm)50はさみ込み厚さ(mm)0~10
ペアホース金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホース金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,698税込1,868
1セット
翌日出荷
仕様金具、パッキン、バンド各2個入り適合壁厚(mm)ペアホースT4205-86-10AX20用
小川くん 排水ユニットSUSパンチング 非防水縦引き シマブン小川くん 排水ユニットSUSパンチング 非防水縦引きシマブン
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
浴室・トイレの主排水に使用できます。 上フタの形状は逆U字型なので、ズレや踏み外れることがなく安全です。 本体部、上フタはさびにくいステンレス製です。
耐荷重(kN)1.5(150kgf)
小川くん 排水ユニット樹脂グレーチング浅型 非防水縦引き シマブン小川くん 排水ユニット樹脂グレーチング浅型 非防水縦引きシマブン
9,898税込10,888
1枚
3日以内出荷
浴室出入口、トイレの出入口に使用できます。 ボックスタイプで樹脂グレーチングは底についているので、車イスなどの重量物が載っても変形しません。 グレーチングのすき間は6ミリ以下で素足でも安心です。
寸法(mm)グレーチングすき間:6グレー耐荷重(kN)9.0(900kgf)
ヘアキャッチャー SANEI(旧:三栄水栓製作所)ヘアキャッチャーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
219税込241
1パック(8枚)
翌々日出荷
粘着タイプで排水目皿に貼り付けて使用。毛髪やゴミをとり、つまり防止。
材質ポリプロピレン
ペアホース金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホース金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
仕様T4205-86-10AX20用セット内容金具、パッキン、バンド各4個入
浴槽用ワンプッシュ排水栓用排水栓キャップ・メカボックス(光沢なし) TOTO浴槽用ワンプッシュ排水栓用排水栓キャップ・メカボックス(光沢なし)TOTO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
タイプ光沢なし外径(Φmm)59.5適合品番PNS1460R/LJほか
バス用ゴム栓JIS2号 KVKバス用ゴム栓JIS2号KVK(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
仕様4.5Φ玉長さL(mm)(チェーン)670
バス用ゴム栓55 KVKバス用ゴム栓55KVK
839税込923
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様4.5Φ玉長さL(mm)(チェーン)670
バス用ゴム栓 KVKバス用ゴム栓KVK
769税込846
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様4.5Φ玉長さL(mm)(チェーン)670
丸トラップヘアーキャッチャー KVK丸トラップヘアーキャッチャーKVK
599税込659
1個
当日出荷
仕様ロック式適合ユニットバス用アズワン品番65-0325-53
ペアホース用タケノコ 15Aペアホース(差込)シリーズ カクダイペアホース用タケノコ 15Aペアホース(差込)シリーズカクダイ
3,198税込3,518
1袋(2セット)
当日出荷
ストレート接続
材質黄銅
平型ネジ風呂栓セット カクダイ平型ネジ風呂栓セットカクダイ
2,998税込3,298
1セット
7日以内出荷
材質黄銅、NR寸法(mm)(ゴム栓)37×32×H13
シャッター式風呂フタ カクダイシャッター式風呂フタカクダイ
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
材質PPアイボリー長さ(m)10商品タイプシャッター式
長方形排水溝(浅型) カクダイ長方形排水溝(浅型)カクダイ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
用途100・150mm角タイル用材質ステンレス寸法F(mm)9寸法D(mm)30寸法E(mm)9寸法C(mm)6
ペアホース用部品セット15Aペアホース(差込)シリーズ カクダイペアホース用部品セット15Aペアホース(差込)シリーズカクダイ
1,898税込2,088
1セットほか
当日出荷
材質黄銅取付ねじG1/2仕様回転ナット
木ねじ TOTO木ねじTOTO
419税込461
1個
4日以内出荷
全長(mm)63
55x40mm ゴム栓 エスコ55x40mm ゴム栓エスコ
730税込803
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468KA-55
35x28mm チェーン付ゴム栓 エスコ35x28mm チェーン付ゴム栓エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468K-35くさりの有無なし
32x29mm ゴム栓 エスコ32x29mm ゴム栓エスコ(1件のレビュー)
565税込622
1個
当日出荷
エスコ品番EA468KA-32
ロング管用パッキン カクダイロング管用パッキンカクダイ
409税込450
1個
4日以内出荷
下枠タイト材 ハウステック下枠タイト材ハウステック
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
用途システムバスルーム折戸用寸法(mm)W800用(カット品)L=728
Pt100Ω温度センサー ダイレオPt100Ω温度センサーダイレオ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
投げ込み式温度センサー
用途浴槽温度計測用型式【電導】3線式精度0.5級リード線(m)10保護管SUS316
組合せ風呂フタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)組合せ風呂フタSANEI(旧:三栄水栓製作所)
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷
組合せ式
用途風呂フタとしてホワイト、グレー
これエエやん ガオナ W型ゴム栓 お風呂 クサリ付き 長さ65cm 交換 ツバ付き 二重止水構造 フタ 水漏れ改善 GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ W型ゴム栓 お風呂 クサリ付き 長さ65cm 交換 ツバ付き 二重止水構造 フタ 水漏れ改善GAONA(ガオナ)
999税込1,099
1個
6日以内出荷
上部と側面のダブルで密着してフタをするため、汎用ゴム栓よりも止水性能が高いです。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。マイナスドライバーを使用して簡単に取付けできます。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。汎用的なサイズのため、TOTO、LIXIL、Panasonic、タカラスタンダード、クリナップなどのユニットバスについているゴム栓と互換性があります。チェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)
用途お風呂のゴム栓の交換用です。材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
トラップフタ ハウステックトラップフタハウステック
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
材質ABSフィールグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×189×18適合シリーズFSB-1116FY/FSB-1216FY/FST-0811F
カルラックベン3 ハウステックカルラックベン3ハウステック
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
材質POM適合シリーズあそびックス・ラグゼ浴槽用(ホワイト)
シャワーフック(メッキ)2個セット ハウステックシャワーフック(メッキ)2個セットハウステック
2,598税込2,858
1セット
6日以内出荷
メッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×56×42適合メーカーSANEI株式会社
目皿ゴム脚ピンパック ハウステック目皿ゴム脚ピンパックハウステック
3,998税込4,398
1セット
6日以内出荷
材質ゴム入数10個
ランドリーパイプ(1184mm) ハウステックランドリーパイプ(1184mm)ハウステック
5,898税込6,488
1本
6日以内出荷
材質SUS304パイプ径(Φmm)19キャップ無しパイプ長(mm)1184 (浴室内法:1200mm)
カルラックスイッチ ハウステックカルラックスイッチハウステック
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
材質ABSホワイト寸法(mm)Φ35×10.1適合シリーズあそびックス・ラグゼ浴槽用(ホワイト)
JF3Q型循環口 S型 風呂用ツインホース用 オンダ製作所JF3Q型循環口 S型 風呂用ツインホース用オンダ製作所
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
材質タケノコ部:PPS備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50呼び径(A)13
JF3Q型循環口 L型 風呂用ツインホース用 オンダ製作所JF3Q型循環口 L型 風呂用ツインホース用オンダ製作所
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
材質タケノコ部:PPS備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50呼び径(A)13
JF1型循環口 ストレート WLJ式樹脂管用 オンダ製作所JF1型循環口 ストレート WLJ式樹脂管用オンダ製作所
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50
トラスコネジ(4本) ハウステックトラスコネジ(4本)ハウステック
2,598税込2,858
1セット
7日以内出荷
セット内容トラスコネジ、パッキン、ワッシャー(※各4個入)材質(ねじ部)SUS304ねじサイズM5×25
グレージングビート(グレー) ハウステックグレージングビート(グレー)ハウステック
6,398税込7,038
1本
7日以内出荷
寸法(mm)7.5×9JB-148 (グレー)長さ(m)10/セット(現地カット調整)※詳細は図面にてご確認下さい。適合シリーズシステムバスルーム折戸用

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

浴室用品