カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(42)
- カクダイ(36)
- INAX(LIXIL)(30)
- リビラック(21)
- KVK(14)
- GAONA(ガオナ)(13)
- ミヤコ(10)
- TOTO(10)
- オーエ(8)
- 東プレ(4)
- SPG(サヌキ)(2)
- 水空間(2)
- NCC[厨房用品](2)
- エスコ(1)
- LEC(レック)(1)
- オンダ製作所(1)
- アサヒ衛陶(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- ダイセルファインケム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

風呂ふた シャッター式
東プレ(23件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷軽くて扱いやすいバスシャッター軽くて扱いやすい風呂蓋です。 シャッター式なので、くるくる巻いて開け閉め出来ます。SGマーク認定材質ポリプロピレン商品タイプシャッター式
二重フタゴム栓
ミヤコ(10件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。くさりの有無なし
ガオナ ユニットバス用 排水口の防臭パイプ (排水トラップ 封水筒 取替用)
GAONA(ガオナ)(7件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷ユニットバスの排水トラップ用防臭パイプです。 汚くなった防臭パイプの交換用です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。材質ABS樹脂外径(mm)66アズワン品番64-5156-45内径(mm)62
ペアホース用部品セット
(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷耐食性が高い。 接続しやすい。用途風呂追焚配管用セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、ホースバンド×4、パッキン×4材質黄銅(本体)取付ねじG1/2販売区分業務用
PVCフレキカップリング(塩ビ管用)
ALLGAIN(9件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から38日以内出荷塩ビ管に嵌めてバンドで留めるだけなので簡単につなげられます。材質PVC形状カップリング
お風呂の排水口用髪の毛とりネット
ダイセルファインケム(2件のレビュー)¥129税込¥1421袋(30枚)当日出荷お風呂の目皿にかぶせ髪の毛をキャッチ。袋状のネットなのでいろいろな目皿に使えます。材質ポリエチレン目皿直径(Φmm)(使用可能)60~150RoHS指令(10物質対応)対応
ガオナ 自動止水器 浴槽・洗濯機用 (入れすぎ・止め忘れ防止 簡単取付)
GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。 ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。 使用中でも設定の解除や一時止水ができます。 ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。 外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。付属品補助リング、ビス材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.1~0.3使用温度(℃)1~50水量(L)450
ペアホース 追い焚き配管用
(6件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷ホースが柔らかくて曲げやすい。 国内メーカーOEM供給の高品質商品。用途風呂追焚配管用材質PVC長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3最高使用温度(℃)65販売区分業務用
これカモ お風呂の排水口シール (髪の毛とり つまり防止 衛生的 貼るだけ簡単)
GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1セット(90枚)ほか当日出荷お風呂の排水口に貼るだけで、髪の毛などをキャッチする排水口シールです。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 髪の毛が目皿にからみつかず、簡単に掃除ができます。 取外しの際に、髪の毛が手に触れることなく捨てられるので衛生的です。材質アクリル樹脂ポリプロピレン使用温度(℃)1~60
W型バス用ゴム栓くさりつき
カクダイ(23件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。 くさり玉径4.5mm付属品くさり取付金具材質NBR、ステンレスくさり長さ(mm)650くさりの有無あり
ガオナ ゴム栓くさり お風呂用
GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷お風呂のゴム栓をつなぐくさりです。 丸環付き。用途バス用ゴム栓のくさりが劣化などで切れた時の交換用です。材質ステンレス径(mm)くさり玉:4.5
ガオナ ゴム栓 お風呂用 (クサリなし)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から9日以内出荷浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。材質ニトリルゴム、黄銅くさりの有無なし
ガオナ ワントラップ用防臭アダプター (防虫 安心)
GAONA(ガオナ)(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ワントラップに取付けることで、封水が蒸発してなくなっても臭気もれや害虫の侵入を防ぎます。 排水時は水の重みによって弁体が開きます。 パッキンの付替えで鋳物製排水トラップ(取付穴径48~55ミリ)と汎用ワントラップ(取付穴径43~48ミリ)に取付けができます。用途長期間水を流さない排水口にオススメのワントラップ用アダプターです。材質ポリプロピレン
バス用ゴム栓くさりつき
カクダイ(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様クサリ長さ650ミリ材質NBR、POM寸法H(mm)-規格JIS1号に合う規格品です。寸法A(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-くさりの有無あり
Ag折りたたみ風呂ふた
東プレ(6件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本6日以内出荷から7日以内出荷ミューファンパウダーによる銀イオンが細菌の繁殖を抑制します。折りたたみ式でコンパクトに収納できます。キャップの下の指掛かりで開けやすくなってます。用途浴室内、浴槽のフタとしてご使用ください。材質本体:ポリプロピレン、軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー、吸盤:塩化ビニル樹脂、シェーバーフック:ポリプロピレン商品タイプシャッター式
これエエやん ガオナ 万能ゴム栓 お風呂用 対応排水口径28~47ミリ クサリ付き 長さ65cm 交換用 ツバ付き マルチ式
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷パーツの組み合わせでさまざまな排水穴径に対応ができます。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。交換する排水口サイズが分からない場合でも対応できるので、工事業者様のストック用としても便利です。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にもオススメです。汎用的なサイズに対応できるため、TOTO、LIXIL、Panasonic、タカラスタンダード、クリナップなどのユニットバスについているゴム栓と互換性があります。対応排水口径:28~47mm。チェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)用途浴室のほとんどの排水穴径に対応できるマルチゴム栓です。材質エチレンプロピレンゴム