12ページ目: 浴室用品

1,450件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュワンウェイ排水栓用押しボタン INAX(LIXIL)プッシュワンウェイ排水栓用押しボタンINAX(LIXIL)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
外径(Φmm)35材質ステンレス+樹脂適合PBF-9R/CH,PBF-10R/CH専用
フリースタイルユニット 150角タイル用 シマブンフリースタイルユニット 150角タイル用シマブン
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
自由を楽しみ、自分らしさをデザインする。フリースタイルユニット。溝蓋が目立たず調和のとれたインテリアを実現します。 ご使用のタイルを、カットして頂きモルタルで上蓋に固定する製品です。 ご使用いただけるタイルの厚みは12mm以下です。 付属のトラップは封水50mm以上、いやなニオイや害虫の侵入を防ぎます。 タイルの150角タイプにピッタリと納まります。 ユニット部はさびにくいステンレス製です。上蓋の底部はゴム足のため、静穏性に優れます。
用途ホテル・住宅・マンションの浴室・トイレ・エントランスなど材質上フタ:SUS304+ゴム(EPDM)t=2.0、本体部:SUS304t=2.0、トラップ部:SUS304+樹脂、アンカー :SUS304(付属品t=1.2)寸法W(mm)144耐荷重(kg)204タイプ非防水縦引き耐荷重(kN)2
ゴム栓(径43:鍋形) ハウステックゴム栓(径43:鍋形)ハウステック
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
鎖(長さ400)付き
ブラックシリーズ適合:NJB/NJF/NJH/NWBシリーズ寸法(Φmm)43
排水目皿(径102) ハウステック排水目皿(径102)ハウステック
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
シリーズ適合:FSS/FSSCシリーズアイボリー寸法(Φmm)102
ハウステック クミフタ1620サイズ(720×770切欠、720×770)2枚 CJ13-PT2040 ハウステックハウステック クミフタ1620サイズ(720×770切欠、720×770)2枚 CJ13-PT2040ハウステック
33,980税込37,378
1セット(2枚)
11日以内出荷
適合GYシリーズ/リーリエ/あそびックス800/ラクゼ800浴槽用1620サイズ用寸法(mm)720×770切欠、720×770板(オフホワイト)、縁(グレー)
ハウステック マキフタ1416・18サイズ(873×1370) GY09-PT4168 ハウステックハウステック マキフタ1416・18サイズ(873×1370) GY09-PT4168ハウステック
15,980税込17,578
1枚
6日以内出荷
適合GYシリーズ(ジョイステップ浴槽・ゴム栓用)1416・18サイズ用寸法(mm)873×1370オフホワイト商品タイプシャッター式
ハウステック マキフタ1000サイズ(965×560) NJ15-PT4032 ハウステックハウステック マキフタ1000サイズ(965×560) NJ15-PT4032ハウステック
12,980税込14,278
1枚
6日以内出荷
適合NJ/NWシリーズ フィットラインバス1000用寸法(mm)965×560オフホワイト商品タイプシャッター式
ハウステック マキフタ1100サイズ(1065×675) NJ15-PT4030 ハウステックハウステック マキフタ1100サイズ(1065×675) NJ15-PT4030ハウステック
12,980税込14,278
1枚
6日以内出荷
適合NJ/NWシリーズ フィットラインバス1100用寸法(mm)1065×675オフホワイト
ハウステック マキフタ1600サイズ(1445×770切欠) NAXX-PT4404 ハウステックハウステック マキフタ1600サイズ(1445×770切欠) NAXX-PT4404ハウステック
12,980税込14,278
1枚
6日以内出荷
寸法(mm)1445×770(切欠付き)適合コキュアス ラグゼ浴槽用オフホワイト
ハウステック マキフタ 1600サイズ(1560×1000切欠) EP16-PT4020 ハウステックハウステック マキフタ 1600サイズ(1560×1000切欠) EP16-PT4020ハウステック
15,980税込17,578
1枚
11日以内出荷
寸法(mm)1560×1000(切欠付き)適合フェリテプラス コレンテワイド浴槽用ホワイト
ハウステック マキフタ1600サイズ(1492×770) EM13-PT4031 ハウステックハウステック マキフタ1600サイズ(1492×770) EM13-PT4031ハウステック
13,980税込15,378
1枚
6日以内出荷
適合フェリテ スマートライン/ラウンド/スクエア浴槽用寸法(mm)1492×770ホワイト
樹脂管用循環金具ワンロック ミヤコ樹脂管用循環金具ワンロックミヤコ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管専用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がありません。一人施工用フック棒付なので簡単に取付けできます。管を差し込むだけのワンタッチ方式で施工が簡単です。接続部は、スケルトンボディーなので目で確認することができます。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)ガイドパッキン:EPDM、LXパッキン:EPDM、カブセパッキン:EPDM材質(オネジ)PPS
循環金具 LS兼用ミニ ミヤコ循環金具 LS兼用ミニミヤコ
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
従来よりも約35%サイズダウンとなり、入浴や掃除の邪魔になりません。また、取付位置の自由度もアップします。消費生活用製品安全法クリアでユーザーに優しいデザインです。
材質PPS
循環金具 曲ネジ式 ミヤコ循環金具 曲ネジ式ミヤコ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質黄銅製
ツインホース保温材付ガイド入 ミヤコツインホース保温材付ガイド入ミヤコ
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
追い焚き配管用の保温材付、ヒーターガイド入のホースです。追い焚き配管の施工後に必要だった、保温材加工が不要です。
材質ホース/EPDM、保温材/ポリエチレンフィルム、ガイド/LDPE長さ(m)20
兼用角型目皿 ミヤコ兼用角型目皿ミヤコ
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。本体枠寸法は、タイル目地幅にあわせているので。美観を損ないません。壁隅でも角型なのでスッキリ設置できます。目皿巣はネジ式です。。適合タイル:100×50(75)/100角タイル、。150×100/150角タイル。
材質黄銅製クロームメッキ材質(本体)黄銅製クロームメッキ
ユニットバス用ヘアキャッチャー カクダイユニットバス用ヘアキャッチャーカクダイ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
髪の毛が集まりやすく、洗いやすい形状です。ロック式。目皿直径:102ミリに取付可能です。
用途ユニットバス用材質PPアズワン品番64-6508-85
ユニットバス用ヘアキャッチャー カクダイユニットバス用ヘアキャッチャーカクダイ
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
ヌメリが付きにくい銅製、目皿直径:102ミリに取付可能です。
用途ユニットバス用材質使用温度(℃)1~60アズワン品番64-6508-86
SUS製防水金物 BSN ショウエイSUS製防水金物 BSNショウエイ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
目皿を取り付けた先の配管が防水層を貫通する際の漏水を防ぐ、防水金物です。プールへの使用に適しています。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいステンレス製です。
材質(本体)SUS304
ニギリバーI型(六角ボルト(M6)タイプ) RELIANCE(リラインス)ニギリバーI型(六角ボルト(M6)タイプ)RELIANCE(リラインス)
9,998税込10,998
1本
9日以内出荷
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。 真鍮クロームメッキの握りバーです。
仕様六角ボルト(M6)付材質真鍮寸法(Φmm)25.4仕上クロムメッキ耐荷重N(kgf)1470(150)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
ニギリバーL型(六角ボルト(M6)タイプ) RELIANCE(リラインス)ニギリバーL型(六角ボルト(M6)タイプ)RELIANCE(リラインス)
15,980税込17,578
1本
9日以内出荷
シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
仕様六角ボルト(M6)付材質パイプ:ステンレス、カバー:ABS樹脂、ベース:POM長さL(mm)600×600寸法(Φmm)30仕上パイプ:研磨、カバー:クロムメッキ、ベース:グレー色耐荷重N(kgf)1470(150)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
ニギリバーI型(六角ボルト(M6)タイプ) RELIANCE(リラインス)ニギリバーI型(六角ボルト(M6)タイプ)RELIANCE(リラインス)
6,398税込7,038
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
仕様六角ボルト(M6)付材質パイプ:(芯材)アルミ、(被膜)ポリプロピレン、カバー:ABS樹脂、ベース:POMホワイト色寸法(Φmm)30耐荷重N(kgf)1470(150)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
ニギリバーL型(六角ボルト(M6)タイプ) RELIANCE(リラインス)ニギリバーL型(六角ボルト(M6)タイプ)RELIANCE(リラインス)
13,980税込15,378
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
全国の公共住宅に採用されている、温かみのある樹脂製ニギリバー。 浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。
仕様六角ボルト(M6)付材質パイプ:(芯材)アルミ、(被膜)ポリプロピレン、ブラケット:ポリアセタールホワイト色寸法(Φmm)30耐荷重N(kgf)1470(150)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
エプロンサイドスペーサー INAX(LIXIL)エプロンサイドスペーサーINAX(LIXIL)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
用途LIXIL(INAX)ユニットバス専用部材仕様タイル床専用高さ調節機能付エプロンサイド/スペーサー(左右各1本入りセット)適合ソレオ、リノビオ、BL認定品 床タイル仕様専用(床FRPは使用不可) ESST170Sの後継品(仕様変更互換性あり)
トラップ封水セット INAX(LIXIL)トラップ封水セットINAX(LIXIL)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
排水トラップ、TP-12用
材質樹脂
風呂イス INAX(LIXIL)風呂イスINAX(LIXIL)
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
ユニットバス用オプション風呂イス
ユニットバス専用ゴム栓 鎖500MM付 INAX(LIXIL)ユニットバス専用ゴム栓 鎖500MM付INAX(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
バスルームタイプ(BWシリーズ)リノビオフィット専用ゴム栓
仕様L=500
TM2ヘアーキャッチャー INAX(LIXIL)TM2ヘアーキャッチャーINAX(LIXIL)
839税込923
1個
5日以内出荷
トラップ付排水溝ユニット用のヘアキャッチャーです。
ユニットバス専用 「ギボシ無」ゴム栓 INAX(LIXIL)ユニットバス専用 「ギボシ無」ゴム栓INAX(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途LIXIL(INAX)ユニットバス専用部材
排水栓(PBFー01ーKCV2)用 パッキン INAX(LIXIL)排水栓(PBFー01ーKCV2)用 パッキンINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
698税込768
1個
当日出荷
用途排水栓(PBF-01-KCV2)用パッキン適合排水栓(PBF-01-KCV2/DJ)、排水栓(PBF-01-KCV2/DM)
洗面器排水 ヘアーキャッチャー LFー12LMーB用 INAX(LIXIL)洗面器排水 ヘアーキャッチャー LFー12LMーB用INAX(LIXIL)
969税込1,066
1個
9日以内出荷
用途ホテル・ワンルームタイプ、浴室洗面器排水、ゴム栓式用、ヘアキャッチャー材質樹脂
吐水口お手入れ用ヘラ INAX(LIXIL)吐水口お手入れ用ヘラINAX(LIXIL)
759税込835
1個
4日以内出荷
用途ユニットバスアクアフィール専用/吐水口お手入れ用ヘラ
ドア 下枠止水パッキン INAX(LIXIL)ドア 下枠止水パッキンINAX(LIXIL)
499税込549
1個
4日以内出荷
用途ドア下ヘアーキャッチャー適合対象シリーズ:アライン・グランデージ・ラバス・ラバステイスト、適合ドア品番PDY-(1)、PDY-(2)、PDY-(3)、SDY-(31)、SDY-(32)、TDY-(4)、UDY-(24)、UDY-(25)、VDY-(69)、VDY-(71)
とびら下逆流防止部材 INAX(LIXIL)とびら下逆流防止部材INAX(LIXIL)
869税込956
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
用途くるりんぽい排水口部品
とるピカスリムカウンター INAX(LIXIL)とるピカスリムカウンターINAX(LIXIL)
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
用途LIXIL(INAX)ユニットバス専用部材
浴室ベンチカウンター用 クッション INAX(LIXIL)浴室ベンチカウンター用 クッションINAX(LIXIL)
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
用途LIXIL(INAX)スパージュ専用部材
ガオナ ゴム栓くさり カバー付き お風呂用 GAONA(ガオナ)ガオナ ゴム栓くさり カバー付き お風呂用GAONA(ガオナ)
759税込835
1個
5日以内出荷
お風呂のゴム栓をつなぐくさりです。 ステンレス浴槽などを傷付けにくいビニール被膜付きです。 丸環付き。
用途バス用ゴム栓のくさりが劣化などで切れた時の交換用です。材質ステンレス径(mm)くさり玉:4.5くさり長さ(mm)650
追炊・給湯配管用目地パッキン カクダイ追炊・給湯配管用目地パッキンカクダイ
779税込857
1個
3日以内出荷
目地ソケットに管を通さない場合のキャップ。
材質NBR
ペア耐熱管(サヤ管つき) 10A カクダイペア耐熱管(サヤ管つき) 10Aカクダイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。アルミ巻ペア、専用サヤ管付き。
材質耐熱PE
ペアホース用バンド 15A カクダイペアホース用バンド 15Aカクダイ
97税込107
1個
4日以内出荷
材質アズワン品番64-6509-53

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

浴室用品