13ページ目: 浴室用品

1,450件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペア耐熱管部品セット 10A カクダイペア耐熱管部品セット 10Aカクダイ
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷
適合銅管12.7ミリ用セット内容2個セット入り材質黄銅アズワン品番64-6509-37
ペアホース用バンド 10A カクダイペアホース用バンド 10Aカクダイ
97税込107
1個
3日以内出荷
材質アズワン品番64-6509-23
冷めにくい ECOウォームneo 東プレ冷めにくい ECOウォームneo東プレ
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷
保温性に優れた高断熱タイプの風呂ふた。フラットなパネルタイプでお掃除ラクラク
用途浴室内、浴槽のフタとしてご使用ください。材質本体:アルミ樹脂複合板、プロテクター:ポリプロピレン、吸盤:塩化ビニル樹脂、シェーバーフック:ポリプロピレンホワイト
一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。15Aホース用。
材質(本体)PPS樹脂仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き呼び径(A)15
一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。15Aホース用。
材質(本体)PPS樹脂仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き呼び径(A)15
一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。10A樹脂管用。
材質(本体)PPS樹脂仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き呼び径(A)10
跳ね上げ可動式手摺 RELIANCE(リラインス)跳ね上げ可動式手摺RELIANCE(リラインス)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
御年寄り、お子様でも握りやすいΦ28.6の可動式手すりです。 浴室にも使用可能なバリアフリー可動手すりです。
材質本体:PA66、パイプ:SUS304長さ(mm)685ホワイト耐荷重(N)980浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
ニギリバーI型 RELIANCE(リラインス)ニギリバーI型RELIANCE(リラインス)
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。 手摺パイプ部分がステンレス製の握りバーです。
材質パイプ・ブラケット:ステンレス、キャップ:ABS樹脂表面処理パイプ・ブラケット:研磨、キャップ:クロムメッキ浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
ガラス扉用取っ手セット RELIANCE(リラインス)ガラス扉用取っ手セットRELIANCE(リラインス)
57,980税込63,778
1台
9日以内出荷
シンプルなデザインに重厚感を持たせ、どんな空間も高級な雰囲気に演出します。 4600・シリーズの高級感あるサニタリー金物です。
仕様ガラス厚10mm仕様材質ステンレス寸法(Φmm)32表面処理研磨浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
ワイヤートレーS型 RELIANCE(リラインス)ワイヤートレーS型RELIANCE(リラインス)
6,998税込7,698
1台
8日以内出荷
流れるようなラインと無駄のないフォルムは様々な空間に調和します。 ストリームR・シリーズのスタイリッシュなサニタリー金物です。
材質ステンレス表面処理研磨寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×30浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
ハイとーる角型(浅型) アウスハイとーる角型(浅型)アウス
9,398税込10,338特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
シンプルな美しさの角形タイプは、ホテルの浴室のほか、レストランのトイレ・化粧室等にもピッタリの商品です。
材質本体SUS304寸法C(mm)30
防水用床排水トラップ・横型 アウス防水用床排水トラップ・横型アウス
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用テーパーネジ(RC)。40Aは底のゲタはありません。別売のツナギニップルがあります。
防水用床排水トラップ・普及型 アウス防水用床排水トラップ・普及型アウス
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)。D-5B:50mmの普及品
呼び50ねじ(mm)3ねじ:100
防水用床排水トラップ アウス防水用床排水トラップアウス
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)
非防水用床排水トラップ(浅型) アウス非防水用床排水トラップ(浅型)アウス
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ストレーナ―は落とし込み式。金具はD-5A(40mm用)と同じです。本体のみD-5A(50mm用)の普及品。dは管用平行ネジ(G)
スーパートラップ付目皿(VP・VU兼用) アウススーパートラップ付目皿(VP・VU兼用)アウス
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。ストレーナ―はネジ込み式。メンテナンスが簡単。。ストレーナーはねじ込み式。
呼び寸法(mm)100×50耐熱温度(℃)80
スーパートラップ付目皿(VP・VU兼用浅型) アウススーパートラップ付目皿(VP・VU兼用浅型)アウス
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。ストレーナ―はネジ込み式。メンテナンスが簡単。。封水25mmは、トラップ透明。床下に余裕のない所で御使用下さい。
耐熱温度(℃)80
10Aペア樹脂管用部品セット(L) リビラック10Aペア樹脂管用部品セット(L)リビラック
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
10A樹脂管用部品セット
材質黄銅、ノンアスベストパッキン、鋼規格10×G1/2アズワン品番64-5123-25
だ円さや管 リビラックだ円さや管リビラック
11,980税込13,178
1巻
6日以内出荷
10Aペア樹脂管用のさや管
用途アルミ巻ペア管の保護用材質PE規格50M
10Aペアホース用おねじタケノコセット リビラック10Aペアホース用おねじタケノコセットリビラック
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
11Aペアホース用部品セット
材質黄銅、鋼規格10A×R1/2アズワン品番64-5123-17
ガオナ ヘアキャッチャー ロック式 (ユニットバス用 排水口ゴミ受け つまり防止) GAONA(ガオナ)ガオナ ヘアキャッチャー ロック式 (ユニットバス用 排水口ゴミ受け つまり防止)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ユニットバス用のロック式ヘアキャッチャーです。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 取りはずしに便利なつまみ付きです。
材質ポリプロピレンアズワン品番64-5149-62使用温度1~60℃
フック付浴槽巻きフタ TOSTEM(LIXIL)フック付浴槽巻きフタTOSTEM(LIXIL)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
セット内容本体×1ホワイト商品タイプシャッター式
ユニバス専用巻きフタ INAX(LIXIL)ユニバス専用巻きフタINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
商品タイプシャッター式
ストレーナ部 [A-216] INAX(LIXIL)ストレーナ部 [A-216]INAX(LIXIL)
669税込736
1個
当日出荷
適合A-1854、A-1855(水抜栓付タイプ)
取水口カバー INAX(LIXIL)取水口カバーINAX(LIXIL)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
適合スパージュ
浴槽下逆流防止部材 [DHGK-2} INAX(LIXIL)浴槽下逆流防止部材 [DHGK-2}INAX(LIXIL)
969税込1,066
1個
5日以内出荷
適合ハイスイトラップ:TP-45-L、TP-45-RL
ペアホースバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホースバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
159税込175
1個
翌日出荷
締付許容範囲:14.5~17.5
用途T4205-86-10A用
排水ユニット メジスルー(トラップ付) ミヤコ排水ユニット メジスルー(トラップ付)ミヤコ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
排水ユニットのフタが、タイル埋込式になりました。 タイルをひと回り小さくカットして、モルタルで固定するだけ。 すっきりとした床に仕上がります。
材質SUS304、PP寸法(mm)150×150
ツバ付アレスター ミヤコツバ付アレスターミヤコ
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
排水管の吸気、通気口用に使用します。 ツバ広タイプですので、取付け穴の周りの隙間や欠けを隠す為、化粧用として使用できます。 接合部が樹脂で完全に接着できます。 防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304材質(本体)本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
防虫網 ミヤコ防虫網ミヤコ
439税込483
1個
当日出荷
MB50THP-K用の防虫網です。 VU75にも使用できます。
材質SUS304寸法75
樹脂製ジャバラステッキ ミヤコ樹脂製ジャバラステッキミヤコ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
材質PE寸法(mm)32×600
ヘアキャッチャー ミヤコヘアキャッチャーミヤコ
539税込593
1個
3日以内出荷
ユニットバス用のヘアキャッチャーです。
材質PP
バス用化粧蓋(内締用) ミヤコバス用化粧蓋(内締用)ミヤコ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。 化粧蓋でビスもかくれ、美観をそこないません。 浴槽の内側から取付けできるので便利です。 取付穴径Φ48~52、厚み20mm以下の浴槽に使用できます。
材質本体/C3771B、カバー/SUS304
ペアホース ミヤコペアホースミヤコ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
銅管のようなロウ付作業が不要です。 接続はすべてねじ込みです。 狭い場所での作業も簡単にできます。
材質EPDM、TPE最小曲げ半径(mm)120温度範囲(℃)0~80
Z型ゴムエルボ ミヤコZ型ゴムエルボミヤコ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
バス用Z型接続ゴムです。
材質EPDM寸法45×45
L型ゴムエルボ ミヤコL型ゴムエルボミヤコ
2,398税込2,638
1セット(2個)
3日以内出荷
バス用L型接続ゴムです。
材質EPDM
ステンレス枠付排水目皿深型 ミヤコステンレス枠付排水目皿深型ミヤコ
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
100角のタイルと目地合わせができます。 底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。
材質SUS304材質(本体)SUS304
ダ円引込みカバー 未来工業ダ円引込みカバー未来工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
バス用の追炊き配管を屋内へ引き込む部材です。
一人施工棒 未来工業一人施工棒未来工業
569税込626
1個
当日出荷
一口循環口(樹脂製)を施工する際の取付補助工具です。 オスねじの締付工具としても使用できます。 ドライバー差込穴付。 開口径がΦ50mm未満の場合は本体のパッキンの出っ張り部を切断してください。
UB貫通コネクタ 未来工業UB貫通コネクタ未来工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ユニットバスの追炊き配管等に使用するストレートの壁貫通部材です。

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

浴室用品