16ページ目: 浴室用品

1,450件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VTキャップ ハウステックVTキャップハウステック
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
材質ABS寸法(mm)Φ45×17.5アイボリー
JF4型循環口 ストレート ねじ接続用 オンダ製作所JF4型循環口 ストレート ねじ接続用オンダ製作所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
呼び径(ねじ)G1/2
JF型用 漏れ検査治具 オンダ製作所JF型用 漏れ検査治具オンダ製作所
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
・JF型循環口用です。・循環口の締付おねじに取付け、配管途中に接続したテストポンプから加圧することで給湯器までの配管の漏れ検査ができます(JF型循環口以外には使用できません)。・漏れ検査は0.2MPaで30分間以上行ってください。(0.3MPa以上の加圧はしないで下さい。)
JF1型循環口 L型S型兼用 WLJ式樹脂管用 オンダ製作所JF1型循環口 L型S型兼用 WLJ式樹脂管用オンダ製作所
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・回転式でアングル、ストレートが兼用タイプ。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50呼び径(A)10
ランドリーパイプ(1384mm) ハウステックランドリーパイプ(1384mm)ハウステック
6,698税込7,368
1本
7日以内出荷
材質SUS304パイプ径(Φmm)19キャップ無しパイプ長(mm)1384(浴室内法:1400mm)
湯止めキャップ ハウステック湯止めキャップハウステック
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
寸法(Φ×高さH)(mm)80×47適合シリーズMSH-1014N/1116N/1216S/MDH(A)/MQH(A)シリーズ等
下部点検口(INJ) ハウステック下部点検口(INJ)ハウステック
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
ミディアムグレーVT寸法(幅W×高さH)(mm)330×320適合シリーズNJB/NJF/NJH/NJHDシリーズ
トラスコネジ(1本) ハウステックトラスコネジ(1本)ハウステック
1,998税込2,198
1セット
7日以内出荷
セット内容トラスコネジ、パッキン、ワッシャー(※各1個入)材質(ねじ部)SUS304ねじサイズM5×25
組合せ風呂ふた W-14 3枚組 オーエ組合せ風呂ふた W-14 3枚組オーエ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
シンプルだけど高級感のある、組み合わせ風呂ふた
用途お掃除かんたん。洗いやすいシンプル形状で汚れにくい抗菌・防カビ加工。省スペース収納らくらく。材質本体:アルミ樹脂複合版 中芯PE、ふち:ポリエチレンホワイト質量(g)1190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×1380×10
これエエやん バス用化粧フタ 外締め 穴ふさぎ 穴径48~56ミリ 厚さ30ミリ 風呂 浴槽 GAONA(ガオナ)これエエやん バス用化粧フタ 外締め 穴ふさぎ 穴径48~56ミリ 厚さ30ミリ 風呂 浴槽GAONA(ガオナ)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
◆二つ穴給湯器から一つ穴給湯器に交換した際に不要になった浴槽の穴を埋めます。◆外側からナットを締めて取付けるので、しっかり固定できます。◆自宅や施設などの浴室リフォームの際に便利です。◆バスタブ内側にねじ頭が露出しないフラットな仕上がりです。◆厚さ30ミリ以下の浴槽に取付けできるので、木風呂など厚みのある浴槽にも最適です。
用途浴槽の不要な追い焚き配管の穴をふさぐ化粧フタです。材質青銅高さ(mm)39取付穴径48~56ミリ直径(mm)83
ゴム栓 INAX(LIXIL)ゴム栓INAX(LIXIL)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
寸法(mm)Φ50鎖長さ450商品ホテル・ワンルームタイプ(BLCW)
排水トラップ INAX(LIXIL)排水トラップINAX(LIXIL)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
適合ホテル・ワンルームタイプ(BLCP) (23.12.1以降の商品に適用)材質樹脂
ハンドシャワー付ミネラル浄水栓 グリーンタップ INAX(LIXIL)ハンドシャワー付ミネラル浄水栓 グリーンタップINAX(LIXIL)
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
蛇口をひねればいつでも、冷たいミネラルinウォーター!Greentapのミネラルinウォーターは、浄水カートリッジを通した水道水に、ヤシ殻活性炭から抽出した植物ミネラルエキスをプラスしたものです。蛇口と専用ユニットを設置することで、好きなだけお楽しみいただけます。
長さ(mm)ホース引出:200寸法(mm)配管:13タイプ整流/スポット微細シャワー/ミネラルinウォーター整流取付穴Φ37±2対象地域一般地吐水口長さ(mm)自在244
キッチン用ミネラル浄水栓 Greentap(グリーンタップ) INAX(LIXIL)キッチン用ミネラル浄水栓 Greentap(グリーンタップ)INAX(LIXIL)
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
浄水から冷たいミネラルinウォーター!
長さ(mm)ホース引出:200寸法(mm)配管:13タイプ整流/スポット微細シャワー/ミネラルinウォーター整流取付穴Φ37±2対象地域一般地吐水口長さ(mm)自在244
ペアホース用部品セット カクダイペアホース用部品セットカクダイ
3,680税込4,048
1個
4日以内出荷
取付ネジG1/2継手・バンド・パッキン4個セット回転ナット従来品に比べて挿入力が約40%軽減されます。
材質PPS、黄銅
バスタブ用穴ふさぎ カクダイバスタブ用穴ふさぎカクダイ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
不要な穴をふさぐ金具で、浴槽の内側からドライバーで取付けできます。取付穴径48~56ミリ・厚さ20ミリ以下の浴槽用
材質ステンレス、EPDM、鋼
浴室用排水ユニット(ノンスリップ) カクダイ浴室用排水ユニット(ノンスリップ)カクダイ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
ワントラップ付き呼50・75VU管兼用150ミリ角タイル用フタ2枚締金具付き
材質ステンレス、ABS
浴室用排水ユニット(ノンスリップ) カクダイ浴室用排水ユニット(ノンスリップ)カクダイ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
ワントラップ付き呼50・75VU管兼用150ミリ角タイル用締金具付き
材質ステンレス、ABS
ペアホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
54,980税込60,478
1本
翌日出荷
追いだき付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。最高使用温度:80度 最高使用圧力:0.3MPa 長さ:20m 内径:13mm 外径:22mm 最小曲げ:120R
用途追い炊き配管部品として長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3最小曲げ半径(mm)120最高使用温度(℃)80外径(mm)22内径(mm)13
ミニフック RA0011 RELIANCE(リラインス)ミニフック RA0011RELIANCE(リラインス)
899税込989
1個
7日以内出荷
直線と曲線のバランスがおりなす調和のとれたフォルム。水廻り空間の雰囲気に自然と馴染むさりげないデザイン。細部にまでこだわった機能性と安全性。バスルームアクセサリーのリラインスから、ホテルライクな空間に向けた新たなシリーズが登場
仕様浴室使用可材質亜鉛ダイキャストクロムメッキ奥行(mm)35
ステンレス製 フック R9401 RELIANCE(リラインス)ステンレス製 フック R9401RELIANCE(リラインス)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
斜めが「正解」のデザイン。「斜め線」を加え、空間い動きを加える自由な発想で作り上げた新シリーズ。上から下へ流れるように目線が誘導されるフォルムは、ユニークで絶妙な印象を空間にもたらす。単調さを感じさせないディティールの利いた、ありそうでなかった新デザイン。
仕様浴室使用可材質ステンレス幅(mm)25高さ(mm)53.3耐荷重(kg)約5(49N)仕上研磨
角型防水皿 ダイレオ角型防水皿ダイレオ
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
アンカー固定可能で共まわりを防止できます。
用途防水層貫通部分配管用材質SUS304
吸込・吐出金物 ダイレオ吸込・吐出金物ダイレオ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
丸形底部循環金物
用途浴槽・プール循環用
吐水口金物 ダイレオ吐水口金物ダイレオ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
框取付立ち上がり・首振りタイプ
用途浴槽・プール補給用付属品シーリングプレート、六角棒スパナ材質SUS304
角型防水皿 温泉用 ダイレオ角型防水皿 温泉用ダイレオ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
アンカー固定可能で共まわりを防止できます。
用途温泉海水 防水層貫通部分配管用材質チタン
吸込・吐出 温泉金物 ダイレオ吸込・吐出 温泉金物ダイレオ
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
丸形底部循環金物
用途温泉海水 浴槽・プール循環用
吸込・吐出金物 ダイレオ吸込・吐出金物ダイレオ
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
角形底部循環金物
用途浴槽・プール循環用材質SUS304
吸込・吐出 温泉金物 ダイレオ吸込・吐出 温泉金物ダイレオ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
丸形側面用循環金物
用途温泉海水 浴槽・プール循環用
吐水口金物 ダイレオ吐水口金物ダイレオ
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
壁面取付けタイプ
用途浴槽・プール補給用付属品壁面用固定ソケット(平行メネジ接続)材質SUS304
ハウステック マキフタ1600サイズ(1390×725) ハウステックハウステック マキフタ1600サイズ(1390×725)ハウステック
16,980税込18,678
1枚
6日以内出荷
寸法(mm)1390×725ホワイト適合シリーズD・U-1621、1616、JX-1616、Cバス1600、リラックスCバス(浴槽水栓有)
カーテン (W1250×H1500:ホワイト) ハウステックカーテン (W1250×H1500:ホワイト)ハウステック
6,998税込7,698
1セット
6日以内出荷
仕様「防炎」ラベル付き、S管プラリング×9個付き材質PVCホワイトサイズW1250×H1500(t0.14)適応MDH(A)シリーズ・MQH(A)シリーズ
VPパイプ ヴァンテックVPパイプヴァンテック
2,398税込2,638
1本
翌日出荷
半永久的に腐食がおこらず、また内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さく、スライムなどが付着しにくい為、長年にわたり効率よく排水できます。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水等の排水設備に。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1996±3.0寸法L(mm)1996±3.0
SIAA 抗菌防カビ折りフタ ケィ・マックSIAA 抗菌防カビ折りフタケィ・マック
4,488税込4,937
1個
7日以内出荷
SIAAの安全性と抗菌・防カビ性基準に合格
材質ポリプロピレン高さ(mm)11
組み蓋フックセット TOSTEM(LIXIL)組み蓋フックセットTOSTEM(LIXIL)
7,498税込8,248
1セット
5日以内出荷
クロムメッキ適合シリーズレフィノⅣ
組み蓋 720x1120 TOSTEM(LIXIL)組み蓋 720x1120TOSTEM(LIXIL)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
ホワイト適合シリーズLSⅡ、スーパーLS
化粧排水蓋 ベージュ TOSTEM(LIXIL)化粧排水蓋 ベージュTOSTEM(LIXIL)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
ベージュ適合シリーズレフィノⅣ
化粧排水蓋 ライトグレー TOSTEM(LIXIL)化粧排水蓋 ライトグレーTOSTEM(LIXIL)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
ライトグレー適合シリーズレフィノⅣ
タオル掛け TOSTEM(LIXIL)タオル掛けTOSTEM(LIXIL)
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
クロムメッキ適合シリーズBP、LSⅡ、SG、スーパーLS、レフィノⅡ、レフィノⅢ、レフィノMM、レフィノΣ、レフィノノングレーチング、レフィノワイド浴槽、レフィノ限定品、厳選SCⅡ、直需向OR
コンパクトふろフタネクストAG オーエコンパクトふろフタネクストAGオーエ
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
銀イオンの力!銀イオンの力で抗菌・防カビ効果が持続します。
シャッターフロフタ ワイド L-16 オーエシャッターフロフタ ワイド L-16オーエ
3,688税込4,057
1個
7日以内出荷
凹凸のないドーム型なので、汚れにくく掃除がしやすい。
材質・本体・側面キャップ/ポリプロピレン・軟質・連結部/熱可塑性エラストマー厚さ(mm)約14色番IV

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

浴室用品