26ページ目: 浴室用品

1,450件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツインホース用循環金具(樹脂) ミヤコツインホース用循環金具(樹脂)ミヤコ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
M246TH、M246GH、M246GHW、M246SH用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
スマートホース用循環金具(樹脂) ミヤコスマートホース用循環金具(樹脂)ミヤコ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
M246SH-10×16×20M用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
スマートホース ミヤコスマートホースミヤコ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
PVC製のホースで、柔軟性に優れ施工がし易くなりました。また、外径が細く狭い場所での作業が簡単にできます。タケノコ接続なので専用工具がいらず簡単に施工できます。ケースに保管したまま、容易にホースを引き出せます。
小型一口循環金具 カクダイ小型一口循環金具カクダイ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。 接続には416-002、416-003-50、416-011、416-015-50ペア耐熱管をご使用ください。 取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用 無極性 一人施工用フック棒付き バンド付き
材質PPS、ステンレス適合10Aタイプペア耐熱管用・S・L兼用取付穴径(Φmm)32取付厚(mm)15以下の浴槽用アズワン品番64-6509-16
小型一口循環金具 カクダイ小型一口循環金具カクダイ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。 接続には413-421-10巻ペアホースをご使用ください。 取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用 無極性 一人施工用フック棒付き バンド付き
材質PPS、ステンレス適合10Aタイプペアホース・S・L兼用取付穴径(Φmm)32取付厚(mm)15以下の浴槽用アズワン品番64-6509-18
小型一口循環金具 カクダイ小型一口循環金具カクダイ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。 接続には4134-13×20、413-411-13、413-421-13、413-426-13、413-427-13巻ペアホースと4135-13ペアホース用部品セットをご使用ください。 取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用 無極性 一人施工用フック棒付き バンド付き
材質PPS、ステンレスタイプS・L兼用取付穴径(Φmm)32取付厚(mm)15以下の浴槽用アズワン品番64-6509-17
ペアホース用タケノコ カクダイペアホース用タケノコカクダイ
2,598税込2,858
1セット(2個)
4日以内出荷
用途ペアホース用材質黄銅
小型循環金具用漏れ検査治具 カクダイ小型循環金具用漏れ検査治具カクダイ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
小型一口循環金具施工後の漏水テスト用
用途小型循環金具用材質PPSアズワン品番64-6509-19
追炊・給湯配管用目地ソケット カクダイ追炊・給湯配管用目地ソケットカクダイ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
エコキュート、エコジョーズなどの熱源機から屋内へ通す追炊管、給湯管の基礎貫通部をソケットとパッキンできれいに仕上げます。 モルタルなどで目地を入れる必要がありません。 VU短管を設置する基礎の幅に応じて切断して接続します。
用途追炊・給湯配管用材質PVCアズワン品番64-6509-72
ペア耐熱管用両側タケノコ カクダイペア耐熱管用両側タケノコカクダイ
2,598税込2,858
1セット(2個)
4日以内出荷
12Aペア耐熱管と10Aペア耐熱管の接続用の継手です。
用途ペア耐熱管用呼び12A×10A材質黄銅アズワン品番64-6509-43
小型一口循環金具 カクダイ小型一口循環金具カクダイ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。 接続には413-31、4133ペアホースをご使用ください。 取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用 無極性 一人施工用フック棒付き
材質PPS、ステンレスタイプS・L兼用取付穴径(Φmm)32取付厚(mm)15以下の浴槽用アズワン品番64-6509-15
ペアホース用タケノコ カクダイペアホース用タケノコカクダイ
2,598税込2,858
1セット(2個)
3日以内出荷
15Aペアホースと10Aペアホースの接続用の継手です。
用途ペアホース用呼び13×10A材質黄銅アズワン品番64-6509-21
外釜用接続管アダプター カクダイ外釜用接続管アダプターカクダイ
3,298税込3,628
1セット(2個)
4日以内出荷
外釜用接続管に接続してG1/2ネジが取出せます。 2個1組
材質黄銅アズワン品番64-6509-80
循環金具用化粧カバー カクダイ循環金具用化粧カバーカクダイ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
付属の蓋で穴をふさぐことができます。また、カッターで蓋に切込みをいれて配管することによりコーキング作業の補助になります。 カバーの厚さ0.5ミリ ビス・プラグ付き
用途循環金具用材質ステンレスアズワン品番64-6509-61
漏水検査治具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)漏水検査治具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
一口循環接続金具の漏水検査時に栓として使用します。
プッシュワンウエイ排水栓フタメカセット 浴室部品 SUNWAVE(LIXIL)プッシュワンウエイ排水栓フタメカセット 浴室部品SUNWAVE(LIXIL)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
BRワイド・BRF・サンリフレBR用(排水フタ+メカセット)
SUS製吸込口 SRN ショウエイSUS製吸込口 SRNショウエイ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を配管から浴槽やプールに流す吸込口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
材質(本体)SUS304
SUS製吐出口 SN ショウエイSUS製吐出口 SNショウエイ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽やプールから配管に流す吐出口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
材質(本体)SUS304
SUS製リターンボックス SR ショウエイSUS製リターンボックス SRショウエイ
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽やプールから配管に流す吸込口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
材質(本体)SUS304寸法A(mm)200寸法B(mm)200寸法C(mm)100
SUS製リターンボックス SR ショウエイSUS製リターンボックス SRショウエイ
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽やプールから配管に流す吸込口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。50A~200Aは安全のための二重網仕様です。
材質(本体)SUS304
SUS製吐出口 S ショウエイSUS製吐出口 Sショウエイ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を配管から浴槽やプールに流す吐出口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
材質(本体)SUS304
耐熱樹脂製吸込口 VR 目皿SUS製 ショウエイ耐熱樹脂製吸込口 VR 目皿SUS製ショウエイ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
浴槽と配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽から配管に流す、吸込口としてご利用頂けます。温泉など腐蝕性の高い水に適した、耐熱樹脂製です。寸法Bは、目皿の厚み2mmを含みます。
材質(本体)耐熱樹脂
耐熱樹脂製吐出口 V 目皿SUS製 ショウエイ耐熱樹脂製吐出口 V 目皿SUS製ショウエイ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
浴槽と配管を接続する部分に取りつける金物です。水を配管から浴槽に流す、吐出口としてご利用頂けます。温泉など腐蝕性の高い水に適した、耐熱樹脂製です。寸法Bは、目皿の厚み2mmを含みます。
材質(本体)耐熱樹脂
耐熱樹脂製防水金物 BV ショウエイ耐熱樹脂製防水金物 BVショウエイ
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
目皿を取り付けた先の配管が防水層を貫通する際の漏水を防ぐ、防水金物です。浴槽への使用に適しています。温泉などの腐蝕性が高い水に適した、耐熱樹脂製です。
材質(本体)耐熱樹脂
SUS304製バイブラマット(丸型) ショウエイSUS304製バイブラマット(丸型)ショウエイ
439,800税込483,780
1台
21日以内出荷
バイブラマットの単品です。浴槽の底面の広範囲から無数の気泡を噴出します。バイブラマットが生み出す細かな泡が体を押して刺激を与え、弾けることで超音波を発生させます。耐蝕性、強度等に優れており、錆びにくいSUS製です。
材質SUS304
SUS316製バイブラマット ショウエイSUS316製バイブラマットショウエイ
239,800税込263,780
1台
21日以内出荷
バイブラマットの単品です。浴槽の底面の広範囲から無数の気泡を噴出します。バイブラマットが生み出す細かな泡が体を押して刺激を与え、弾けることで超音波を発生させます。耐蝕性、強度等に優れており、錆びにくいSUS製です。
材質SUS316
SUS304製バイブラマット ショウエイSUS304製バイブラマットショウエイ
149,800税込164,780
1台
11日以内出荷
バイブラマットの単品です。浴槽の底面の広範囲から無数の気泡を噴出します。バイブラマットが生み出す細かな泡が体を押して刺激を与え、弾けることで超音波を発生させます。耐蝕性、強度等に優れており、錆びにくいSUS製です。
材質SUS304
超音波用ノズル付属品セット ショウエイ超音波用ノズル付属品セットショウエイ
7,698税込8,468
1セット
翌々日出荷
超音波ノズルの付属品のセットです。※ノズルは付きません
セット内容化粧プレート×1、オールプラグ×3、ステンビス×3、スライドカラー×1
超音波用ノズル 付属品付 ショウエイ超音波用ノズル 付属品付ショウエイ
59,980税込65,978
1セット
翌々日出荷
超音波ノズルの付属品のセットです。※ノズルは付きません
付属品化粧プレート×1、オールプラグ×3、ステンビス×3、スライドカラー×1種別E型吐出量(L/min)20~25材質(ノズル)チタン
超音波用ノズル 付属品付 ショウエイ超音波用ノズル 付属品付ショウエイ
55,980税込61,578
1セット
翌々日出荷
超音波ノズルの付属品のセットです。※ノズルは付きません
付属品化粧プレート×1、オールプラグ×3、ステンビス×3、スライドカラー×1種別E型吐出量(L/min)20~25材質(ノズル)SUS316
超音波用ノズル ショウエイ超音波用ノズルショウエイ
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
超音波ノズル単品です。耐蝕性に優れたチタン製です。
種別E型吐出量(L/min)20~25材質(ノズル)チタン
超音波用ノズル ショウエイ超音波用ノズルショウエイ
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
超音波ノズル単品です。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製です。
種別E型吐出量(L/min)20~25材質(ノズル)SUS316
超音波ノズルユニット Eノズル仕様 ショウエイ超音波ノズルユニット Eノズル仕様ショウエイ
179,800税込197,780
1式
21日以内出荷
特殊ノズルから吐出する湯とそれによって吸込された空気とがぶつかり合って無数の気泡が発生し、温熱作用と振動作用によるマッサージ効果で血行を促進させます。ノズルユニット部分のみでの販売となります。
吐出量(L/min)20~25
超音波セット ショウエイ超音波セットショウエイ
749,800税込824,780
1式
21日以内出荷
特殊ノズルから吐出する湯とそれによって吸込された空気とがぶつかり合って無数の気泡が発生し、温熱作用と振動作用によるマッサージ効果で血行を促進させます。ノズルユニット、パワーユニット、吸込口金物、防水金物のセットです。
吐出量(L/min)20~25
ヘアキャッチャMCI用蓋 ショウエイヘアキャッチャMCI用蓋ショウエイ
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ヘアキャッチャMCIシリーズ用の蓋です。内部の様子を確認できるように透明アクリル製で出来ています。
材質アクリル樹脂
ニギリバーI型(六角ボルト(M6)タイプ) RELIANCE(リラインス)ニギリバーI型(六角ボルト(M6)タイプ)RELIANCE(リラインス)
10,980税込12,078
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。 手摺パイプ部分がステンレス製の握りバーです。
仕様六角ボルト(M6)付材質パイプ、ブラケット:ステンレス、キャップ:ABS樹脂寸法(Φmm)30仕上パイプ、ブラケット:研磨、キャップ:クロムメッキ耐荷重N(kgf)1470(150)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
ニギリバーL型Rタイプ(六角ボルト(M6)タイプ) RELIANCE(リラインス)ニギリバーL型Rタイプ(六角ボルト(M6)タイプ)RELIANCE(リラインス)
28,980税込31,878
1本
9日以内出荷
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。 真鍮クロームメッキの握りバーです。
仕様六角ボルト(M6)付材質真鍮長さL(mm)600×400寸法(Φmm)25.4仕上クロムメッキ耐荷重N(kgf)1470(150)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
ニギリバーL型Lタイプ(六角ボルト(M6)タイプ) RELIANCE(リラインス)ニギリバーL型Lタイプ(六角ボルト(M6)タイプ)RELIANCE(リラインス)
28,980税込31,878
1本
9日以内出荷
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。 真鍮クロームメッキの握りバーです。
仕様六角ボルト(M6)付材質真鍮長さL(mm)600×400寸法(Φmm)25.4仕上クロムメッキ耐荷重N(kgf)1470(150)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
ニギリバーL型(タッピングネジ(4mm)タイプ) RELIANCE(リラインス)ニギリバーL型(タッピングネジ(4mm)タイプ)RELIANCE(リラインス)
15,980税込17,578
1本
9日以内出荷
シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
仕様タッピングネジ(4mm)付材質パイプ:ステンレス、カバー:ABS樹脂、ベース:POM長さL(mm)600×600寸法(Φmm)30仕上パイプ:研磨、カバー:クロムメッキ、ベース:グレー色耐荷重N(kgf)1470(150)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
ニギリバーI型(タッピングネジ(4mm)タイプ) RELIANCE(リラインス)ニギリバーI型(タッピングネジ(4mm)タイプ)RELIANCE(リラインス)
7,698税込8,468
1本
9日以内出荷
シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
仕様タッピングネジ(4mm)付材質パイプ:ステンレス、カバー:ABS樹脂、ベース:POM寸法(Φmm)30仕上パイプ:研磨、カバー:クロムメッキ、ベース:グレー色耐荷重N(kgf)1470(150)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

浴室用品