3ページ目: 浴室用品

1,450件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下部点検口フタ 浴室部品 INAX(LIXIL)下部点検口フタ 浴室部品INAX(LIXIL)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポリプロ 風呂ふた オーエポリプロ 風呂ふたオーエ(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
7日以内出荷
汚れが付着しやすい軟質部に防カビ加工を施しています。浴室内の湯気やお湯の温度低下を軽減します。
材質本体・側面キャップ/ポリプロピレン、軟質・連結部/熱可塑性エラストマーアイボリー耐熱温度(℃)約110RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプシャッター式
シャワーカーテン用リング INAX(LIXIL)シャワーカーテン用リングINAX(LIXIL)
159税込175
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
内径(Φmm)36.5
ニギリバーI型 RELIANCE(リラインス)ニギリバーI型RELIANCE(リラインス)
5,998税込6,598
1本
8日以内出荷から9日以内出荷
全国の公共住宅に採用されている、温かみのある樹脂製ニギリバー。 浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。
浴室使用可否材質パイプ:(芯材)アルミ/(被膜)ポリプロピレン、ブラケット:ポリアセタールホワイト
13Aペアホース用おねじタケノコセット リビラック13Aペアホース用おねじタケノコセットリビラック
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
13A(15A)ペアホース用部品セット
材質黄銅、鋼規格13×G1/2
二重フタゴム栓 カギ式 ミヤコ二重フタゴム栓 カギ式ミヤコ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。 カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。 別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
くさりの有無なし
10A樹脂管用タケノコセット リビラック10A樹脂管用タケノコセットリビラック(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
セット内容金具×2個、バンド×4個材質黄銅サイズ10×10
兼用防虫目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用防虫目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様VP、VUパイプ兼用種別接着式材質本体/黄銅網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅網/#16ステンレス寸法H(mm)25
バス用ゴム栓くさりつき カクダイバス用ゴム栓くさりつきカクダイ(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ材質NBRくさりの有無あり
バスぴたり カクダイバスぴたりカクダイ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
パイプ先端取付けタイプ。外径16~23ミリのパイプおよび水栓に使用できます。ダイヤルの目盛りを合わせると設定量給水して自動的に止水。
材質ABS、POMアズワン品番64-6508-84使用温度1~50℃水量(L)最大設定:450
ニギリバーI型 RELIANCE(リラインス)ニギリバーI型RELIANCE(リラインス)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から15日以内出荷
全国の公共住宅に採用されている、温かみのある樹脂製ニギリバー。 浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。
仕様タッピングネジ4mm付材質パイプ:(芯材)アルミ/(被膜)ポリプロピレン、ブラケット:ポリアセタールホワイト浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
外ネジ防虫目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)外ネジ防虫目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様外ネジ式材質本体/黄銅、網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
浴槽用ワンプッシュ排水栓用押ボタン(TOTOマークアリ) TOTO浴槽用ワンプッシュ排水栓用押ボタン(TOTOマークアリ)TOTO(4件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
仕様TOTOロゴあり適合品番PNS1460R/LJほか
天井点検口固定クリップ INAX(LIXIL)天井点検口固定クリップINAX(LIXIL)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
内容ユニットバス天井点検口固定クリップ(2個入り)
バス用ゴム栓くさりつき カクダイバス用ゴム栓くさりつきカクダイ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
小さな力で栓を抜くことが出来ます。くさり玉径4.5mm
材質NBR、ステンレス、POMくさり長さ(mm)650くさりの有無あり
ガオナ 排水口目皿 ロック式 (ユニットバス用 ゴミ受け つまり防止) GAONA(ガオナ)ガオナ 排水口目皿 ロック式 (ユニットバス用 ゴミ受け つまり防止)GAONA(ガオナ)
529税込582
1個
当日出荷
ユニットバス用のロック式排水口目皿です。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
材質ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂寸法(Φ×高さH)(mm)102×11.5使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5149-63
仕切板 INAX(LIXIL)仕切板INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
化粧カバー リビラック化粧カバーリビラック(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から11日以内出荷
仕様外壁貫通部のカバー材質ステンレス
防虫目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)防虫目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様VP管用材質本体/黄銅、網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
ステンレス目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
VU・VPパイプ兼用の目皿。ステンレス板製。
材質ステンレス板材質(本体)ステンレス板
ユニットバス用ゴム栓クサリ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニットバス用ゴム栓クサリSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ユニットバス、浅型浴槽用両端は丸カン付
材質ステンレス玉大(mm)4.5
目皿 TOTO目皿TOTO
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)合成樹脂
ガオナ ワンつき目皿 床トラップ用 (防臭 防虫 交換用) GAONA(ガオナ)ガオナ ワンつき目皿 床トラップ用 (防臭 防虫 交換用)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。 掃除をする際は目皿とワンのネジを回して取外してください。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているワン付き目皿の交換用です。材質ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂材質(本体)ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂
ホースバンド リビラックホースバンドリビラック
84税込92
1個
当日出荷
13A(15A)ペアホース用クリップバンド
材質内径(Φ)自由時:20.8
浴槽用排水金具 ゴム栓用排水金具 樹脂 INAX(LIXIL)浴槽用排水金具 ゴム栓用排水金具 樹脂INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質樹脂寸法(Φmm)54
これカモ シャッター式風呂フタ 取替用 GAONA(ガオナ)これカモ シャッター式風呂フタ 取替用GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
軽量で扱いやすいシャッター式風呂フタです。 シャッター式のため、コンパクトに巻き取る事ができコンパクトに収納できます。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂材質ポリプロピレンアイボリー商品タイプシャッター式
バス用ゴム栓クサリ SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス用ゴム栓クサリSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
化粧カバー リビラック化粧カバーリビラック(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
外壁貫通部のカバー
材質ステンレス
循環金具13Aペアホース用 リビラック循環金具13Aペアホース用リビラック(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。13A(15A)ペアホース用材質PPS、ステンレス付属品1人施工用フック棒形状S型厚さ(mm)【浴槽】15以下タイプS型取付穴径(Φmm)50アズワン品番64-5123-44
ガオナ ヘアキャッチャー 取っ手付き (ユニットバス用 捨てやすい 排水口ゴミ受け) GAONA(ガオナ)ガオナ ヘアキャッチャー 取っ手付き (ユニットバス用 捨てやすい 排水口ゴミ受け)GAONA(ガオナ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ユニットバス用の取っ手付きヘアキャッチャーです。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 水の流れで髪の毛やごみを一ヵ所に集めます。 取っ手付きでゴミに触れずに捨てられるので、衛生的です。
材質ポリプロピレンアズワン品番64-5149-64使用温度1~60℃
循環金具ペア用 リビラック循環金具ペア用リビラック(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合13A/15Aペアホース用種別無極性循環アダプター厚さ(mm)10.6外径(Φmm)75
組フタ INAX(LIXIL)組フタINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
商品タイプ組み合わせ式
ユニットバス専用ゴム栓 INAX(LIXIL)ユニットバス専用ゴム栓INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
くさりの有無あり
15Aペアホース用L型部品セット リビラック15Aペアホース用L型部品セットリビラック(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
付属品金具、パッキン、バンド×各2材質黄銅寸法13×G1/2適合ホースSPH15W/BRK/15W
ユニットバス用ヘアキャッチャー SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニットバス用ヘアキャッチャーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
ユニットバスの排水口用皿
材質ポリプロピレン
VU目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)VU目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
VUパイプ用の目皿。皿の取り付け、取り外しはカギ式。
材質亜鉛ダイカスト材質(本体)亜鉛ダイカスト
追焚用ペアホース(スピードホース) リビラック追焚用ペアホース(スピードホース)リビラック
7,998税込8,798
1巻
7日以内出荷
柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかッターで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用材質PVC流体冷温水内径×外径(Φmm)13×23使用温度(℃)1~80最小曲げ半径(mm)120圧力(MPa)0.3以下
下部点検口フタ用ネジ INAX(LIXIL)下部点検口フタ用ネジINAX(LIXIL)
329税込362
1個
当日出荷
点検口FIH-3320A(1)用ネジセット(パッキン付)
仕様点検口FIH-3320A(1)用ネジセット(パッキン付)
収納棚 INAX(LIXIL)収納棚INAX(LIXIL)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

浴室用品