32ページ目: 浴室用品

1,450件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化粧カバー用スペーサー(RMモール ペア用) 未来工業化粧カバー用スペーサー(RMモール ペア用)未来工業
499税込549
1個
翌々日出荷
配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと化粧カバーの段差調整に使用します。
適合(RMモールペアサイズ)20M厚さ(mm)5
化粧カバー(RMモールペア用) 未来工業化粧カバー(RMモールペア用)未来工業
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
配管モールで洗面化粧台等に配管を引込む場合等に使用します。
仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールペアサイズ)20M
アタッチメント(樹脂製)(バルブ付アダプター用) 未来工業アタッチメント(樹脂製)(バルブ付アダプター用)未来工業
139税込153
1個
翌々日出荷
適合バルブ付アダプター、バルブ付ユニオンアダプター
アタッチメント(樹脂製)(水栓胴長アダプター用) 未来工業アタッチメント(樹脂製)(水栓胴長アダプター用)未来工業
109税込120
1個
翌々日出荷
適合水栓胴長アダプター、胴長ユニオンアダプター
配管取り出しカバー(ステンフレキ管用) 未来工業配管取り出しカバー(ステンフレキ管用)未来工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
給水、給湯、追い焚き配管を屋外の壁掛け型給湯器から屋内に引き込む場合に使用します。 専用継手(W・Mタイプ)でステンフレキ管と樹脂管を接続します。
配管取り出しカバー 未来工業配管取り出しカバー未来工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
給水給湯配管を屋外の壁掛け型給湯器から屋内に引き込む場合にしようします。 サヤ管タイプと樹脂管タイプの2種類があります。
配管取り出しカバー 未来工業配管取り出しカバー未来工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
取付H寸法が30cmの場合、A寸法は30cm以下
一口循環口 ストレートタイプ(ねじ用:G1/2) 未来工業一口循環口 ストレートタイプ(ねじ用:G1/2)未来工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
樹脂管を差し込むだけのワンタッチタイプとネジタイプ。簡単施工の樹脂製薄型一口循環口です。 フィルターは16mm厚の薄型、前面は全面穴形状で浴槽内スッキリ、美観とメンテナンス性を大幅UPさせました。 一人施工が簡単な固定パッキン付。
寸法L(mm)96.5取付穴径(Φmm)50ねじサイズG1/2適合厚さ(mm)(浴槽)15以内取付面位置浴槽底部から取付穴の中心まで約150mm
一口循環口 ストレートタイプ(樹脂管用) 未来工業一口循環口 ストレートタイプ(樹脂管用)未来工業
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
樹脂管を差し込むだけのワンタッチタイプとネジタイプ。簡単施工の樹脂製薄型一口循環口です。 フィルターは16mm厚の薄型、前面は全面穴形状で浴槽内スッキリ、美観とメンテナンス性を大幅UPさせました。 一人施工が簡単な固定パッキン付。
取付穴径(Φmm)50適合厚さ(mm)(浴槽)15以内取付面位置浴槽底部から取付穴の中心まで約150mm
一口循環口 アングルタイプ(ねじ用:G1/2) 未来工業一口循環口 アングルタイプ(ねじ用:G1/2)未来工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
樹脂管を差し込むだけのワンタッチタイプとネジタイプ。簡単施工の樹脂製薄型一口循環口です。 フィルターは16mm厚の薄型、前面は全面穴形状で浴槽内スッキリ、美観とメンテナンス性を大幅UPさせました。 一人施工が簡単な固定パッキン付。
寸法L1(mm)59.5寸法L2(mm)90.5取付穴径(Φmm)50ねじサイズG1/2適合厚さ(mm)(浴槽)15以内取付面位置浴槽底部から取付穴の中心まで約150mm
一口循環口 アングルタイプ(樹脂管用) 未来工業一口循環口 アングルタイプ(樹脂管用)未来工業
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
樹脂管を差し込むだけのワンタッチタイプとネジタイプ。簡単施工の樹脂製薄型一口循環口です。 フィルターは16mm厚の薄型、前面は全面穴形状で浴槽内スッキリ、美観とメンテナンス性を大幅UPさせました。 一人施工が簡単な固定パッキン付。
適合厚さ(mm)(浴槽)15以内取付面位置浴槽底部から取付穴の中心まで約150mm取付穴径(Φmm)50
ホースバンド カポリツインW用金具セット10A用 オンダ製作所ホースバンド カポリツインW用金具セット10A用オンダ製作所
1,198税込1,318
1箱(10個)
5日以内出荷
適合管(樹脂)10A
JS4型循環口 G1/2回転式 オンダ製作所JS4型循環口 G1/2回転式オンダ製作所
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
継手部が回転式で、アングル・ストレートが兼用できます。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80ねじG1/2使用流体冷温水取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
JS4型循環口 G1/2アングル オンダ製作所JS4型循環口 G1/2アングルオンダ製作所
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80ねじG1/2使用流体冷温水本体形状アングル取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
JS5型循環口 タケノコ式ストレート オンダ製作所JS5型循環口 タケノコ式ストレートオンダ製作所
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
クイックファスナー式で取付け・取外し自由!施工しやすく便利です。 カポリツインWとの接続はタケノコ式です。 ジョイントコネクターを使用しますと、タケノコ式の接続がスムーズに行えます。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80呼び径10A使用流体冷温水本体形状ストレート取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
JS1型循環口 継手セットストレート オンダ製作所JS1型循環口 継手セットストレートオンダ製作所
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
JS1型無極性循環口とナット付アダプター(2個)のセットです。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水本体形状ストレート取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
JS1型循環口 継手セットアングル オンダ製作所JS1型循環口 継手セットアングルオンダ製作所
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
JS1型無極性循環口とナット付アダプター(2個)のセットです。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水本体形状アングル取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
JS1R型循環口 WLJ回転式 オンダ製作所JS1R型循環口 WLJ回転式オンダ製作所
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
継手部が回転するので、現場の配管状況に合わせて楽に施工できます。 継手部を内側に10°傾けた設計なので、ペア管の接続がスムーズにできます。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80呼び径10A使用流体冷温水取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
JS1Q型循環口 WLJクイック式13Aストレート オンダ製作所JS1Q型循環口 WLJクイック式13Aストレートオンダ製作所
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
クイックファスナー式で取付け・取外し自由!施工しやすく便利です。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80呼び径13A使用流体冷温水本体形状ストレート取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
JS1Q型循環口 WLJクイック式アングル オンダ製作所JS1Q型循環口 WLJクイック式アングルオンダ製作所
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
クイックファスナー式で取付け・取外し自由!施工しやすく便利です。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80呼び径13A使用流体冷温水本体形状アングル取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
JS1型循環口 WLJ式ストレート オンダ製作所JS1型循環口 WLJ式ストレートオンダ製作所
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ダブルロックジョイント内蔵で樹脂管をワンタッチ接続できます。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水本体形状ストレート取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
39x44mm バス用ごむ栓 エスコ39x44mm バス用ごむ栓エスコ
2,230税込2,453
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468K-7
44x55mm チェーン付ゴム栓 エスコ44x55mm チェーン付ゴム栓エスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468K-64
41x52mm チェーン付ゴム栓 エスコ41x52mm チェーン付ゴム栓エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468K-63
32x42mm チェーン付ゴム栓 エスコ32x42mm チェーン付ゴム栓エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468K-62
27x36mm チェーン付ゴム栓 エスコ27x36mm チェーン付ゴム栓エスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468K-61
28x32mm バス用ごむ栓 エスコ28x32mm バス用ごむ栓エスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468K-6
23x28mm バス用ごむ栓 エスコ23x28mm バス用ごむ栓エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468K-5
36.0x47mm チェーン付ごむ栓 エスコ36.0x47mm チェーン付ごむ栓エスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468K-17
32.0x44mm チェーン付ごむ栓 エスコ32.0x44mm チェーン付ごむ栓エスコ
1,780税込1,958
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA468K-16
35.0x43mm チェーン付ごむ栓 エスコ35.0x43mm チェーン付ごむ栓エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468K-15
32.0x40mm チェーン付ごむ栓 エスコ32.0x40mm チェーン付ごむ栓エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468K-14
26.0x37mm チェーン付ごむ栓 エスコ26.0x37mm チェーン付ごむ栓エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468K-13
25.0x32mm チェーン付ごむ栓 エスコ25.0x32mm チェーン付ごむ栓エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468K-12
21.5x29mm チェーン付ごむ栓 エスコ21.5x29mm チェーン付ごむ栓エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468K-11
22x28mm チェーン付ごむ栓 エスコ22x28mm チェーン付ごむ栓エスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468K-10
102 m 浴室用目皿 エスコ102 m 浴室用目皿エスコ
680税込748
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DL-3
さや管エルボカバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)さや管エルボカバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
仕様L曲がり部分用、T421-861用
樹脂管化粧カバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)樹脂管化粧カバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から翌々日出荷
さや管ジョイントカバーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)さや管ジョイントカバーセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,898税込2,088
1セット
翌日出荷
仕様T4205-861用

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

浴室用品