5ページ目: 浴室用品

1,450件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組合せ風呂フタ(セット販売) オーエ組合せ風呂フタ(セット販売)オーエ(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(2枚組)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
凹凸の少ないシンプルな形状だから洗いやすくお手入れ簡単。 抗菌・防カビ加工でキレイ長持ち。 重ねられるのでコンパクトに収納。
材質(本体)アルミ樹脂複合板/中芯PE、(ふち)ポリエチレンアイボリー商品タイプ組み合わせ式
バスステンレス接続管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)バスステンレス接続管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
翌日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)(挟み込み)0~20開口寸法(mm)50
ペアホース金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホース金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様15Aホース用セット内容金具2個、バンド4個入
浴槽用ワンプッシュ排水栓用排水栓キャップ・メカボックス(光沢あり) TOTO浴槽用ワンプッシュ排水栓用排水栓キャップ・メカボックス(光沢あり)TOTO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
タイプ光沢あり外径(Φmm)59.5適合品番PNS1460R/LJほか
浴槽用ワンプッシュ排水栓用排水栓キャップ(光沢あり) TOTO浴槽用ワンプッシュ排水栓用排水栓キャップ(光沢あり)TOTO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
タイプ光沢あり外径(Φmm)55適合品番PNS1460R/LJほか
バス接続パッキン KVKバス接続パッキンKVK(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
厚さ(mm)4外径(mm)65内径(mm)47
お風呂の排水口シール(小) カクダイお風呂の排水口シール(小)カクダイ
239税込263
1袋(12枚)
欠品中
材質PP、PMMA
これエエやん ガオナ お風呂用ゴム栓 TOTO THY432 補修用 クサリ付き 長さ65cm 交換用 フタ 水漏れ改善 GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ お風呂用ゴム栓 TOTO THY432 補修用 クサリ付き 長さ65cm 交換用 フタ 水漏れ改善GAONA(ガオナ)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
TOTOのバス用鎖付ゴム栓・特大(品番:THY432)と互換性があります。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。マイナスドライバーを使用して簡単に取付けできます。経年劣化による汚れや破損、部材の紛失時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。上径×下径:44mm×30mmチェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)
用途TOTOのバス用鎖付ゴム栓・特大(品番:THY432)の互換品です。材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
着脱排水栓 INAX(LIXIL)着脱排水栓INAX(LIXIL)
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
寸法(mm)115.9~129.636.3Φ
排水トラップ用Uパッキン INAX(LIXIL)排水トラップ用UパッキンINAX(LIXIL)
599税込659
1個
当日出荷
TP-A-008備考:下記参考図面の(9)の部品TP-31,TP-32
適合TP-31,TP-32 他
防臭キャップ INAX(LIXIL)防臭キャップINAX(LIXIL)
899税込989
1個
欠品中
ユニットバス排水トラップTP-26専用防臭キャップ
フロ排水栓(鎖付き)【HK/HKA/HMAシリーズ用】 ハウステックフロ排水栓(鎖付き)【HK/HKA/HMAシリーズ用】ハウステック
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
鎖(長さ550mm)付き
シリーズ適合:浅型浴槽HK/深型浴槽HKA/深型浴槽HMAシリーズ用寸法(Φmm)35くさりの有無あり
浴室収納棚 INAX(LIXIL)浴室収納棚INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
浴室内の小物がすっきり一か所に納まるトールタイプの収納棚。後付けも可能です。
排水目皿 INAX(LIXIL)排水目皿INAX(LIXIL)
699税込769
1個
当日出荷から10日以内出荷
通水パイプ ETKー41用パッキン INAX(LIXIL)通水パイプ ETKー41用パッキンINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
適合通水パイプETK-41用
一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。 継手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。 継手が回転するので継手部にかかる応力を軽減できます。
材質PPS樹脂使用場所バスルーム適合壁厚(mm)15以下特性接手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。接手が回転するので接手部にかかる応力を軽減できます。
ヘアーキャッチ付つまみ排水栓 INAX(LIXIL)ヘアーキャッチ付つまみ排水栓INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
ツインホース ミヤコツインホースミヤコ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
長さが自由にカットできるので便利です。 銅管の様なロウ付作業が不要です。 ホースなので狭い場所での作業が簡単にできます。 埋設工事にはM246TSダ円サヤ管15Aをご使用ください。
材質EPDM、TPE最小曲げ半径(mm)120耐熱温度(℃)80最高使用圧力(MPa)0.3使用流体水又は温水温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)13外径(Φmm)23
ステンレス枠付排水目皿 ミヤコステンレス枠付排水目皿ミヤコ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
100角のタイルと目地合わせができます。 底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。
材質(本体)SUS304材質(フタ)SUS304
追焚用ペアホース(スピードホース) リビラック追焚用ペアホース(スピードホース)リビラック(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻
当日出荷
柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかたーで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用材質PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層ベージュ圧力0.3Mpa以下最小曲げ半径(mm)120使用条件温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
浴槽用鎖付ゴム栓 INAX(LIXIL)浴槽用鎖付ゴム栓INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
くさりの有無あり
バスロングジャバラ SANEI(旧:三栄水栓製作所)バスロングジャバラSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,198税込2,418
1セット(2個)
当日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用材質(ゴム管)EPDM適合パイプ径(Φmm)45
バスステンレス接続管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)バスステンレス接続管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,998税込5,498
1組(2個)
当日出荷
浴槽と風呂釜の接続管
用途バスルーム用厚さ(mm)(挟み込み)0~20開口寸法(mm)50管長(mm)300
バス接続パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス接続パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2本)
当日出荷
風呂釜と浴槽を接続する場合の延長用。
用途バスルーム用材質ステンレス長さ(mm)300パイプ径(Φmm)45
角型ワントラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)角型ワントラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から翌々日出荷
VP、VUパイプ兼用
材質黄銅寸法D(mm)73寸法d1(mm)64寸法d2(mm)77寸法d3(mm)83寸法H2(mm)90
ベントキャップ 中部コーポレーションベントキャップ中部コーポレーション
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
dネジ部は管用テーパネジを施しています。 有効開口面積は通気管断面積以上です。 耐食アルミニウム合金製です。
仕様露出型、ねじ込式
MH兼用防虫目皿 水空間MH兼用防虫目皿水空間(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
VP・VUパイプ兼用の防虫目皿です。
仕様接着式、ネジ式材質(本体)黄銅寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC材質(網)SUS304
兼用目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様VP、VUパイプ兼用種別接着式皿はネジ式材質黄銅材質(本体)黄銅寸法H(mm)25
ねじ込み式電動2方弁 ダイレオねじ込み式電動2方弁ダイレオ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ダイレオ補給水ユニットに標準的に採用されているねじ込み式電動ボールバルブ。
用途補給開閉用材質(バルブ)ステンレス製
アルミ保温シート (両面) オーエアルミ保温シート (両面)オーエ(1件のレビュー)
889税込978
1個
7日以内出荷
発泡ポリエチレンの保温力で、お風呂のお湯を冷めにくくします。
材質・表面/PETアルミ蒸着・中面/ポリエチレン幅(mm)1200グレー高さ(mm)4質量(g)140奥行(mm)700
フロフタフック ハウステックフロフタフックハウステック
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
適合シリーズ:マキフタ・クミフタ用寸法(mm)135×50×30ホワイト
トラップフタ ハウステックトラップフタハウステック(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
適合GXシリーズ寸法(mm)190×290×31オフホワイト
これエエやん バス用化粧フタ 内締め式 GAONA(ガオナ)これエエやん バス用化粧フタ 内締め式GAONA(ガオナ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
二つ穴給湯器から一つ穴給湯器に交換した際に不要になった穴をふさぎます。 浴槽の内側からドライバーでビスを締めて取付けるだけなので、簡単に施工できます。 自宅や施設などの浴室リフォームの際に便利です。 厚さ20ミリ以下の浴槽に使用できます。
用途浴槽の不要な追い焚き配管の穴をふさぐ化粧フタです。材質ステンレス、エチレンプロピレンゴム、鋼取付穴径(Φmm)48~56
封水筒(TPー47)用パッキン INAX(LIXIL)封水筒(TPー47)用パッキンINAX(LIXIL)
859税込945
1個
当日出荷
封水筒(TP-47)用パッキン
パッキン(通水パイプ・Y字パイプ用) INAX(LIXIL)パッキン(通水パイプ・Y字パイプ用)INAX(LIXIL)
599税込659
1個
当日出荷
Y字パイプ[ETK-47(2)]専用のパッキン、取り扱い方法同梱
適合通水パイプETK-47(1)用、Y字パイプETK-47(2)用
エプロンサイドスペーサー INAX(LIXIL)エプロンサイドスペーサーINAX(LIXIL)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途LIXIL(INAX)ユニットバス専用部材仕様FRP床用高さ調節機能付エプロンサイド/スペーサー(左右各1本入りセット)適合ソレオ、リノビオ、BL認定品 2009年以前のESS-200S、ESS-170Sの後継品(仕様変更互換性あり)
ガオナ くさり取付金具 お風呂用 GAONA(ガオナ)ガオナ くさり取付金具 お風呂用GAONA(ガオナ)
589税込648
1個
当日出荷
お風呂のゴム栓くさりをつなぐ金具です。 金具が外れた穴に差込んで、回すだけで簡単に取付できます。 丸環付き。
用途バスのゴム栓くさりをつないでいる金具が外れた時の交換用です。材質ステンレス、クロロプレンゴム取付穴径(mm)8~10
一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。
材質(本体)PPS樹脂仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない付属品一人施工用フック棒付き呼び径13
一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。15Aホース用。
材質(本体)黄銅仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない付属品一人施工用フック棒付き呼び径(A)15
ヘアーキャッチャー INAX(LIXIL)ヘアーキャッチャーINAX(LIXIL)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合SF-25D

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

浴室用品