8ページ目: 浴室用品

1,450件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製露出ベントキャップ ミヤコ樹脂製露出ベントキャップミヤコ
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
排水管の吸気、通気口用に使用します。 露出ベントキャップです。
グレー材質(本体)PVC寸法D(Φmm)160材質(ヘッド)PVC
循環口化粧カバー ミヤコ循環口化粧カバーミヤコ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
外壁貫通部の不要な穴をカバーします。
材質SUS430付属品ステンレスビス
JS1型循環口 WLJ式アングル オンダ製作所JS1型循環口 WLJ式アングルオンダ製作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ダブルロックジョイント内蔵で樹脂管をワンタッチ接続できます。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水本体形状アングル取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
10A樹脂管用楕円サヤ管固定サドル リビラック10A樹脂管用楕円サヤ管固定サドルリビラック(1件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷
材質PVC(ポリエステルの補強層あり)適合品番BRJ10AWE、BRJ10AWE、BRPE10AW、BEPE10AW25
小川くん 排水ユニット100角 防水横引き シマブン小川くん 排水ユニット100角 防水横引きシマブン
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
寸法(幅W×長さL)(mm)114×114質量(kg)4.6耐荷重(kN)5.0(500kgf)
化粧板 リビラック化粧板リビラック
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様外壁貫通部の穴塞ぎ材質ステンレス寸法(mm)220×380
外釜スライド板 リビラック外釜スライド板リビラック
1,398税込1,538
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質ステンレス付属品ビス・プラグ付穴径(Φmm)50入数20
バスロングジャバラ SANEI(旧:三栄水栓製作所)バスロングジャバラSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,898税込2,088
1組(2個)
当日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品
長さ(mm)145
ペア樹脂管銅管金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペア樹脂管銅管金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
仕様金具2個、バンド2個入り適合壁厚(mm)10A樹脂管と径12.7銅管の接続用
排水溝 SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水溝SANEI(旧:三栄水栓製作所)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から翌々日出荷
三栄水栓製H907の浅型タイプ、表面はヘアーライン仕上げ、底はついていません。
材質ステンレス
小川くん 排水ユニットSUSパンチング 防水縦引き シマブン小川くん 排水ユニットSUSパンチング 防水縦引きシマブン
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
浴室・トイレの主排水に使用できます。 上フタの形状は逆U字型なので、ズレや踏み外れることがなく安全です。 本体部、上フタはさびにくいステンレス製です。 防水マスがついているので、2階以上への施工にも水漏れの心配がありません。
耐荷重(kN)1.5(150kgf)
トラッピー 浅型トラップ SPG(サヌキ)トラッピー 浅型トラップSPG(サヌキ)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
メーカー従来品と比較して、トラップの天地が27mmも短くなりました。スペースのないところでも取り付けができて、設置場所を選びません。封水は50mmあります。簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が楽になりました。フタがコの字タイプなので、ズレることがなくなり、また強度も増しました。
バス用ビス止プラグ カクダイバス用ビス止プラグカクダイ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
不要な穴をふさぐ金具で、浴槽の内側からドライバーで取付できます
用途取付穴径48~56ミリ、厚さ20ミリ以下の浴槽用材質ステンレス、NR、鋼アズワン品番64-6509-81
バス化粧フタ KVKバス化粧フタKVK(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
材質ステンレス、 亜鉛ダイキャスト
バス用ゴム栓 日立タイプ KVKバス用ゴム栓 日立タイプKVK(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様4.5Φ玉長さL(mm)(チェーン)670くさりの有無あり
バス用ゴム栓 川鉄タイプ KVKバス用ゴム栓 川鉄タイプKVK(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
仕様4.5Φ玉長さL(mm)(チェーン)670
バス用ロングSジャバラ カクダイバス用ロングSジャバラカクダイ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷
用途接続パイプ径45mm用材質EPDM
角型排水ユニット カクダイ角型排水ユニットカクダイ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様ワントラップ付き適合呼50・75VU管兼用材質ステンレス、ABS入数10/箱
バス用三つ山ジャバラ カクダイバス用三つ山ジャバラカクダイ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2個)
当日出荷
バス用接続管と風呂釜を接続するものです。
材質EPDM
Pt100Ω温度センサー ダイレオPt100Ω温度センサーダイレオ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
ねじ込み式温度センサー
用途浴槽温度計測用型式【電導】3線式精度0.5級接続R1/2保護管SUS316
ワイドシェルフ(ホワイト) ハウステックワイドシェルフ(ホワイト)ハウステック
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
寸法(mm)230×115×30カバー(ホワイト)、棚板(クリア)適合シリーズフェリテプラス/フェリテシリーズ/CJ/LL/LA/NJ/MS/FJ
これエエやん ガオナ お風呂用ゴム栓 TOTO THY431 補修用 クサリ付き 長さ65cm 交換用 フタ 水漏れ改善 GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ お風呂用ゴム栓 TOTO THY431 補修用 クサリ付き 長さ65cm 交換用 フタ 水漏れ改善GAONA(ガオナ)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
TOTOのバス用鎖付ゴム栓・大(品番:THY431)と互換性があります。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。マイナスドライバーを使用して簡単に取付けできます。経年劣化による汚れや破損、部材の紛失時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。上径×下径:41mm×27mmチェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)
用途TOTOのバス用鎖付ゴム栓・大(品番:THY431)の互換品です。材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
これエエやん ガオナ お風呂用ゴム栓 TOTO THY429 補修用 クサリ付き 長さ65cm 交換用 フタ 水漏れ改善 GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ お風呂用ゴム栓 TOTO THY429 補修用 クサリ付き 長さ65cm 交換用 フタ 水漏れ改善GAONA(ガオナ)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
TOTOのバス用鎖付ゴム栓・小(品番:THY429)と互換性があります。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。マイナスドライバーを使用して簡単に取付けできます。経年劣化による汚れや破損、部材の紛失時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。上径×下径:27mm×17mmチェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)
用途TOTOのバス用鎖付ゴム栓・小(品番:THY429)の互換品です。材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
これエエやん ガオナ W型ゴム栓 お風呂 クサリ付き 長さ65cm 交換 ツバ付き 二重止水構造 フタ 水漏れ改善 GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ W型ゴム栓 お風呂 クサリ付き 長さ65cm 交換 ツバ付き 二重止水構造 フタ 水漏れ改善GAONA(ガオナ)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
上部と側面のダブルで密着してフタをするため、汎用ゴム栓よりも止水性能が高いです。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。マイナスドライバーを使用して簡単に取付けできます。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。汎用的なサイズのため、TOTO、LIXIL、Panasonic、タカラスタンダード、クリナップなどのユニットバスについているゴム栓と互換性があります。チェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)
用途お風呂のゴム栓の交換用です。材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
JF1型循環口 アングル WLJ式樹脂管用 オンダ製作所JF1型循環口 アングル WLJ式樹脂管用オンダ製作所
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50
下枠タイト材(L=731.5mm) ハウステック下枠タイト材(L=731.5mm)ハウステック
4,698税込5,168
1本
7日以内出荷
長さ(mm)L=731.5適合シリーズシステムバスルーム折戸用
カルラックベンセット67 ハウステックカルラックベンセット67ハウステック
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
材質POM/SUS(本体)寸法(Φ×mm)52×22
サイズフリー風呂用ふた ほっとシート 1m ビーワンサイズフリー風呂用ふた ほっとシート 1mビーワン
5,278税込5,806
1個
16日以内出荷
浮かべるだけで省エネ必要な大きさにカットして出荷します。※幅2.7m×長さ1m以上(10cm単位でカット)燃料費削減湯温の低下防止浴室内のカビ防止※2.7m×1mあたりの価格です。
材質ポリエチレンアズワン品番69-1218-28
バスストレーナー INAX(LIXIL)バスストレーナーINAX(LIXIL)
539税込593
1個
15日以内出荷
寸法Φ38
洗面器排水具 ハウステック洗面器排水具ハウステック
4,298税込4,728
1セット
6日以内出荷
適合MSF/MSHシリーズ
排水共栓用 専用ハンドル ダイレオ排水共栓用 専用ハンドルダイレオ
8,898税込9,788
1個
当日出荷
ダイレオ製排水共栓に共通で使えるプラグ引抜き専用ハンドルです。
用途排水用材質SUS304長さ(mm)1000口径全口径共通
HIパイプ ヴァンテックHIパイプヴァンテック
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水等の設備配管。材質耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC)長さ(mm)1996±3.0寸法L(mm)1996±3.0RoHS指令(10物質対応)対応
排水共栓 交換用 鎖タイプ KSNAER 小島製作所排水共栓 交換用 鎖タイプ KSNAER小島製作所
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
「KSNAE」「KSNAER」の刻印がされた排水共栓の交換に使用できます。キーハンドル開閉式をご要望の場合はKSWLRの商品ページをご覧ください。※鎖タイプ・キーハンドル開閉式ともに排水共栓の寸法は同様になります。
用途排水、改修種別排水共栓材質主栓:クロロプレンゴム、補助栓:黄銅鋳物、鎖:ステンレスくさりの有無あり
排水共栓 交換用 キーハンドル開閉式 KSWLR 小島製作所排水共栓 交換用 キーハンドル開閉式 KSWLR小島製作所
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
「KSNAE」「KSNAER」の刻印がされた排水共栓の交換に使用できます。鎖タイプをご要望の場合はKSNAERの商品ページをご覧ください。※鎖タイプ・キーハンドル開閉式ともに排水共栓の寸法は同様になります。
用途排水、改修種別排水共栓材質主栓:クロロプレンゴム、補助栓:黄銅鋳物
EC 軽量シャッター式風呂フタ M9(70-93.5cm)ブルー ミエ産業EC 軽量シャッター式風呂フタ M9(70-93.5cm)ブルーミエ産業
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
コンパクト収納風呂ふた(クルクルまわして、簡単収納)。メーカー比:シャッター式風呂フタ 約20%軽量
用途シャッター式(風呂ふた)材質軟質つなぎ目:ポリスチレン樹脂寸法(mm)935材質(本体)ポリスチレン樹脂質量(g)(約)1080加工軟質素材:防カビ加工材質(キャップ)ポリスチレン樹脂耐熱温度(℃)70寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(約)935×700×8色(本体)ブルー
浴室リモコン化粧プレート リビラック浴室リモコン化粧プレートリビラック(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
7日以内出荷
用途給湯器の浴室テレビリモコン他を交換する場合の化粧プレート、四方ビス穴3.2mm材質塩ビ規格560×560×3t
浴室リモコン化粧プレート リビラック浴室リモコン化粧プレートリビラック
3,598税込3,958
1枚
当日出荷から7日以内出荷
両面テープ付
用途給湯器の浴室テレビリモコン他を交換する場合の化粧プレート材質塩ビ
フロントシェルフ ハウステックフロントシェルフハウステック
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
寸法(mm)450×117×32カバー(ホワイト)、棚板(クリア)
コーナー棚 ハウステックコーナー棚ハウステック
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
寸法(mm)200×200×26バー(クロムメッキ)、棚板(ガラスグリーン)
排水口フタ(□155サイズ) ハウステック排水口フタ(□155サイズ)ハウステック
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
寸法(mm)155×155ミディアムグレー

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

浴室用品