絞り込み
呼び
- 50
- 20(6)
- 25(13)
- 30(4)
- 32(15)
- 40(20)
- 65(19)
- 75(11)
- 80(16)
- 100(20)
- 150(1)
- 450(2)
- 600(2)
- 750(2)
- 900(2)
ブランド
- アウス(15)
- ダイレオ(8)
- ショウエイ(6)
「呼び」から絞り込む
20(6)
25(13)
30(4)
32(15)
40(20)
50
65(19)
75(11)
80(16)
100(20)

スーパートラップ付目皿(VP・VU兼用)
アウス¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から翌々日出荷臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。ストレーナ―はネジ込み式。メンテナンスが簡単。耐熱温度(℃)80
横引式・防水用床排水トラップ
アウス¥21,980税込¥24,1781個当日出荷シンプル構造でスムーズな排水が出来ます。トラップの掃除が簡単。トラップを外して管内を掃除出来ます。別売のツナギニップルがあります。呼び50ねじ(mm)N:104
SUS製吸込口 SRN
ショウエイ¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から21日以内出荷浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を配管から浴槽やプールに流す吸込口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。材質(本体)SUS304
SUS製吐出口 SN
ショウエイ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から21日以内出荷浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽やプールから配管に流す吐出口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。材質(本体)SUS304
横引式・床排水トラップ
アウス¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷シンプル構造でスムーズな排水が出来ます。トラップの掃除が簡単。トラップを外して管内を掃除出来ます。別売のツナギニップルがあります。呼び50ねじ(mm)N:104
スーパートラップ付目皿(VP・VU兼用浅型)
アウス¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。ストレーナ―はネジ込み式。メンテナンスが簡単。。封水25mmは、トラップ透明。床下に余裕のない所で御使用下さい。耐熱温度(℃)80
SUS製吐出口 S
ショウエイ¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を配管から浴槽やプールに流す吐出口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。材質(本体)SUS304
耐熱樹脂製吸込口 VR 目皿SUS製
ショウエイ¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から21日以内出荷浴槽と配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽から配管に流す、吸込口としてご利用頂けます。温泉など腐蝕性の高い水に適した、耐熱樹脂製です。寸法Bは、目皿の厚み2mmを含みます。材質(本体)耐熱樹脂
耐熱樹脂製吐出口 V 目皿SUS製
ショウエイ¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から21日以内出荷浴槽と配管を接続する部分に取りつける金物です。水を配管から浴槽に流す、吐出口としてご利用頂けます。温泉など腐蝕性の高い水に適した、耐熱樹脂製です。寸法Bは、目皿の厚み2mmを含みます。材質(本体)耐熱樹脂
耐熱樹脂製防水金物 BV
ショウエイ¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から21日以内出荷目皿を取り付けた先の配管が防水層を貫通する際の漏水を防ぐ、防水金物です。浴槽への使用に適しています。温泉などの腐蝕性が高い水に適した、耐熱樹脂製です。材質(本体)耐熱樹脂
防水用床排水トラップ・普及型
アウス¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)。D-5B:50mmの普及品呼び50ねじ(mm)3ねじ:100
スーパートラップ付掃除口(内部目皿付)排水金具D-ZL付VP・VU兼用
アウス¥7,898~税込¥8,688~1個翌々日出荷臭気が上がらない。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
非防水用床排水トラップ(浅型)
アウス¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷ストレーナ―は落とし込み式。金具はD-5A(40mm用)と同じです。本体のみD-5A(50mm用)の普及品。dは管用平行ネジ(G)