絞り込み
ブランド
「呼び」から絞り込む

ガオナ ワントラップ用防臭アダプター (防虫 安心)
GAONA(ガオナ)(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ワントラップに取付けることで、封水が蒸発してなくなっても臭気もれや害虫の侵入を防ぎます。 排水時は水の重みによって弁体が開きます。 パッキンの付替えで鋳物製排水トラップ(取付穴径48~55ミリ)と汎用ワントラップ(取付穴径43~48ミリ)に取付けができます。用途長期間水を流さない排水口にオススメのワントラップ用アダプターです。材質ポリプロピレン
兼用防虫目皿
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷仕様VP、VUパイプ兼用種別接着式材質本体/黄銅網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅網/#16ステンレス寸法H(mm)25
内ネジ防虫目皿
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。仕様内ネジ式材質本体/黄銅、網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
外ネジ防虫目皿
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。仕様外ネジ式材質本体/黄銅、網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
ガオナ 排水口目皿 ロック式 (ユニットバス用 ゴミ受け つまり防止)
GAONA(ガオナ)¥529税込¥5821個当日出荷ユニットバス用のロック式排水口目皿です。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。材質ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂寸法(Φ×高さH)(mm)102×11.5使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5149-63
ガオナ ワンつき目皿 床トラップ用 (防臭 防虫 交換用)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。 掃除をする際は目皿とワンのネジを回して取外してください。用途トイレやお風呂の排水口に付いているワン付き目皿の交換用です。材質ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂材質(本体)ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂
オーバーフローカバー
INAX(LIXIL)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷色クロムメッキ寸法Φ83商品BSW、ホテル・ワンルームタイプ(BLCP・BLCH)[旧]、ホテル・ワンルームタイプ(BLCP)
兼用目皿
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷VU・VPパイプ兼用の目皿。取付は接着式。皿の取り付け、取り外しはネジ式。材質黄銅、ABS樹脂材質(本体)黄銅、ABS樹脂
ステンレス枠付排水目皿
ミヤコ¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から6日以内出荷100角のタイルと目地合わせができます。 底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。材質(本体)SUS304材質(フタ)SUS304
これエエやん 万能排水アミ 調節 穴隠し
GAONA(ガオナ)¥719税込¥7911個当日出荷ツメを調節して直径50~87ミリの排水口に取付けできます。 ぬめりにくく衛生的に使えるステンレス製です。 パンチング穴が大きいので、目詰まりしにくく水切れが良いです。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスビルの給湯室、コンビニの湿式タイプトイレ、集合住宅の機械室、ポンプ室などにも使用されています。用途トイレやお風呂の排水口の大きさに合わせて調節できるアミです。材質ステンレス直径(Φmm)100適合排水口径(Φmm)50~87
これエエやん 万能排水アミ 調節 穴隠し
GAONA(ガオナ)¥549税込¥6041個7日以内出荷ツメを調節して直径28~50ミリの排水口に取付けできます。 ぬめりにくく衛生的に使えるステンレス製です。 パンチング穴が大きいので、目詰まりしにくく水切れが良いです。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスビルの給湯室、コンビニの湿式タイプトイレ、集合住宅の機械室、ポンプ室などにも使用されています。用途トイレやお風呂の排水口の大きさに合わせて調節できるアミです。材質ステンレス直径(Φmm)60適合排水口径(Φmm)28~50
兼用角型目皿
ミヤコ¥7,598~税込¥8,358~1個4日以内出荷接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。本体枠寸法は、タイル目地幅にあわせているので。美観を損ないません。壁隅でも角型なのでスッキリ設置できます。目皿巣はネジ式です。。適合タイル:100×50(75)/100角タイル、。150×100/150角タイル。材質黄銅製クロームメッキ材質(本体)黄銅製クロームメッキ
ツバ付アレスター
ミヤコ¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から3日以内出荷排水管の吸気、通気口用に使用します。 ツバ広タイプですので、取付け穴の周りの隙間や欠けを隠す為、化粧用として使用できます。 接合部が樹脂で完全に接着できます。 防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。材質本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304材質(本体)本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16