特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ガオナ 自動止水器 浴槽・洗濯機用 (入れすぎ・止め忘れ防止 簡単取付)
GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。 ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。 使用中でも設定の解除や一時止水ができます。 ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。 外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。付属品補助リング、ビス材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.1~0.3使用温度(℃)1~50水量(L)450
ニギリバーI型
RELIANCE(リラインス)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から15日以内出荷全国の公共住宅に採用されている、温かみのある樹脂製ニギリバー。 浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。仕様タッピングネジ4mm付材質パイプ:(芯材)アルミ/(被膜)ポリプロピレン、ブラケット:ポリアセタール色ホワイト浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
跳ね上げ可動式手摺
RELIANCE(リラインス)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷御年寄り、お子様でも握りやすいΦ28.6の可動式手すりです。 浴室にも使用可能なバリアフリー可動手すりです。材質本体:PA66、パイプ:SUS304長さ(mm)685色ホワイト耐荷重(N)980浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
断熱脚カバー THD30R
TOTO¥799税込¥8791個当日出荷仕様湯側のみ色モデレートグレータイプサーモスタット適合品番TMF49ASR、TMF49C1GARR、TMF43CS、TMF44CS、TMHG40CSR、TMHG40BQほか
ワイヤートレーM型
RELIANCE(リラインス)¥9,298税込¥10,2281台当日出荷流れるようなラインと無駄のないフォルムは様々な空間に調和します。 ストリームR・シリーズのスタイリッシュなサニタリー金物です。材質ステンレス表面処理研磨浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付






















![ストレーナ部 [A-216] INAX(LIXIL)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70074488-180221-02.jpg)