28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガオナ 自動止水器 浴槽・洗濯機用 (入れすぎ・止め忘れ防止 簡単取付) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 自動止水器 浴槽・洗濯機用 (入れすぎ・止め忘れ防止 簡単取付)

    GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。 ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。 使用中でも設定の解除や一時止水ができます。 ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。 外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
    用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。付属品補助リング、ビス材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.1~0.3使用温度(℃)1~50水量(L)450
  • ユニットバス用収納棚 INAX(LIXIL)

    ユニットバス用収納棚

    INAX(LIXIL)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ユニットバス用収納棚
  • ユニットバス用コーナー棚 INAX(LIXIL)

    ユニットバス用コーナー棚

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    交換用のコーナー棚(1個・棚板のみ)です。
    寸法(mm)190×190
  • ヘアーキャッチャー INAX(LIXIL)

    ヘアーキャッチャー

    INAX(LIXIL)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    2017~リノビオフィット排水トラップTP-56(1)用ヘアーキャッチャー
  • シャワーカーテン用リング INAX(LIXIL)

    シャワーカーテン用リング

    INAX(LIXIL)
    649税込714
    1セット(6個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    内径(Φmm)36.5
  • ニギリバーI型 RELIANCE(リラインス)

    ニギリバーI型

    RELIANCE(リラインス)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    全国の公共住宅に採用されている、温かみのある樹脂製ニギリバー。 浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。
    仕様タッピングネジ4mm付材質パイプ:(芯材)アルミ/(被膜)ポリプロピレン、ブラケット:ポリアセタールホワイト浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • 天井点検口固定クリップ INAX(LIXIL)

    天井点検口固定クリップ

    INAX(LIXIL)
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内容ユニットバス天井点検口固定クリップ(2個入り)
  • 仕切板 INAX(LIXIL)

    仕切板

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
  • 収納棚 INAX(LIXIL)

    収納棚

    INAX(LIXIL)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 浴室I型手すり TOTO

    浴室I型手すり

    TOTO
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    付属品木下地・軽量鉄骨下地用タッピンねじ、座金
  • 封水筒(TPー47)用パッキン INAX(LIXIL)

    封水筒(TPー47)用パッキン

    INAX(LIXIL)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    封水筒(TP-47)用パッキン
  • バスぴたり カクダイ

    バスぴたり

    カクダイ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    パイプ先端取付けタイプ。外径16~23ミリのパイプおよび水栓に使用できます。ダイヤルの目盛りを合わせると設定量給水して自動的に止水。
    材質ABS、POMアズワン品番64-6508-84使用温度1~50℃水量(L)最大設定:450
  • 跳ね上げ可動式手摺 RELIANCE(リラインス)

    跳ね上げ可動式手摺

    RELIANCE(リラインス)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    御年寄り、お子様でも握りやすいΦ28.6の可動式手すりです。 浴室にも使用可能なバリアフリー可動手すりです。
    材質本体:PA66、パイプ:SUS304長さ(mm)685ホワイト耐荷重(N)980浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • フロ巻きブタ押さえ RELIANCE(リラインス)

    フロ巻きブタ押さえ

    RELIANCE(リラインス)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    発売から40年近く住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 フロ巻きブタを壁に立てかけて置く際、シンプルな本体のアーム部がしっかりと巻きブタをかかえ込み、倒れを防止できます。
    材質アーム:ポリプロピレン、ベース:ポリアセタールアイボリー浴室使用可否付属ビス有無取付ビス無
  • 断熱脚カバー THD30R TOTO

    断熱脚カバー THD30R

    TOTO
    799税込879
    1個
    当日出荷
    仕様湯側のみモデレートグレータイプサーモスタット適合品番TMF49ASR、TMF49C1GARR、TMF43CS、TMF44CS、TMHG40CSR、TMHG40BQほか
  • ストレーナ部 [A-216] INAX(LIXIL)

    ストレーナ部 [A-216]

    INAX(LIXIL)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    適合A-1854、A-1855(水抜栓付タイプ)
  • バックハンガー INAX(LIXIL)

    バックハンガー

    INAX(LIXIL)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ポリエック浴槽設置用バックハンガー
  • ワイヤートレーM型 RELIANCE(リラインス)

    ワイヤートレーM型

    RELIANCE(リラインス)
    9,298税込10,228
    1台
    当日出荷
    流れるようなラインと無駄のないフォルムは様々な空間に調和します。 ストリームR・シリーズのスタイリッシュなサニタリー金物です。
    材質ステンレス表面処理研磨浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • 防臭キャップ INAX(LIXIL)

    防臭キャップ

    INAX(LIXIL)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    ユニットバス排水トラップTP-28専用防臭キャップ
    用途品番:#TP-28ヨウテンケンコウキヤップの代替品
  • ミスト マグネット バスルームコーナー おもちゃラック 山崎実業

    ミスト マグネット バスルームコーナー おもちゃラック

    山崎実業
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    浴室の壁面に取り付けできるおもちゃ入れ。三角形状でバスルームのコーナーにすっきり収まる。底面のスリットでしっかり水切れ。その他バス小物の収納にも。取り付け可能な壁面磁石が付く平らな面・スチール壁面。タワーバスルームコーナーおもちゃラックとの違いは、本体のカラー(タワー/不透明 ミスト/半透明)です。
    材質本体:ABS樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーンホワイト質量(g)約475耐荷重(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×18.5×10
  • アクセサリーバーI型(出隅・ディンプルタイプ) INAX(LIXIL)

    アクセサリーバーI型(出隅・ディンプルタイプ)

    INAX(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    階段やドア縁、柱などに対応できるよう、取り付け部が90度になっています。握り部はディンブルタイプのみです。
    寸法(mm)44×109×600(Φ30)
  • インテリア・バースライドバー兼用 TOTO

    インテリア・バースライドバー兼用

    TOTO
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    シャワーハンガーの取付位置を調節できるスライドバーと、立ち座りをサポートする手すりを1本にまとめた1台2役タイプです。浴室内をスッキリと使いやすくコーディネートできます。 シャワーヘッドをかける位置は、施工前に左右組み替えられます。
    仕様抗菌長さ(mm)1200ホワイト握り径(Φmm)32
  • 握りバー(ステンレス) ミヤコ

    握りバー(ステンレス)

    ミヤコ
    8,798税込9,678特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    錆びにくいステンレス製です。
    材質SUS304
  • 被覆握りバー ミヤコ

    被覆握りバー

    ミヤコ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    握りやすさを重視した樹脂被覆と、芯材・部品材をステンレス製にした強固な仕様の手摺です。
    パイプ径(Φmm)34材質表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304
  • 浴室被覆手摺 ミヤコ

    浴室被覆手摺

    ミヤコ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    握りやすさを重視した樹脂被覆と、芯材・部品材をステンレス製にした強固な仕様の手摺です。 右・左仕様があります。特注色ライトウッド、ナチュラルウッドもあります。
    材質表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304パイプ径(Φmm)34
  • 浴室手摺 ミヤコ

    浴室手摺

    ミヤコ
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から72日以内出荷
    錆びにくいステンレス製です。
    材質SUS304
  • 浴室I型手すり(ステンレス) TOTO

    浴室I型手すり(ステンレス)

    TOTO
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    材質ステンレス径(Φmm)32仕上(握り部)ショットブラスト、(カバー・エルボ)鏡面
  • 壁掛けリモコンACアダプター TOTO

    壁掛けリモコンACアダプター

    TOTO
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    適合TYR260Rメインリモコン・サブリモコン用
水廻り設備用品特集
おすすめ人気ランキング
浴室設備用品