絞り込み
呼び
- 10
- 1/2(3)
- 12(2)
- 13(7)
- 15(1)
ホース長さ(m)
- 2(1)
- 3(1)
- 5(1)
- 20(3)
- 25(1)
ブランド
- カクダイ(6)
- 東洋アルチタイト(2)

ペアホース用タケノコ
カクダイ¥2,598税込¥2,8581セット(2個)4日以内出荷15Aペアホースと10Aペアホースの接続用の継手です。用途ペアホース用材質黄銅呼び13×10Aアズワン品番64-6509-21
スリムホースΦ10 20m
東洋アルチタイト¥24,980税込¥27,4781巻9日以内出荷Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管と同内径です。内径が細い為、開口面積も小さく、すっきり施工出来ます。細く、軽く、柔軟性があり作業、運搬時ラクラク施工です。用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80呼び径Φ10内径×外径(Φmm)10×16最小曲げ半径(mm)100使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層合成繊維(ポリエステル)材質(内層)PVC材質(外層)PVC
スマートホース10A 20m
東洋アルチタイト¥24,980税込¥27,4781巻9日以内出荷Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管と同内径です。内径が細い為、開口面積も小さく、すっきり施工出来ます。細く、軽く、柔軟性があり作業、運搬時ラクラク施工です。用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80呼び径10A内径×外径(Φmm)10×16最小曲げ半径(mm)100使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層合成繊維(ポリエステル)材質(内層)PVC材質(外層)PVC
ペア耐熱管用両側タケノコ
カクダイ¥2,598税込¥2,8581セット(2個)3日以内出荷12Aペア耐熱管と10Aペア耐熱管の接続用の継手です。用途ペア耐熱管用材質黄銅呼び12A×10Aアズワン品番64-6509-43
巻ペアホース(10×20)
カクダイ¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷必要な長さにカットして使用。 銅管のような、ろう付け作業が不要。 1m単位でカットマークと残m数が印字されており便利です。 抗菌剤配合。用途追焚給湯機から一口循環接続金具までの配管用材質ポリ塩化ビニル長さ(m)20呼び10ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5アズワン品番64-6509-20
メタカポリ(エコキュート用)
カクダイ¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から4日以内出荷耐熱性に優れエコキュートのヒートポンプ配管に使用できます。形状の保持が容易で、優れた施工性材質PE、アルミニウム種類樹脂管長さ(m)25規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 管M-3最高使用圧力(MPa)1(水撃値を含む)使用温度(℃)1~95保温材厚(mm)10
メタカポリエコキュートセット(10)
カクダイ¥25,980~税込¥28,578~1セット3日以内出荷エコキュート用ヒートポンプ配管キットセット内容メタカポリ(エコキュート用 )2本、615-253-10A 4個、継手用保温材 4個、シール 1組呼び10