絞り込み
呼び
  • 10
  • 1/2(3)
  • 12(2)
  • 13(7)
  • 15(1)
ホース長さ(m)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 20(3)
  • 25(1)
ブランド
  • カクダイ(6)
  • 東洋アルチタイト(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
1/2(3)
10
12(2)
13(7)
15(1)
  • ペアホース用タケノコ カクダイ

    ペアホース用タケノコ

    カクダイ
    2,598税込2,858
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    用途ペアホース用材質黄銅
  • ペアホース用タケノコ カクダイ

    ペアホース用タケノコ

    カクダイ
    2,598税込2,858
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    15Aペアホースと10Aペアホースの接続用の継手です。
    用途ペアホース用材質黄銅呼び13×10Aアズワン品番64-6509-21
  • スリムホースΦ10 20m 東洋アルチタイト

    スリムホースΦ10 20m

    東洋アルチタイト
    24,980税込27,478
    1巻
    9日以内出荷
    Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管と同内径です。内径が細い為、開口面積も小さく、すっきり施工出来ます。細く、軽く、柔軟性があり作業、運搬時ラクラク施工です。
    用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80呼び径Φ10内径×外径(Φmm)10×16最小曲げ半径(mm)100使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層合成繊維(ポリエステル)材質(内層)PVC材質(外層)PVC
  • スマートホース10A 20m 東洋アルチタイト

    スマートホース10A 20m

    東洋アルチタイト
    24,980税込27,478
    1巻
    9日以内出荷
    Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管と同内径です。内径が細い為、開口面積も小さく、すっきり施工出来ます。細く、軽く、柔軟性があり作業、運搬時ラクラク施工です。
    用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80呼び径10A内径×外径(Φmm)10×16最小曲げ半径(mm)100使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層合成繊維(ポリエステル)材質(内層)PVC材質(外層)PVC
  • ペア耐熱管用両側タケノコ カクダイ

    ペア耐熱管用両側タケノコ

    カクダイ
    2,598税込2,858
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    12Aペア耐熱管と10Aペア耐熱管の接続用の継手です。
    用途ペア耐熱管用材質黄銅呼び12A×10Aアズワン品番64-6509-43
  • 巻ペアホース(10×20) カクダイ

    巻ペアホース(10×20)

    カクダイ
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    必要な長さにカットして使用。 銅管のような、ろう付け作業が不要。 1m単位でカットマークと残m数が印字されており便利です。 抗菌剤配合。
    用途追焚給湯機から一口循環接続金具までの配管用材質ポリ塩化ビニル長さ(m)20呼び10ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5アズワン品番64-6509-20
  • メタカポリ(エコキュート用) カクダイ

    メタカポリ(エコキュート用)

    カクダイ
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐熱性に優れエコキュートのヒートポンプ配管に使用できます。形状の保持が容易で、優れた施工性
    材質PE、アルミニウム種類樹脂管長さ(m)25規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 管M-3最高使用圧力(MPa)1(水撃値を含む)使用温度(℃)1~95保温材厚(mm)10
  • メタカポリエコキュートセット(10) カクダイ

    メタカポリエコキュートセット(10)

    カクダイ
    25,980税込28,578
    1セット
    3日以内出荷
    エコキュート用ヒートポンプ配管キット
    セット内容メタカポリ(エコキュート用 )2本、615-253-10A 4個、継手用保温材 4個、シール 1組呼び10

一口循環接続』には他にこんなカテゴリがあります

ペアホース