絞り込み
呼び
  • 1/2(3)
  • 10(8)
  • 12(2)
  • 13(7)
  • 15(1)
ホース長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 1(2)
  • 1.5(2)
  • 2(3)
  • 3(4)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(4)
  • 20(16)
  • 25(3)
  • 40(1)
  • 50(5)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 東洋アルチタイト(132)
  • カクダイ(84)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(78)
  • ミヤコ(57)
  • オンダ製作所(36)
  • リビラック(36)
  • 未来工業(7)
  • INAX(LIXIL)(7)
  • KVK(4)
  • GAONA(ガオナ)(3)
  • ハタノ製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
448件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂管用部品セット モノタロウ

    樹脂管用部品セット

    モノタロウ(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1袋
    当日出荷
    耐食性が高い。 接続しやすい。
    用途風呂追焚配管用セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、ホースバンド×4、パッキン×4材質黄銅(本体)取付ねじG1/2タケノコ外径(Φmm)10.5販売区分業務用
  • ペアホース用部品セット モノタロウ

    ペアホース用部品セット

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    耐食性が高い。 接続しやすい。
    用途風呂追焚配管用セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、ホースバンド×4、パッキン×4材質黄銅(本体)取付ねじG1/2販売区分業務用
  • バスタブロック リビラック

    バスタブロック

    リビラック(8件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    タイプ内締め外径(Φmm)75適合サイズ(mm)浴槽穴:48~56適合厚さ(mm)(浴槽)20以内
  • ペアホース 追い焚き配管用 モノタロウ

    ペアホース 追い焚き配管用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ホースが柔らかくて曲げやすい。 国内メーカーOEM供給の高品質商品。
    用途風呂追焚配管用材質PVC長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3最高使用温度(℃)65販売区分業務用
  • ペアホース用部品セット リビラック

    ペアホース用部品セット

    リビラック(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    セット内容金具×4個、パッキン×4個、バンド×4個材質黄銅
  • 樹脂管バンド リビラック

    樹脂管バンド

    リビラック(1件のレビュー)
    58税込64
    1個
    当日出荷
    10A樹脂管用クリップバンド
    材質内径(Φ)自由時:11.6
  • 13Aペアホース用部品セット リビラック

    13Aペアホース用部品セット

    リビラック(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    仕様メッキ仕様適合ペアホース用セット内容ナット付タケノコ×4個、ノンアスベストパッキン×4枚、バンド×4個材質黄銅取付ねじG1/2
  • 循環金具1/2ねじ リビラック

    循環金具1/2ねじ

    リビラック(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    樹脂製の循環金具。無極性。
    用途お風呂の追焚配管に使用。1/2オネジ付属品1人施工用フック棒材質PPS、ステンレス厚さ(mm)【浴槽】15以下取付穴径(Φmm)50
  • 13Aペアホース用タケノコセット リビラック

    13Aペアホース用タケノコセット

    リビラック(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    セット内容金具×4個、パッキン×4個、バンド×4個材質黄銅サイズ13×13適合ホースBRK15W
  • 化粧カバー リビラック

    化粧カバー

    リビラック(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    外壁貫通部のカバー
    材質ステンレス
  • ステンレスバス内締化粧蓋 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスバス内締化粧蓋

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    浴槽穴径48~56に浴槽内からドライバー締めができます。
    仕様ステンレスカバー付適合(浴槽厚み)20mm以下穴径(Φmm)48~56(浴槽)
  • 循環金具用フィルター ミヤコ

    循環金具用フィルター

    ミヤコ(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するフィルターです。
    仕様K×フィルター材質SUS304、POM外径(Φmm)82.5
  • 化粧カバー リビラック

    化粧カバー

    リビラック(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様外壁貫通部のカバー材質ステンレス
  • 13Aペアホース用おねじタケノコセット リビラック

    13Aペアホース用おねじタケノコセット

    リビラック
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    13A(15A)ペアホース用部品セット
    材質黄銅、鋼規格13×G1/2
  • JXフィルター INAX(LIXIL)

    JXフィルター

    INAX(LIXIL)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    浴槽の循環金具セット用フィルターです。
    仕様浴槽の循環金具セット用フィルター
  • 循環金具用フィルターガイド INAX(LIXIL)

    循環金具用フィルターガイド

    INAX(LIXIL)(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    浴槽の循環金具用フィルターガイドです
  • 10Aペアホース用ホースバンド リビラック

    10Aペアホース用ホースバンド

    リビラック(1件のレビュー)
    72税込79
    1個
    当日出荷
    10Aペアホース用クリップバンド
    材質内径(Φ)自由時:14.8
  • 循環金具用フィルター INAX(LIXIL)

    循環金具用フィルター

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    浴槽の循環金具用フィルターです
  • ホースバンド リビラック

    ホースバンド

    リビラック
    84税込92
    1個
    当日出荷
    13A(15A)ペアホース用クリップバンド
    材質内径(Φ)自由時:20.8
  • ペアホース(ネジ) 15A カクダイ

    ペアホース(ネジ) 15A

    カクダイ(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
    用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用付属品ニップル、パッキン材質EPDM、TPE、黄銅呼び径15A接続方法ねじ込み式
  • 給湯器リモコンカバー カクダイ

    給湯器リモコンカバー

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    既存のリモコンとの大きさの違いで、クロスのめくれや配線用の開口部が隠れない時に使用する化粧カバーです。金属製でノーリツ、リンナイ、パロマ、パーパスなどの主要メーカーに適合します。
    材質アズワン品番64-6509-70
  • 追焚用ペアホース(スピードホース) リビラック

    追焚用ペアホース(スピードホース)

    リビラック(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1巻
    当日出荷
    柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかたーで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
    用途風呂追焚配管専用材質PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層ベージュ圧力0.3Mpa以下最小曲げ半径(mm)120使用条件温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
  • 10Aペア樹脂管用部品セット リビラック

    10Aペア樹脂管用部品セット

    リビラック
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    10A樹脂管用部品セット
    材質黄銅、ノンアスベストパッキン、鋼規格10×G1/2アズワン品番64-5123-24
  • 一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    一口循環接続金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。 継手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。 継手が回転するので継手部にかかる応力を軽減できます。
    材質PPS樹脂使用場所バスルーム適合壁厚(mm)15以下特性接手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。接手が回転するので接手部にかかる応力を軽減できます。
  • 15Aペアホース用L型部品セット リビラック

    15Aペアホース用L型部品セット

    リビラック(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    付属品金具、パッキン、バンド×各2材質黄銅寸法13×G1/2適合ホースSPH15W/BRK/15W
  • 10Aペア樹脂管用タケノコセット(L) リビラック

    10Aペア樹脂管用タケノコセット(L)

    リビラック
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    10A樹脂管用部品セット
    材質黄銅、鋼規格10×10
  • 10Aペアホース用部品セット(L) リビラック

    10Aペアホース用部品セット(L)

    リビラック
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    10Aペアホース用部品セット
    材質黄銅、ノンアスベストパッキン、鋼規格10×G1/2
  • 循環金具ペア用 リビラック

    循環金具ペア用

    リビラック(5件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
    適合13A/15Aペアホース用種別無極性循環アダプター厚さ(mm)10.6外径(Φmm)75
  • 給湯口カバー カクダイ

    給湯口カバー

    カクダイ(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    浴槽内の給湯口側に取付けるもので、足を差込むだけです。 フリーサイズのため、ほとんどのバス接続金具に合います。
    材質ステンレス
  • これエエやん バス用化粧フタ 内締め式 GAONA(ガオナ)

    これエエやん バス用化粧フタ 内締め式

    GAONA(ガオナ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    二つ穴給湯器から一つ穴給湯器に交換した際に不要になった穴をふさぎます。 浴槽の内側からドライバーでビスを締めて取付けるだけなので、簡単に施工できます。 自宅や施設などの浴室リフォームの際に便利です。 厚さ20ミリ以下の浴槽に使用できます。
    用途浴槽の不要な追い焚き配管の穴をふさぐ化粧フタです。材質ステンレス、エチレンプロピレンゴム、鋼取付穴径(Φmm)48~56
  • 13Aペアホース用部品セット リビラック

    13Aペアホース用部品セット

    リビラック(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    13A(15A)ペアホース用部品セット
    材質黄銅、ノンアスベストパッキン、鋼規格13×G1/2アズワン品番64-5123-06
  • 循環金具13Aペアホース用 リビラック

    循環金具13Aペアホース用

    リビラック(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    樹脂製の循環金具。無極性。
    用途お風呂の追焚配管に使用。13A(15A)ペアホース用付属品1人施工用フック棒材質PPS、ステンレス形状S型厚さ(mm)【浴槽】15以下タイプS型取付穴径(Φmm)50アズワン品番64-5123-44
  • ツインホース ミヤコ

    ツインホース

    ミヤコ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    長さが自由にカットできるので便利です。 銅管の様なロウ付作業が不要です。 ホースなので狭い場所での作業が簡単にできます。 埋設工事にはM246TSダ円サヤ管15Aをご使用ください。
    材質EPDM、TPE内径(Φmm)13温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)23最小曲げ半径(mm)120使用流体水又は温水耐熱温度(℃)80
  • バス化粧蓋 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    バス化粧蓋

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    浴槽の不要な穴ふさぎ用。
    用途バスルーム用材質ステンレス、黄銅穴径(Φmm)(浴槽)48~52取付可能厚(mm)10以下
  • 一口循環接続金具 15Aペアホース(ネジ)シリーズ カクダイ

    一口循環接続金具 15Aペアホース(ネジ)シリーズ

    カクダイ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合15Aペアホース用材質黄銅、ステンレス厚さ(mm)15(浴槽最大)入数10/箱
  • バス用ビス止プラグ カクダイ

    バス用ビス止プラグ

    カクダイ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    不要な穴をふさぐ金具で、浴槽の内側からドライバーで取付けできます。
    用途取付穴径48~52ミリ、厚さ20ミリ以下の浴槽用材質ステンレス、黄銅、EPDM、鋼アズワン品番64-6509-82
  • 一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    一口循環接続金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。15Aホース用。
    付属品一人施工用フック棒付き仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない材質(本体)黄銅呼び径(A)15
  • 10Aペアホース用サドルバンド リビラック

    10Aペアホース用サドルバンド

    リビラック
    84税込92
    1個
    欠品中
    10Aペアホース用サドルバンド
    材質ステンレス穴サイズ(mm)ビス:4適合ホースSPH10W、BRK10W
  • 循環口化粧カバー ミヤコ

    循環口化粧カバー

    ミヤコ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    外壁貫通部の不要な穴をカバーします。
    付属品ステンレスビス材質SUS430
  • 10A樹脂管用楕円サヤ管固定サドル リビラック

    10A樹脂管用楕円サヤ管固定サドル

    リビラック(1件のレビュー)
    91税込100
    1個
    当日出荷
    材質PVC(ポリエステルの補強層あり)適合品番BRJ10AWE、BRJ10AWE、BRPE10AW、BEPE10AW25
...
循環接続金具特集
おすすめ人気ランキング
一口循環接続