76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂管用部品セット モノタロウ樹脂管用部品セットモノタロウ(3件のレビュー)
899税込989
1袋
当日出荷
耐食性が高い。 接続しやすい。
用途風呂追焚配管用セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、ホースバンド×4、パッキン×4材質黄銅(本体)取付ねじG1/2タケノコ外径(Φmm)10.5
ペアホース用部品セット モノタロウペアホース用部品セットモノタロウ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
耐食性が高い。 接続しやすい。
用途風呂追焚配管用セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、ホースバンド×4、パッキン×4材質黄銅(本体)取付ねじG1/2
バスタブロック リビラックバスタブロックリビラック(7件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
タイプ内締め外径(Φmm)75適合サイズ(mm)浴槽穴:48~56適合厚さ(mm)(浴槽)20以内
ペアホース 追い焚き配管用 モノタロウペアホース 追い焚き配管用モノタロウ(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ホースが柔らかくて曲げやすい。 国内メーカーOEM供給の高品質商品。
用途風呂追焚配管用材質PVC長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3最高使用温度(℃)65
ペアホース用部品セット リビラックペアホース用部品セットリビラック(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
セット内容金具×4個、パッキン×4個、バンド×4個材質黄銅
樹脂管バンド リビラック樹脂管バンドリビラック(1件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
10A樹脂管用クリップバンド
材質内径(Φ)自由時:11.6
循環金具用フィルター ミヤコ循環金具用フィルターミヤコ(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するフィルターです。
材質SUS304、POM仕様K×フィルター外径(Φmm)82.5
循環金具1/2ねじ リビラック循環金具1/2ねじリビラック(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。1/2オネジ材質PPS、ステンレス付属品1人施工用フック棒厚さ(mm)【浴槽】15以下取付穴径(Φmm)50
循環金具用フィルターガイド INAX(LIXIL)循環金具用フィルターガイドINAX(LIXIL)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
浴槽の循環金具用フィルターガイドです
13Aペアホース用タケノコセット リビラック13Aペアホース用タケノコセットリビラック(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
セット内容金具×4個、パッキン×4個、バンド×4個材質黄銅サイズ13×13適合ホースBRK15W
ステンレスバス内締化粧蓋 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスバス内締化粧蓋SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
浴槽穴径48~56に浴槽内からドライバー締めができます。
仕様ステンレスカバー付適合(浴槽厚み)20mm以下穴径(Φmm)48~56(浴槽)
JXフィルター INAX(LIXIL)JXフィルターINAX(LIXIL)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
浴槽の循環金具セット用フィルターです。
仕様浴槽の循環金具セット用フィルター
13Aペアホース用部品セット リビラック13Aペアホース用部品セットリビラック(20件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
仕様メッキ仕様適合ペアホース用セット内容ナット付タケノコ×4個、ノンアスベストパッキン×4枚、バンド×4個材質黄銅取付ねじG1/2
循環金具用フィルター INAX(LIXIL)循環金具用フィルターINAX(LIXIL)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から14日以内出荷
浴槽の循環金具用フィルターです
10Aペアホース用ホースバンド リビラック10Aペアホース用ホースバンドリビラック
72税込79
1個
当日出荷
10Aペアホース用クリップバンド
材質内径(Φ)自由時:14.8
化粧カバー リビラック化粧カバーリビラック(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
外壁貫通部のカバー
材質ステンレス
循環金具ペア用 リビラック循環金具ペア用リビラック(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合13A/15Aペアホース用種別無極性循環アダプター厚さ(mm)10.6外径(Φmm)75
ホースバンド リビラックホースバンドリビラック
84税込92
1個
当日出荷
13A(15A)ペアホース用クリップバンド
材質内径(Φ)自由時:20.8
13Aペアホース用おねじタケノコセット リビラック13Aペアホース用おねじタケノコセットリビラック
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
13A(15A)ペアホース用部品セット
材質黄銅、鋼規格13×G1/2
15Aペアホース用L型部品セット リビラック15Aペアホース用L型部品セットリビラック(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
付属品金具、パッキン、バンド×各2材質黄銅寸法13×G1/2適合ホースSPH15W/BRK/15W
追焚用ペアホース(スピードホース) リビラック追焚用ペアホース(スピードホース)リビラック(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻
当日出荷
柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかたーで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用材質PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層ベージュ圧力0.3Mpa以下最小曲げ半径(mm)120使用条件温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
循環金具13Aペアホース用 リビラック循環金具13Aペアホース用リビラック(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。13A(15A)ペアホース用材質PPS、ステンレス付属品1人施工用フック棒形状S型厚さ(mm)【浴槽】15以下タイプS型取付穴径(Φmm)50アズワン品番64-5123-44
化粧カバー リビラック化粧カバーリビラック(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から11日以内出荷
仕様外壁貫通部のカバー材質ステンレス
給湯器リモコンカバー カクダイ給湯器リモコンカバーカクダイ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
既存のリモコンとの大きさの違いで、クロスのめくれや配線用の開口部が隠れない時に使用する化粧カバーです。金属製でノーリツ、リンナイ、パロマ、パーパスなどの主要メーカーに適合します。
材質アズワン品番64-6509-70
ペアホース金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホース金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様15Aホース用セット内容金具2個、バンド4個入
10Aペアホース用部品セット(L) リビラック10Aペアホース用部品セット(L)リビラック
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
10Aペアホース用部品セット
材質黄銅、ノンアスベストパッキン、鋼規格10×G1/2
13Aペアホース用部品セット リビラック13Aペアホース用部品セットリビラック(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
13A(15A)ペアホース用部品セット
材質黄銅、ノンアスベストパッキン、鋼規格13×G1/2アズワン品番64-5123-06
JXフィルターガイド INAX(LIXIL)JXフィルターガイドINAX(LIXIL)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
浴槽の循環金具用フィルターガイドです
10Aペア樹脂管用部品セット リビラック10Aペア樹脂管用部品セットリビラック
729税込802
1セット
当日出荷
10A樹脂管用部品セット
材質黄銅、ノンアスベストパッキン、鋼規格10×G1/2アズワン品番64-5123-24
一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。 継手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。 継手が回転するので継手部にかかる応力を軽減できます。
材質PPS樹脂使用場所バスルーム適合壁厚(mm)15以下特性接手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。接手が回転するので接手部にかかる応力を軽減できます。
バスワンタッチカバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)バスワンタッチカバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
749税込824
1個
欠品中
浴槽の出湯口に差込むカバー
用途バスルーム用材質ステンレス
バス化粧フタ KVKバス化粧フタKVK(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
材質ステンレス、 亜鉛ダイキャスト
一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。
材質(本体)PPS樹脂仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない付属品一人施工用フック棒付き呼び径13
10Aペア樹脂管用タケノコセット(L) リビラック10Aペア樹脂管用タケノコセット(L)リビラック
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
10A樹脂管用部品セット
材質黄銅、鋼規格10×10
循環金具10A リビラック循環金具10Aリビラック(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合10A樹脂管用種別無極性循環アダプター厚さ(mm)10.6外径(Φmm)75
10A樹脂管用楕円サヤ管固定サドル リビラック10A樹脂管用楕円サヤ管固定サドルリビラック(1件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷
材質PVC(ポリエステルの補強層あり)適合品番BRJ10AWE、BRJ10AWE、BRPE10AW、BEPE10AW25
給湯口カバー カクダイ給湯口カバーカクダイ(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
浴槽内の給湯口側に取付けるもので、足を差込むだけです。 フリーサイズのため、ほとんどのバス接続金具に合います。
材質ステンレス
ペアホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1本
翌日出荷から翌々日出荷
追炊付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。ネジ付きのホースの為、作業効率がアップします。ホース2本とパッキンが4枚が付属しています。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用として最高使用圧力(MPa)0.3最高使用温度(℃)80取付ねじ径(inch)G1/2RoHS指令(10物質対応)対応曲げR最小:120
ステンレスバス内締化粧蓋 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスバス内締化粧蓋SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
浴槽の不要になった穴をふさぐ化粧蓋です。 浴槽内からプラスドライバーで取付けられます。 本体表面の青いフィルムを剥がしてご使用ください。
用途浴槽の不要になった穴をふさぐ蓋として。幅(mm)45厚さ(mm)浴槽:20以下高さ(mm)77質量(g)126奥行(mm)77取付穴径(mm)48~56
10Aペアホース用サドルバンド リビラック10Aペアホース用サドルバンドリビラック
84税込92
1個
当日出荷
10Aペアホース用サドルバンド
材質ステンレス穴サイズ(mm)ビス:4適合ホースSPH10W、BRK10W
一口循環アダプタ特集
おすすめ人気ランキング
一口循環接続