絞り込み
呼び
ホース長さ(m)

ペアホース用部品セット
(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷耐食性が高い。 接続しやすい。用途風呂追焚配管用セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、ホースバンド×4、パッキン×4材質黄銅(本体)取付ねじG1/2販売区分業務用
ペアホース 追い焚き配管用
(6件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷ホースが柔らかくて曲げやすい。 国内メーカーOEM供給の高品質商品。用途風呂追焚配管用材質PVC長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3最高使用温度(℃)65販売区分業務用
13Aペアホース用部品セット
リビラック(20件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷仕様メッキ仕様適合ペアホース用セット内容ナット付タケノコ×4個、ノンアスベストパッキン×4枚、バンド×4個材質黄銅取付ねじG1/2
13Aペアホース用タケノコセット
リビラック(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷セット内容金具×4個、パッキン×4個、バンド×4個材質黄銅サイズ13×13適合ホースBRK15W
ステンレスバス内締化粧蓋
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷浴槽穴径48~56に浴槽内からドライバー締めができます。仕様ステンレスカバー付適合(浴槽厚み)20mm以下穴径(Φmm)48~56(浴槽)
循環金具用フィルター
ミヤコ(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するフィルターです。材質SUS304、POM仕様K×フィルター外径(Φmm)82.5
追焚用ペアホース(スピードホース)
リビラック(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1巻当日出荷柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかたーで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。用途風呂追焚配管専用材質PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層色ベージュ圧力0.3Mpa以下最小曲げ半径(mm)120使用条件温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
15Aペアホース用L型部品セット
リビラック(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷付属品金具、パッキン、バンド×各2材質黄銅寸法13×G1/2適合ホースSPH15W/BRK/15W
給湯器リモコンカバー
カクダイ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷既存のリモコンとの大きさの違いで、クロスのめくれや配線用の開口部が隠れない時に使用する化粧カバーです。金属製でノーリツ、リンナイ、パロマ、パーパスなどの主要メーカーに適合します。材質鋼アズワン品番64-6509-70
循環金具13Aペアホース用
リビラック(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷樹脂製の循環金具。無極性。用途お風呂の追焚配管に使用。13A(15A)ペアホース用材質PPS、ステンレス付属品1人施工用フック棒形状S型厚さ(mm)【浴槽】15以下タイプS型取付穴径(Φmm)50アズワン品番64-5123-44
ペアホース(ネジ) 15A
カクダイ(7件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から4日以内出荷ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用付属品ニップル、パッキン材質EPDM、TPE、黄銅呼び径15A接続方法ねじ込み式
10A樹脂管用楕円サヤ管固定サドル
リビラック(1件のレビュー)¥91税込¥1001個当日出荷材質PVC(ポリエステルの補強層あり)適合品番BRJ10AWE、BRJ10AWE、BRPE10AW、BEPE10AW25
一口循環金具 15Aペアホース(ネジ)シリーズ
カクダイ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から3日以内出荷材質PPS、ステンレス適合15Aペアホース用、取付穴径50ミリ・厚さ15ミリ以下の浴槽用厚さ(mm)15(浴槽最大)入数10/箱
13Aペアホース用部品セット
リビラック(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷13A(15A)ペアホース用部品セット材質黄銅、ノンアスベストパッキン、鋼規格13×G1/2アズワン品番64-5123-06
バス用化粧蓋(内締用)
ミヤコ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。 化粧蓋でビスもかくれ、美観をそこないません。 浴槽の内側から取付けできるので便利です。 取付穴径Φ48~52、厚み20mm以下の浴槽に使用できます。材質本体/C3771B、カバー/SUS304
JS1型循環口 WLJ式アングル
オンダ製作所(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷ダブルロックジョイント内蔵で樹脂管をワンタッチ接続できます。材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水本体形状アングル取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
一口循環金具(ワンロック式・S・L兼用) 10A
カクダイ(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷ワンロック部が可動式のため配管を自由に調整できます。接続には416-002、416-003-50、416-011、416-015-50ペア耐熱管をご使用ください。用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用材質PPS、ステンレス仕様無極性、一人施工用フック棒付きアズワン品番64-6509-35
一口循環接続金具 15Aペアホース(ネジ)シリーズ
カクダイ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅、ステンレス適合15Aペアホース用厚さ(mm)15(浴槽最大)入数10/箱
一口循環金具(ペアホース用(ネジ)・S・L兼用) 15A
カクダイ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷ネジ部が可動式のため配管を自由に調整できます。接続には413-31、4133ペアホースをご使用ください。用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用材質PPS、ステンレス仕様無極性、一人施工用フック棒付きアズワン品番64-6509-58
ペアホース用部品セット 10A 416-421
カクダイ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷セット内容エルボ4個、バンド4個、パッキン4個材質黄銅、銅取付ねじG1/2アズワン品番64-6509-26