絞り込み
呼び
  • 1/2
  • 10(8)
  • 12(2)
  • 13(7)
  • 15(1)
ホース長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 40(1)
ブランド
  • 東洋アルチタイト(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定尺1/2ツインホース 両端金具付 東洋アルチタイト

    定尺1/2ツインホース 両端金具付

    東洋アルチタイト
    8,998税込9,898
    1本
    7日以内出荷
    1/2ツインホースと金具カシメ加工されていますので両端のナット締めのみで接続出来ます。
    用途風呂追い焚き配管専用付属品ニップル2個、ノンアスベストパッキン4個呼び径1/2
  • TAバスホース 東洋アルチタイト

    TAバスホース

    東洋アルチタイト
    29,980税込32,978
    1巻
    9日以内出荷
    柔らかく、曲げやすく、屈曲性に優れ狭い場所でも配管が容易です。カッターで簡単に切断出来ます。便利なマーク付(500mmピッチ)。ホース部品セットで接続も簡単です。 接続部品:1タケノコ部品セット 1/2ホース部品セット(S)TWH4-SS、(S2)TWH4-SS2、(L)TWH4-SL
    用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70呼び径1/2内径×外径(Φmm)13.5×23.5最小曲げ半径(mm)120使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層ポリエステル系材質(内層)PVC材質(外層)PVC
  • 1/2ツインホース 東洋アルチタイト

    1/2ツインホース

    東洋アルチタイト
    28,980税込31,878
    1巻
    9日以内出荷
    熱可塑性エラストマーを使用しておりますので耐熱性、耐水性、耐塩素水性に優れ、熱による硬化がほとんどありません。 接続部品:1タケノコ部品セット 1/2ホース部品セット(S)TWH4-SS、(S2)TWH4-SS2、(L)TWH4-SL
    用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン使用温度範囲(℃)0~70呼び径1/2内径×外径(Φmm)13×23最小曲げ半径(mm)120使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層ポリエステルフィラメント材質(内層)PVC系TPE材質(外層)PVC系TPE
  • 1/2シングルホース 東洋アルチタイト

    1/2シングルホース

    東洋アルチタイト
    56,980税込62,678
    1巻
    9日以内出荷
    熱可塑性エラストマーを使用しておりますので耐熱性、耐水性、耐塩素水性に優れ、熱による硬化がほとんどありません。
    用途風呂追い焚き配管専用形状シングル長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~70呼び径1/2内径×外径(Φmm)13×23最小曲げ半径(mm)120使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層ポリエステルフィラメント材質(内層)PVC系TPE材質(外層)PVC系TPE
一口循環アダプタ特集
おすすめ人気ランキング
一口循環接続