絞り込み
呼び
  • 10
  • 1/2(5)
  • 12(2)
  • 13(7)
  • 15(1)
ホース長さ(m)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 20(3)
  • 25(1)
ブランド
  • カクダイ(6)
  • 東洋アルチタイト(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペアホース用タケノコ カクダイペアホース用タケノコカクダイ
2,598税込2,858
1セット(2個)
4日以内出荷
15Aペアホースと10Aペアホースの接続用の継手です。
用途ペアホース用呼び13×10A材質黄銅アズワン品番64-6509-21
スリムホースΦ10 20m 東洋アルチタイトスリムホースΦ10 20m東洋アルチタイト
24,980税込27,478
1巻
9日以内出荷
Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管と同内径です。内径が細い為、開口面積も小さく、すっきり施工出来ます。細く、軽く、柔軟性があり作業、運搬時ラクラク施工です。
用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80呼び径Φ10内径×外径(Φmm)10×16最小曲げ半径(mm)100使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層合成繊維(ポリエステル)材質(内層)PVC材質(外層)PVC
スマートホース10A 20m 東洋アルチタイトスマートホース10A 20m東洋アルチタイト
24,980税込27,478
1巻
9日以内出荷
Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管と同内径です。内径が細い為、開口面積も小さく、すっきり施工出来ます。細く、軽く、柔軟性があり作業、運搬時ラクラク施工です。
用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80呼び径10A内径×外径(Φmm)10×16最小曲げ半径(mm)100使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層合成繊維(ポリエステル)材質(内層)PVC材質(外層)PVC
ペアホース用タケノコ カクダイペアホース用タケノコカクダイ
2,598税込2,858
1セット(2個)
3日以内出荷
用途ペアホース用材質黄銅
ペア耐熱管用両側タケノコ カクダイペア耐熱管用両側タケノコカクダイ
2,598税込2,858
1セット(2個)
3日以内出荷
12Aペア耐熱管と10Aペア耐熱管の接続用の継手です。
用途ペア耐熱管用呼び12A×10A材質黄銅アズワン品番64-6509-43
巻ペアホース(10×20) カクダイ巻ペアホース(10×20)カクダイ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
必要な長さにカットして使用。 銅管のような、ろう付け作業が不要。 1m単位でカットマークと残m数が印字されており便利です。 抗菌剤配合。
用途追焚給湯機から一口循環接続金具までの配管用呼び10材質ポリ塩化ビニル長さ(m)20ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5アズワン品番64-6509-20
メタカポリ(エコキュート用) カクダイメタカポリ(エコキュート用)カクダイ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れエコキュートのヒートポンプ配管に使用できます。形状の保持が容易で、優れた施工性
種類樹脂管材質PE、アルミニウム最高使用圧力(MPa)1(水撃値を含む)使用温度(℃)1~95長さ(m)25保温材厚(mm)10
メタカポリエコキュートセット(10) カクダイメタカポリエコキュートセット(10)カクダイ
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷
エコキュート用ヒートポンプ配管キット
呼び10セット内容メタカポリ(エコキュート用 )2本、615-253-10A 4個、継手用保温材 4個、シール 1組
一口循環アダプタ特集
おすすめ人気ランキング
一口循環接続