浴槽穴径48~56に浴槽内からドライバー締めができます。
仕様ステンレスカバー付
適合(浴槽厚み)20mm以下
穴径(Φmm)48~56(浴槽)
無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。
継手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。
継手が回転するので継手部にかかる応力を軽減できます。
材質PPS樹脂
使用場所バスルーム
適合壁厚(mm)15以下
特性接手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。接手が回転するので接手部にかかる応力を軽減できます。
仕様15Aホース用
セット内容金具2個、バンド4個入
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。
材質(本体)PPS樹脂
仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない
付属品一人施工用フック棒付き
呼び径13
浴槽の不要な穴ふさぎ用。
用途バスルーム用
材質ステンレス、黄銅
穴径(Φmm)(浴槽)48~52
取付可能厚(mm)10以下
仕様15Aホース用
セット内容金具、パッキン、バンド2個入
用途15Aホース用
セット内容金具、パッキン、バンド×各4個
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
浴槽の不要になった穴をふさぐ化粧蓋です。
浴槽内からプラスドライバーで取付けられます。
本体表面の青いフィルムを剥がしてご使用ください。
用途浴槽の不要になった穴をふさぐ蓋として。
幅(mm)45
厚さ(mm)浴槽:20以下
高さ(mm)77
質量(g)126
奥行(mm)77
取付穴径(mm)48~56
SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホース
RoHS
追炊付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。ネジ付きのホースの為、作業効率がアップします。ホース2本とパッキンが4枚が付属しています。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用として
最高使用圧力(MPa)0.3
最高使用温度(℃)80
取付ねじ径(inch)G1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
曲げR最小:120
1本
¥5,998~
税込¥6,598~
翌日出荷から翌々日出荷
仕様15Aホース用
セット内容金具、パッキン、バンド各4個入
1セット
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
追いだき付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。最高使用温度:80度 最高使用圧力:0.3MPa 長さ:20m 内径:13mm 外径:22mm 最小曲げ:120R
用途追い炊き配管部品として
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.3
最小曲げ半径(mm)120
最高使用温度(℃)80
外径(mm)22
内径(mm)13
1本
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
仕様金具、パッキン、バンド各2個入り
適合壁厚(mm)ペアホースT4205-86-10AX20用
1セット
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
仕様金具2個、バンド4個入り
適合壁厚(mm)ペア樹脂管T421-862の10A、T421-863、T421R-863、T421R-862、T421R-863E用
1セット
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
仕様金具2個、バンド2個入り
適合壁厚(mm)10A樹脂管と径12.7銅管の接続用
1セット
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。15Aホース用。
材質(本体)黄銅
仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない
付属品一人施工用フック棒付き
呼び径(A)15
仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可
セット内容金具2個、バンド4個入
寸法A(mm)56
寸法B(mm)26
寸法C(mm)10.5
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具10Aの配管用
内径(Φmm)10
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.3
外径(Φmm)16
最高使用温度(℃)80
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
最高使用圧力(MPa)03
最高使用温度(℃)90
最小曲半径120R
1巻(10m)
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。継手部分が可動式でL型・ストレート型どちらにも対応。10Aホース用。
材質(本体)PPS樹脂
仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない
付属品一人施工用フック棒付き
呼び径(A)10
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷から翌々日出荷
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。13Aホース用。
材質(本体)PPS樹脂
仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない
付属品一人施工用フック棒付き
呼び径13
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。10A樹脂管用。
材質(本体)PPS樹脂
仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない
付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き
呼び径(A)10
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。10Aホース用。
材質(本体)黄銅
仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない
付属品一人施工用フック棒付き
呼び径(A)10
浴槽内からドライバーで締め込めます。
浴槽の不要な穴ふさぎ用。
浴槽内からひとりで取付可。
用途バスルーム用
材質黄銅
適合パイプ径(Φmm)45・50
仕様金具2個、バンド2個入り
適合壁厚(mm)10A樹脂管と径12.7銅管の接続用
1セット
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。15Aホース用。
材質(本体)黄銅
仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない
付属品一人施工用フック棒付き
呼び径(A)15
1セット
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。15Aホース用。
材質(本体)黄銅
仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない
付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き
呼び径(A)15
1セット
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
適合T421-862-10A(12A)、T421R-862-10A、T420-86-15A、T4202-86-15A用
1巻(30m)
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
三栄水栓製ペアホース(T4202-86-15A、T4205-86-10AX20)用のさや管。
1巻(50m)
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
一口循環接続金具の漏水検査時に栓として使用します。
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。継手部分が可動式でL型・ストレート型どちらにも対応。13Aホース用。
材質(本体)PPS樹脂
仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない
付属品一人施工用フック棒付き
呼び径(A)13
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。13Aホース用。
材質(本体)PPS樹脂
仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない
付属品一人施工用フック棒付き
呼び径(A)13
1個
¥1,798~
税込¥1,978~
翌々日出荷から3日以内出荷
追焚配管、暖房配管に便利なようにアルミ巻きペアをさや管に通しています。
材質耐熱ポリエチレン管
最高使用温度(℃)95
最小曲半径150R
1巻(50m)
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
組合せ風呂フタ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)
税込¥15,378~
¥13,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。