一口循環接続金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。銅管用。
材質(本体)黄銅仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない付属品一人施工用フック棒付き
一口循環接続金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。10A樹脂管用。
材質(本体)PPS樹脂仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き呼び径(A)10
ペア樹脂管銅管L金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
仕様金具2個、バンド2個入り適合壁厚(mm)10A樹脂管と径12.7銅管の接続用
ペア樹脂管L金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可セット内容金具2個、バンド4個入
ペア樹脂管L金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可セット内容金具、パッキン、バンド各4個入対辺(mm)23寸法A(mm)65寸法B(mm)10.5
下枠タイト材ハウステック税込¥5,498¥4,998
組フタINAX(LIXIL)税込¥9,678~¥8,798~
組合せ風呂フタSANEI(旧:三栄水栓製作所)税込¥15,378~¥13,980~