一口循環接続 :「風呂用品」の検索結果
関連キーワード
M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するフィルターです。
材質SUS304、POM
仕様K×フィルター
外径(Φmm)82.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。
化粧蓋でビスもかくれ、美観をそこないません。
浴槽の内側から取付けできるので便利です。
取付穴径Φ48~52、厚み20mm以下の浴槽に使用できます。
材質本体/C3771B、カバー/SUS304
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。
化粧蓋でビスもかくれ、美観をそこないません。
取付穴径Φ48~52、厚み8mm以下の浴槽に使用できます。
材質本体/CAC203、カバー/SUS304
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
長さが自由にカットできるので便利です。
銅管の様なロウ付作業が不要です。
ホースなので狭い場所での作業が簡単にできます。
埋設工事にはM246TSダ円サヤ管15Aをご使用ください。
材質EPDM、TPE
最小曲げ半径(mm)120
耐熱温度(℃)80
最高使用圧力(MPa)0.3
使用流体水又は温水
温度範囲(℃)0~80
内径(Φmm)13
外径(Φmm)23
外壁貫通部の不要な穴をカバーします。ビス付です。
パイプのピッチが100mmから150mmまで自由にスライドします。
付属品ステンレスビス
材質SUS430
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。
特殊形状パッキンにより穴の中心で固定できます。
浴槽の内側から取付けできるので便利です。
取付穴径Φ48~56、厚み20mm以下の浴槽に使用できます。
オールステンレス製です。
材質本体/SUS304、カバー/SUS304
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
循環金具用架橋ポリエチレン管を保護するダ円さや管です。
埋設工事や配管の化粧用としてもご使用いただけます。
管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
材質PE
PVC製のホースで、柔軟性に優れ施工がし易くなりました。
また、外径が細く狭い場所での作業が簡単にできます。
タケノコ接続なので専用工具がいらず簡単に施工できます。
ケースに保管したまま、容易にホースを引き出せます。
材質PVC
温度範囲(℃)0~65
最高使用圧力(MPa)0.3
使用流体水又は温水
最高使用温度(℃)65
従来品に比べ、軽く、柔らかく、巻きグセがないので施工性に富んでいます。
耐塩素水性に優れたEPDMのゴムを通水部に採用し、黒水が出ません。
材質EPDM
寸法15×20M
寸法L(mm)20
内径(Φmm)12.1
温度範囲(℃)0~80
最高使用圧力(MPa)0.3
寸法t(mm)3
外径(Φmm)21.3
最小曲げ半径(mm)120
使用流体水又は温水
最高使用温度(℃)80
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
銅管のようなロウ付作業が不要です。
接続はすべてねじ込みです。
狭い場所での作業も簡単にできます。
材質EPDM、TPE
最小曲げ半径(mm)120
温度範囲(℃)0~80
従来品に比べ、軽く、柔らかく、巻きグセがないので施工性に富んでいます。
耐塩素水性に優れたEPDMのゴムを通水部に採用し、黒水が出ません。
従来品より、保温材を10に厚くした製品です。
材質EPDM
寸法15×10M
寸法L(mm)10
内径(Φmm)12.1
温度範囲(℃)0~80
最高使用圧力(MPa)0.3
寸法t(mm)10
外径(Φmm)21.3
最小曲げ半径(mm)120
使用流体水又は温水
最高使用温度(℃)80
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。特殊形状パッキンにより穴の中心で固定できます。浴槽の内側から取付けできるので便利です。取付穴径Φ48~56、厚み20mm以下(木風呂用20mm~55mm)の浴槽に使用できます。オールステンレス製です。
材質本体/SUS304、カバー/SUS304
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
給湯器取替え等の際、 不要になった穴を塞ぐのに便利です。従来の角型と比べコンパクトに穴を塞げるので 見た目もスッキリします! 外径Φ100で約75Φまでの穴を塞ぐことが可能
材質(本体)SUS430
寸法100
材質(プラグ)PP
材質(ビス)SUSXM7
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
耐熱樹脂パイプに使用する30°L型金具です。継手本体が30度になっているので、配管への負荷低減やネジの斜め接続を防止できます。壁掛け給湯器から壁中へ配管するような現場でも便利です。
材質銅管、黄銅製
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
M246TH、M246GH、M246GHW、M246SH用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質黄銅製
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
M246TH、M246GH、M246GHW、M246SH用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
M246SH-10×16×20M用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
M246SH-10×16×20M用の追焚用の一口循環金具です。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質黄銅製
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。一人施工用フック棒付なので簡単に取付けできます。管を差し込むだけのワンタッチ方式で施工が簡単です。接続部は、スケルトンボディーなので目で確認することができます。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質LS兼用ボディ:PPS、Lジョイントピン型ワンロック10A:PPS、クイックファスナー:SUS304、ワンロックシール:PET、締付工具:PP、樹脂フック棒:PC
材質(Oリング)EPDM
材質(パッキン)ガイドパッキン:EPDM、LXパッキン:EPDM、カブセパッキン:EPDM
材質(オネジ)PPS
架橋ポリエチレン管専用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がありません。一人施工用フック棒付なので簡単に取付けできます。管を差し込むだけのワンタッチ方式で施工が簡単です。接続部は、スケルトンボディーなので目で確認することができます。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
従来よりも約35%サイズダウンとなり、入浴や掃除の邪魔になりません。また、取付位置の自由度もアップします。消費生活用製品安全法クリアでユーザーに優しいデザインです。
材質PPS
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
現場で配管方向を自由に調整できる! 。。M246TH、M246GH、M246GHW、M246SH用の追焚用の一口循環金具です。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
M246TH、M246GH、M246GHW、M246SH用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質黄銅製
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管専用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がありません。一人施工用フック棒付なので簡単に取付けできます。管を差し込むだけのワンタッチ方式で施工が簡単です。接続部は、スケルトンボディーなので目で確認することができます。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質(Oリング)EPDM
材質(パッキン)ガイドパッキン:EPDM、LXパッキン:EPDM、カブセパッキン:EPDM
材質(オネジ)PPS
1
2
次へ
浴室用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。