一口循環接続 :「循環アダプター」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質PPS、ステンレス 適合15Aペアホース用、取付穴径50ミリ・厚さ15ミリ以下の浴槽用 厚さ(mm)15(浴槽最大) 入数10/箱
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。 継手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。 継手が回転するので継手部にかかる応力を軽減できます。
材質PPS樹脂 使用場所バスルーム 適合壁厚(mm)15以下 特性接手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。接手が回転するので接手部にかかる応力を軽減できます。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。1/2オネジ 材質PPS、ステンレス 付属品1人施工用フック棒 厚さ(mm)【浴槽】15以下 取付穴径(Φmm)50
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽厚さが標準サイズ以上用。金属・樹脂本体兼用
材質PP
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JS1型無極性循環口とナット付アダプター(2個)のセットです。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体冷温水 本体形状ストレート 取付穴径(Φmm)(浴槽)50 適合壁厚(浴槽)15mmまで
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽厚みが15mmから45mmの場合に使用する循環金具用アダプタです。浴槽厚み15~30mmと30~45mmの2種類あります。
材質PPS
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JS1型無極性循環口とナット付アダプター(2個)のセットです。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体冷温水 本体形状アングル 取付穴径(Φmm)(浴槽)50 適合壁厚(浴槽)15mmまで
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)