絞り込み
材質(本体)
  • 樹脂(17)
  • 黄銅(5)
ブランド
  • オンダ製作所
  • ミヤコ(34)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(30)
  • 東洋アルチタイト(30)
  • カクダイ(23)
  • リビラック(11)
  • INAX(LIXIL)(5)
  • 未来工業(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合から絞り込む
  • JS1型循環口 継手セットアングル オンダ製作所

    JS1型循環口 継手セットアングル

    オンダ製作所
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    JS1型無極性循環口とナット付アダプター(2個)のセットです。
    材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水本体形状アングル取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
  • JS3Q型循環口(ストレート)タケノコ オンダ製作所

    JS3Q型循環口(ストレート)タケノコ

    オンダ製作所
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    ・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。
    材質樹脂使用温度範囲(℃)5~80取付穴【浴槽】Φ50使用流体冷温水適合管風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ適合壁厚(mm)~15
  • JF4型循環口 ストレート ねじ接続用 オンダ製作所

    JF4型循環口 ストレート ねじ接続用

    オンダ製作所
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    ・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
    呼び径(ねじ)G1/2
  • JF4型循環口 アングル ねじ接続用 オンダ製作所

    JF4型循環口 アングル ねじ接続用

    オンダ製作所
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    ・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
    呼び径(ねじ)G1/2
  • JF型用 漏れ検査治具 オンダ製作所

    JF型用 漏れ検査治具

    オンダ製作所
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    ・JF型循環口用です。・循環口の締付おねじに取付け、配管途中に接続したテストポンプから加圧することで給湯器までの配管の漏れ検査ができます(JF型循環口以外には使用できません)。・漏れ検査は0.2MPaで30分間以上行ってください。(0.3MPa以上の加圧はしないで下さい。)
  • JF1型循環口 アングル WLJ式樹脂管用 オンダ製作所

    JF1型循環口 アングル WLJ式樹脂管用

    オンダ製作所
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    ・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
    備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50
  • 風呂用ツインホース用金具セット 13A×R1/2 オンダ製作所

    風呂用ツインホース用金具セット 13A×R1/2

    オンダ製作所
    999税込1,099
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セットテーパおねじ(R)ホースバンド、ノンアスベストパッキン付 1セット2個入り。本品のRねじはフレキ管接続できます。
    用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80ねじR1/2呼び13A使用圧力0.3MPa以下
  • JS4型循環口 G1/2アングル オンダ製作所

    JS4型循環口 G1/2アングル

    オンダ製作所
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80ねじG1/2使用流体冷温水本体形状アングル取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
  • JS5型循環口 タケノコ式アングル オンダ製作所

    JS5型循環口 タケノコ式アングル

    オンダ製作所
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    クイックファスナー式で取付け・取外し自由!施工しやすく便利です。 カポリツインWとの接続はタケノコ式です。 ジョイントコネクターを使用しますと、タケノコ式の接続がスムーズに行えます。
    材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80呼び径10A使用流体冷温水本体形状アングル取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
  • JS1型循環口 継手セットストレート オンダ製作所

    JS1型循環口 継手セットストレート

    オンダ製作所
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    JS1型無極性循環口とナット付アダプター(2個)のセットです。
    材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水本体形状ストレート取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
  • JS1型循環口 WLJ式ストレート オンダ製作所

    JS1型循環口 WLJ式ストレート

    オンダ製作所
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ダブルロックジョイント内蔵で樹脂管をワンタッチ接続できます。
    材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水本体形状ストレート取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
  • JS1型循環口 WLJ式アングル オンダ製作所

    JS1型循環口 WLJ式アングル

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    ダブルロックジョイント内蔵で樹脂管をワンタッチ接続できます。
    材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水本体形状アングル取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
  • 漏れ検査治具 オンダ製作所

    漏れ検査治具

    オンダ製作所
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    ・JS型循環口用です。・循環口の締付おねじに取付ければ、給湯器までの配管の漏れ検査ができます(オンダ製作所循環口以外には使用できません)。・漏れ検査は0.2MPaで30分間以上行ってください。(0.3MPa以上の加圧はしないで下さい。)。・直接テストポンプを接続できます(ねじサイズG1/2・Rc1/4)。・エアー抜きビス付ですので、水圧検査が容易にできます。
  • 漏れ検査治具 オンダ製作所

    漏れ検査治具

    オンダ製作所
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    ・JS型循環口用です。・循環口の締付おねじに取付ければ、給湯器までの配管の漏れ検査ができます(オンダ製作所循環口以外には使用できません)。・漏れ検査は0.2MPaで30分間以上行ってください。(0.3MPa以上の加圧はしないで下さい。)。・配管途中にテストポンプの接続をする場合に栓として使用します。
  • JS3Q型循環口(アングル)タケノコ オンダ製作所

    JS3Q型循環口(アングル)タケノコ

    オンダ製作所
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    ・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。
    材質樹脂使用温度範囲(℃)5~80取付穴【浴槽】Φ50使用流体冷温水適合管風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ適合壁厚(mm)~15
  • ラチェットハンドル オンダ製作所

    ラチェットハンドル

    オンダ製作所
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    ・循環口の締付おねじの取付けに使用します。・15N・m(手締め後1回転程度)で締め付けします。・別売のTH-335M(JS型用)、TH-354M(JF型用)を取付けて使用します。
  • JF3Q型循環口 S型 風呂用ツインホース用 オンダ製作所

    JF3Q型循環口 S型 風呂用ツインホース用

    オンダ製作所
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    ・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
    材質タケノコ部:PPS備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50呼び径(A)13
  • JF3Q型循環口 L型 風呂用ツインホース用 オンダ製作所

    JF3Q型循環口 L型 風呂用ツインホース用

    オンダ製作所
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    ・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
    材質タケノコ部:PPS備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50呼び径(A)13
  • JF1型循環口 ストレート WLJ式樹脂管用 オンダ製作所

    JF1型循環口 ストレート WLJ式樹脂管用

    オンダ製作所
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    ・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
    備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50
  • JF1型循環口 L型S型兼用 WLJ式樹脂管用 オンダ製作所

    JF1型循環口 L型S型兼用 WLJ式樹脂管用

    オンダ製作所
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    ・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・回転式でアングル、ストレートが兼用タイプ。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
    備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50呼び径(A)10
  • 風呂用ツインホース(TH-461-20) オンダ製作所

    風呂用ツインホース(TH-461-20)

    オンダ製作所
    39,980税込43,978
    1巻(20m)
    5日以内出荷
    追焚き用のペアホースです。耐塩素性に優れ、熱による硬化がほとんどありません。座屈しにくく、狭いスペースでも取回しがラクラク。ホース表面に汚れがつきにくいので、配管の仕上がりがキレイです。ホースに50cm間隔でロゴを印字していますので切断の目安になります。耐熱性PVC。
    用途風呂用追焚き材質耐熱性PVC長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~80呼び13A最小曲げ半径(mm)120使用圧力0.3MPa以下
  • 風呂用ツインホース用金具セット 13A×G1/2 オンダ製作所

    風呂用ツインホース用金具セット 13A×G1/2

    オンダ製作所
    1,598税込1,758
    1セット(4個)
    5日以内出荷
    オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット平行めねじ(G)1セット4個入り。ホースバンド、ノンアスベストパッキン付 。
    用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80ねじG1/2呼び13A使用圧力0.3MPa以下
  • 風呂用ツインホース用金具セット 13A×G1/2エルボ オンダ製作所

    風呂用ツインホース用金具セット 13A×G1/2エルボ

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット平行めねじ(G)1セット2個入り。ホースバンド、ノンアスベストパッキン付。
    用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80ねじG1/2呼び13A使用圧力0.3MPa以下
  • 風呂用ツインホース用金具セット 13Aソケット オンダ製作所

    風呂用ツインホース用金具セット 13Aソケット

    オンダ製作所
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット1セット2個入り。ホースバンド付。
    用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80呼び13A使用圧力0.3MPa以下
  • 風呂用ツインホース用金具セット オンダ製作所

    風呂用ツインホース用金具セット

    オンダ製作所
    1,698税込1,868
    1セット(4個)
    5日以内出荷
    オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット平行めねじ(G)1セット4個入り。ホースバンド、ノンアスベストパッキン付。
    用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80ねじG1/2呼び13A使用圧力0.3MPa以下
  • JS4型循環口 G1/2回転式 オンダ製作所

    JS4型循環口 G1/2回転式

    オンダ製作所
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    継手部が回転式で、アングル・ストレートが兼用できます。
    材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80ねじG1/2使用流体冷温水取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
  • JS4型循環口 G1/2ストレート オンダ製作所

    JS4型循環口 G1/2ストレート

    オンダ製作所
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80ねじG1/2使用流体冷温水本体形状ストレート取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
  • JS5型循環口 タケノコ式ストレート オンダ製作所

    JS5型循環口 タケノコ式ストレート

    オンダ製作所
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    クイックファスナー式で取付け・取外し自由!施工しやすく便利です。 カポリツインWとの接続はタケノコ式です。 ジョイントコネクターを使用しますと、タケノコ式の接続がスムーズに行えます。
    材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80呼び径10A使用流体冷温水本体形状ストレート取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
  • JS1R型循環口 WLJ回転式 オンダ製作所

    JS1R型循環口 WLJ回転式

    オンダ製作所
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    継手部が回転するので、現場の配管状況に合わせて楽に施工できます。 継手部を内側に10°傾けた設計なので、ペア管の接続がスムーズにできます。
    材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80呼び径10A使用流体冷温水取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
  • JS1Q型循環口 WLJクイック式13Aストレート オンダ製作所

    JS1Q型循環口 WLJクイック式13Aストレート

    オンダ製作所
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    クイックファスナー式で取付け・取外し自由!施工しやすく便利です。
    材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80呼び径13A使用流体冷温水本体形状ストレート取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
  • JS1Q型循環口 WLJクイック式アングル オンダ製作所

    JS1Q型循環口 WLJクイック式アングル

    オンダ製作所
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    クイックファスナー式で取付け・取外し自由!施工しやすく便利です。
    材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80呼び径13A使用流体冷温水本体形状アングル取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで

一口循環接続』には他にこんなカテゴリがあります

循環口