絞り込み
ブランド
  • オンダ製作所
  • モノタロウ(7)
  • カクダイ(2,565)
  • INAX(LIXIL)(2,452)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,314)
  • TOTO(2,292)
  • KVK(2,047)
  • ミヤコ(1,253)
  • エスコ(906)
  • GAONA(ガオナ)(779)
  • SUGICO(スギコ)(483)
  • ハウステック(292)
  • RELIANCE(リラインス)(211)
  • 東洋アルチタイト(147)
  • 東尾メック(138)
  • アウス(136)
  • 未来工業(136)
  • 利休信楽(67)
  • アイエス工業所(65)
  • リビラック(62)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱逆止弁付ニップル オンダ製作所

    耐熱逆止弁付ニップル

    オンダ製作所(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    逆流防止の必要な装置に使用します。100℃まで対応で、給湯配管に便利。給水栓おねじ、テーパめねじ(PJ×Rc)。
    材質青銅使用温度範囲(℃)0~100使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)逆止弁:(最低)4
  • 給水栓プラグ オンダ製作所

    給水栓プラグ

    オンダ製作所
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    給水栓ねじ(PJねじ)。不要となった既設管を塞ぎます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
  • 逆止弁付ニップル オンダ製作所

    逆止弁付ニップル

    オンダ製作所
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    逆流防止の必要な装置に使用します。給水栓おねじ、テーパめねじ(PJ×Rc)。
    材質青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)逆止弁:(最低)4
  • 洗濯機用バルブ オンダ製作所

    洗濯機用バルブ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・緊急止水機能付のコンパクトな洗濯機用バルブです。・給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続です。・90°開閉ハンドルで操作が簡単です。・寒冷地用は水抜きの際に水栓内部に水が溜まらないように逆止弁無になっています。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)0~40使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)ねじサイズPJ1/2
  • JS4型循環口 G1/2アングル オンダ製作所

    JS4型循環口 G1/2アングル

    オンダ製作所
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80ねじG1/2使用流体冷温水本体形状アングル取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
  • WL69型 UB壁貫通継手「おふロック」 オンダ製作所

    WL69型 UB壁貫通継手「おふロック」

    オンダ製作所
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・付属のビスを打つだけで水栓着脱時の継手供回りを防止できます。・ユニットバス(UB)の既設水栓の壁穴(Φ30)がそのまま使えるため、リフォーム配管に便利です。・UB壁と躯体壁の狭い隙間を通しやすいサイズです。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75ねじサイズRp1/2適合穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30
  • メタルガスケット オンダ製作所

    メタルガスケット

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1セット(4個)
    5日以内出荷
    ・高性能フッ素ゴムと環状リングを複合化した、万能な高温仕様のパッキンです。・1セット4個入りです。・エコキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管の取替工事に便利です。
    材質FKM+SUS使用温度範囲(℃)-20~100締付トルク(N・m)13~25呼び径(ねじ)G1/2
  • WF1型 洗濯機用コンセント ウォーターハンマー緩衝機能付 オンダ製作所

    WF1型 洗濯機用コンセント ウォーターハンマー緩衝機能付

    オンダ製作所
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。ウォーターハンマー緩衝機能付。
    材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-585使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)
  • WB1型 テーパおねじ オンダ製作所

    WB1型 テーパおねじ

    オンダ製作所
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    樹脂管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587
  • JS1型循環口 WLJ式アングル オンダ製作所

    JS1型循環口 WLJ式アングル

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    ダブルロックジョイント内蔵で樹脂管をワンタッチ接続できます。
    材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水本体形状アングル取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
  • WL77型 UB壁貫通継手平行おねじ オンダ製作所

    WL77型 UB壁貫通継手平行おねじ

    オンダ製作所
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・フレキ管との直結が可能で、ユニットバス等での追焚き配管やバスヒーター(間接追焚き機器)への接続に便利です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75ねじサイズG1/2適合穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30
  • WL74型 UB壁貫通継手ダブル オンダ製作所

    WL74型 UB壁貫通継手ダブル

    オンダ製作所
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・水栓着脱時の継手供回り防止構造です。・壁裏空間が狭い場合(40mm~)でも使用可能です。
    材質黄銅穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法L1(mm)41寸法L2(mm)41使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A穴ピッチ(mm)145~205ねじサイズRp1/2適合厚さ(mm)壁板:最大12
  • 施工工具(ラチェットハンドル用) オンダ製作所

    施工工具(ラチェットハンドル用)

    オンダ製作所
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    ・JS型循環口用です。・循環口の締付おねじの取付けに使用します。・15N・m(手締め後1回転程度)で締め付けします。・ハンドルは別売のOSC-030またはOSC-210をご使用ください。
    差込サイズ(Φmm)□9.5(3/8ドライブ用)
  • 風呂用ツインホース用金具セット(銅管変換) オンダ製作所

    風呂用ツインホース用金具セット(銅管変換)

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    ・オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット。・継手1つで銅管から風呂用ツインホースへ変換できるため、施工がラクラクです。・継手の一体化で、ねじ接続箇所が減り、漏水のリスクの軽減につながります。・1セット2個入り。・ホースバンド、インサートスリーブ付
    用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80使用圧力(MPa)0.3以下
  • JS3Q型循環口(ストレート)タケノコ オンダ製作所

    JS3Q型循環口(ストレート)タケノコ

    オンダ製作所
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    ・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。
    材質樹脂使用温度範囲(℃)5~80取付穴【浴槽】Φ50使用流体冷温水適合管風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ適合壁厚(mm)~15
  • JF3Q型循環口 S型 風呂用ツインホース用 オンダ製作所

    JF3Q型循環口 S型 風呂用ツインホース用

    オンダ製作所
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    ・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
    材質タケノコ部:PPS備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50呼び径(A)13
  • JF4型循環口 ストレート ねじ接続用 オンダ製作所

    JF4型循環口 ストレート ねじ接続用

    オンダ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
    呼び径(ねじ)G1/2
  • JF4型循環口 アングル ねじ接続用 オンダ製作所

    JF4型循環口 アングル ねじ接続用

    オンダ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
    呼び径(ねじ)G1/2
  • JF1型循環口 アングル WLJ式樹脂管用 オンダ製作所

    JF1型循環口 アングル WLJ式樹脂管用

    オンダ製作所
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    ・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
    備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50
  • WF1型 洗濯機用コンセント オンダ製作所

    WF1型 洗濯機用コンセント

    オンダ製作所
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。
    材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-585使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)
  • WB2型 テーパめねじ オンダ製作所

    WB2型 テーパめねじ

    オンダ製作所
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法H(mm)37規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)Rc1/2
  • WB35型 流量調整ボールバルブ オンダ製作所

    WB35型 流量調整ボールバルブ

    オンダ製作所
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    平行おねじ(Gねじ)。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は中間開閉できる特殊仕様です。流量の調整が可能なので節水に便利です。アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。
    用途給水・給湯材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水最小内径(Φmm)9.5最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)G1/2呼び径(樹脂管)13A
  • 風呂用ツインホース用金具セット 13A×R1/2 オンダ製作所

    風呂用ツインホース用金具セット 13A×R1/2

    オンダ製作所
    999税込1,099
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セットテーパおねじ(R)ホースバンド、ノンアスベストパッキン付 1セット2個入り。本品のRねじはフレキ管接続できます。
    用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80ねじR1/2呼び13A使用圧力0.3MPa以下
  • JS1型循環口 継手セットアングル オンダ製作所

    JS1型循環口 継手セットアングル

    オンダ製作所
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    JS1型無極性循環口とナット付アダプター(2個)のセットです。
    材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水本体形状アングル取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
  • JS1型循環口 WLJ式ストレート オンダ製作所

    JS1型循環口 WLJ式ストレート

    オンダ製作所
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ダブルロックジョイント内蔵で樹脂管をワンタッチ接続できます。
    材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水本体形状ストレート取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
  • WL7型 UB貫通金具 オンダ製作所

    WL7型 UB貫通金具

    オンダ製作所
    5,298税込5,828
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管をユニットバス内に引き込む際に使用します。・1セット2個入り。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30適合厚さ(mm)壁板:最大14
  • WL63型 UB壁貫通継手 オンダ製作所

    WL63型 UB壁貫通継手

    オンダ製作所
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ユニットバスの既設水栓の壁穴をそのまま使用して施工できるので、リフォーム配管に便利です。・UB壁と躯体壁の狭い隙間を通しやすいサイズです。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75ねじサイズRp1/2適合穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30
  • WL11型 UB壁貫通継手 ダブル オンダ製作所

    WL11型 UB壁貫通継手 ダブル

    オンダ製作所
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ユニットバスの壁裏にプレートを固定して継手を取付けます。・プレートが水栓着脱時の供回りを防止します。
    材質黄銅穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法L1(mm)55寸法L2(mm)41使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A穴ピッチ(mm)145~200ねじサイズRp1/2適合厚さ(mm)壁板:最大22
  • WL11型 UB壁貫通継手 シングル オンダ製作所

    WL11型 UB壁貫通継手 シングル

    オンダ製作所
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ユニットバスの壁裏にプレートを固定して継手を取付けます。・プレートが水栓着脱時の供回りを防止します。
    材質黄銅穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AねじサイズRp1/2適合厚さ(mm)壁板:最大22
  • WL11型 UB壁貫通継手 シングル オンダ製作所

    WL11型 UB壁貫通継手 シングル

    オンダ製作所
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ユニットバスの壁裏にプレートを固定して継手を取付けます。・プレートが水栓着脱時の供回りを防止します。
    材質黄銅穴径(Φmm)ユニットバスパネル:36使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管16AねじサイズRp3/4適合厚さ(mm)壁板:最大32
  • WL11型 UB壁貫通継手 シングル オンダ製作所

    WL11型 UB壁貫通継手 シングル

    オンダ製作所
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    ・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ユニットバスの壁裏にプレートを固定して継手を取付けます。・プレートが水栓着脱時の供回りを防止します。
    材質黄銅穴径(Φmm)ユニットバスパネル:36使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管ポリブテン管16AねじサイズRp3/4適合厚さ(mm)壁板:最大32
  • WPF1型 樹脂製洗濯機用バルブ オンダ製作所

    WPF1型 樹脂製洗濯機用バルブ

    オンダ製作所
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイントP内蔵のため、樹脂管をワンタッチで直接接続できます。また、給水ホースとの接続もさし込むだけで、施工が楽々です。・緊急止水機能付で万が一給水ホースが外れても直ちに止水します。・カバーを外すことで接続部の点検が行え、安心して使用できます。・壁厚9.5mm~25mmと様々な壁厚に対応しています。
    用途洗濯機用材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)0~40使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)適合管樹脂管:13A適合壁厚(mm)9.5~25
  • 施工工具(締付おねじ) オンダ製作所

    施工工具(締付おねじ)

    オンダ製作所
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    ・JS型循環口用です。・循環口の締付おねじの取付けに使用します。・15N・m(手締め後1回転程度)で締め付けします。
  • 施工工具(ラチェットハンドル用) オンダ製作所

    施工工具(ラチェットハンドル用)

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ・JF型循環口用です。・循環口の締付おねじの取付けに使用します。・15N・m(手締め後1回転程度)で締め付けします。・ハンドルは別売のOSC-030またはOSC-210をご使用ください。
    差込サイズ(Φmm)□9.5(3/8ドライブ用)
  • 循環口厚壁用おねじセット オンダ製作所

    循環口厚壁用おねじセット

    オンダ製作所
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    ・JS型循環口用です。・オンダ製作所製循環口を厚壁浴槽に取り付ける場合に、循環口の標準部品と付け替えることで対応できます。
    使用温度範囲(℃)5~60適合厚さ(mm)浴槽:35~50
  • 循環口厚壁用おねじセット オンダ製作所

    循環口厚壁用おねじセット

    オンダ製作所
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ・JS型循環口用です。・オンダ製作所製循環口を厚壁浴槽に取り付ける場合に、循環口の標準部品と付け替えることで対応できます。
    使用温度範囲(℃)5~60適合厚さ(mm)浴槽:15~35
  • 後付け金具 オンダ製作所

    後付け金具

    オンダ製作所
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    ・ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付けに使用します。別売の後付け金具用水栓エルボ(WL49)とセットで使用して下さい。・壁、床を剥がすことなく水栓の後付けができるためリフォームに最適です。
  • 取出し治具 オンダ製作所

    取出し治具

    オンダ製作所
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    ・リフォームでユニットバスの点検口から、壁裏を通しUB壁貫通継手を引っ張り出す際に使用すると便利です。
    ねじの呼びPJ1/2
  • WJ13型UB壁貫通継手 オンダ製作所

    WJ13型UB壁貫通継手

    オンダ製作所
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ユニットバス壁を貫通する際に使用する継手です。・UB壁の穴径はΦ30で壁厚は最大14mmです。
    材質青銅穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13Aねじ径BM30 × 1.5ねじサイズRp1/2適合壁厚(mm)壁板:最大14
  • バス化粧蓋 オンダ製作所

    バス化粧蓋

    オンダ製作所
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    ・不要となった浴槽の穴を塞ぎます。
    穴径(Φmm)取付浴槽穴:50取付厚(mm)浴槽最大:8

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材