循環口 :「回転」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
継手部が回転するので、現場の配管状況に合わせて楽に施工できます。
継手部を内側に10°傾けた設計なので、ペア管の接続がスムーズにできます。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS
使用温度範囲(℃)-20~80
呼び径10A
使用流体冷温水
取付穴径(Φmm)(浴槽)50
適合壁厚(浴槽)15mmまで
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
継手部が回転式で、アングル・ストレートが兼用できます。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS
使用温度範囲(℃)-20~80
ねじG1/2
使用流体冷温水
取付穴径(Φmm)(浴槽)50
適合壁厚(浴槽)15mmまで
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・回転式でアングル、ストレートが兼用タイプ。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
備考浴槽厚さ15mmまで
使用温度範囲(℃)5~80
使用流体冷温水
取付穴径(Φmm)50
呼び径(A)10
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
浴室用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。