1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
追焚き用のペアホースです。耐塩素性に優れ、熱による硬化がほとんどありません。座屈しにくく、狭いスペースでも取回しがラクラク。ホース表面に汚れがつきにくいので、配管の仕上がりがキレイです。ホースに50cm間隔でロゴを印字していますので切断の目安になります。耐熱性PVC。
用途風呂用追焚き 材質耐熱性PVC 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~80 呼び13A 最小曲げ半径(mm)120 使用圧力0.3MPa以下
1巻(20m)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

『一口循環接続』には他にこんなカテゴリがあります