絞り込み
呼び
- 13
- 1/2(4)
- 10(8)
- 12(2)
- 15(1)
ホース長さ(m)
- 10(1)
- 20(2)
- 25(1)
ブランド
- カクダイ(7)
「呼び」から絞り込む
1/2(4)
10(8)
12(2)
13
15(1)

ペアホース用タケノコ
カクダイ¥2,598税込¥2,8581セット(2個)4日以内出荷15Aペアホースと10Aペアホースの接続用の継手です。用途ペアホース用材質黄銅呼び13×10Aアズワン品番64-6509-21
巻ペアホース 15A(差込)
カクダイ¥81,980税込¥90,1781巻3日以内出荷追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 必要な長さにカットして使用 銅管のような、ろう付け作業が不要 ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単材質EPDM、TPE呼び13ホース内径(Φmm)13ホース長さ(m)20ホース外径(Φmm)23
ペアホース 15A(ネジ) 呼13
カクダイ¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷銅管のような、ろう付け作業が不要。 ねじ込み式接続。 抗菌剤配合。用途追炊付給湯機から一口循環接続金具までの配管用呼び13
巻ペアホース 15A(差込)
カクダイ¥24,980~税込¥27,478~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要 1m単位で、カットマークと残mが印字されており、便利です 抗菌剤配合仕様1m単位のカットマークと残m数の印字付き、抗菌剤配合、埋設不可材質PVC内径(Φmm)12.7呼び13外径(Φmm)22.5ホース外径(Φmm)22.5
メタカポリ(エコキュート用)
カクダイ¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から4日以内出荷耐熱性に優れエコキュートのヒートポンプ配管に使用できます。形状の保持が容易で、優れた施工性材質PE、アルミニウム種類樹脂管長さ(m)25規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 管M-3最高使用圧力(MPa)1(水撃値を含む)使用温度(℃)1~95保温材厚(mm)10