絞り込み
ブランド
  • 東洋アルチタイト(2)
  • カクダイ(1)
  • ミヤコ(1)
呼び
  • 1/2(2)
  • 13(1)
ホース長さ(m)
  • 10
  • 0.5(1)
  • 1(2)
  • 1.5(2)
  • 2(3)
  • 3(4)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 20(18)
  • 25(3)
  • 40(1)
  • 50(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定尺1/2ツインホース 両端金具付 東洋アルチタイト定尺1/2ツインホース 両端金具付東洋アルチタイト
37,980税込41,778
1本
7日以内出荷
1/2ツインホースと金具カシメ加工されていますので両端のナット締めのみで接続出来ます。
用途風呂追い焚き配管専用付属品ニップル2個、ノンアスベストパッキン4個呼び径1/2
1/2ツインホース 東洋アルチタイト1/2ツインホース東洋アルチタイト
28,980税込31,878
1巻
9日以内出荷
熱可塑性エラストマーを使用しておりますので耐熱性、耐水性、耐塩素水性に優れ、熱による硬化がほとんどありません。 接続部品:1タケノコ部品セット 1/2ホース部品セット(S)TWH4-SS、(S2)TWH4-SS2、(L)TWH4-SL
用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン使用温度範囲(℃)0~70呼び径1/2内径×外径(Φmm)13×23最小曲げ半径(mm)120使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層ポリエステルフィラメント材質(内層)PVC系TPE材質(外層)PVC系TPE
スマートホース ミヤコスマートホースミヤコ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
PVC製のホースで、柔軟性に優れ施工がし易くなりました。また、外径が細く狭い場所での作業が簡単にできます。タケノコ接続なので専用工具がいらず簡単に施工できます。ケースに保管したまま、容易にホースを引き出せます。
巻ペアホース 15A(差込) カクダイ巻ペアホース 15A(差込)カクダイ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用必要な長さにカットして使用銅管のような、ろう付け作業が不要 1m単位で、カットマークと残mが印字されており、便利です 抗菌剤配合
呼び13仕様1m単位のカットマークと残m数の印字付き、抗菌剤配合、埋設不可材質PVC内径(Φmm)12.7外径(Φmm)22.5ホース外径(Φmm)22.5

一口循環接続』には他にこんなカテゴリがあります

ペアホース