絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • モノタロウ(3)
  • カクダイ(46)
  • 東洋アルチタイト(46)
  • リビラック(19)
  • ミヤコ(8)
  • オンダ製作所(1)
  • ハタノ製作所(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 20(4)
  • 50(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月19日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペアホース金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホース金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様15Aホース用セット内容金具2個、バンド4個入
バスワンタッチカバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)バスワンタッチカバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
749税込824
1個
当日出荷
浴槽の出湯口に差込むカバー
用途バスルーム用材質ステンレス
ペアホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1本
翌日出荷から翌々日出荷
追炊付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。ネジ付きのホースの為、作業効率がアップします。ホース2本とパッキンが4枚が付属しています。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用として最高使用圧力(MPa)0.3最高使用温度(℃)80取付ねじ径(inch)G1/2RoHS指令(10物質対応)対応曲げR最小:120
ペア樹脂管銅管金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペア樹脂管銅管金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
仕様金具2個、バンド2個入り適合壁厚(mm)10A樹脂管と径12.7銅管の接続用
ペアホース金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホース金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,698税込1,868
1セット
翌日出荷
仕様金具、パッキン、バンド各2個入り適合壁厚(mm)ペアホースT4205-86-10AX20用
ペアホースバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホースバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
159税込175
1個
翌日出荷
締付許容範囲:14.5~17.5
用途T4205-86-10A用
ペアホース金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホース金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様15Aホース用セット内容金具、パッキン、バンド2個入
ペアホース金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホース金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
仕様T4205-86-10AX20用セット内容金具、パッキン、バンド各4個入
ペアホース金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホース金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
用途15Aホース用セット内容金具、パッキン、バンド×各4個
ペアホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
43,980税込48,378
1巻
3日以内出荷
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~90最高使用圧力(MPa)0.3
ペアホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
54,980税込60,478
1本
翌日出荷
追いだき付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。最高使用温度:80度 最高使用圧力:0.3MPa 長さ:20m 内径:13mm 外径:22mm 最小曲げ:120R
用途追い炊き配管部品として長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3最小曲げ半径(mm)120最高使用温度(℃)80外径(mm)22内径(mm)13
さや管付ペア樹脂管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)さや管付ペア樹脂管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
51,980税込57,178
1巻(50m)
翌々日出荷
追焚配管、暖房配管に便利なようにアルミ巻きペアをさや管に通しています。
材質耐熱ポリエチレン管タイプ信号線入最高使用温度(℃)95最小曲半径150R
さや管付ペア樹脂管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)さや管付ペア樹脂管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
45,980税込50,578
1巻(50m)
翌々日出荷
追焚配管、暖房配管に便利なようにアルミ巻きペアをさや管に通しています。
材質耐熱ポリエチレン管最高使用温度(℃)95最小曲半径150R
さや管付ペア樹脂管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)さや管付ペア樹脂管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
57,980税込63,778
1巻(50m)
翌々日出荷
追焚配管、暖房配管に便利なようにアルミ巻きペアをさや管に通しています。
材質架橋ポリエチレン管最高使用温度(℃)80最小曲半径150R
ペアホースL金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホースL金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,698税込2,968
1セット
翌日出荷
仕様金具2個、バンド4個入り適合壁厚(mm)ペア樹脂管T421-862の10A、T421-863、T421R-863、T421R-862、T421R-863E用
ペアホース金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホース金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,898税込2,088
1セット
翌々日出荷
仕様金具2個、バンド4個入り適合壁厚(mm)ペアホースT4205-86-10AX20用
ペア樹脂管銅管L金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペア樹脂管銅管L金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,498税込2,748
1セット
翌日出荷
仕様金具2個、バンド2個入り適合壁厚(mm)10A樹脂管と径12.7銅管の接続用
シングルホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
49,980税込54,978
1巻(40m)
翌々日出荷
追炊付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用、内径13、外径23mm
ホース内径(Φmm)13最高使用圧力(MPa)03最高使用温度(℃)90ホース外径(Φmm)23最小曲半径120R
ペアホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
23,980税込26,378
1巻(10m)
翌日出荷
追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用 長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
最高使用圧力(MPa)03最高使用温度(℃)90最小曲半径120R
ペアホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
45,980税込50,578
1巻(20m)
翌々日出荷
追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用 長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
ホース内径(Φmm)13最高使用圧力(MPa)0.3最高使用温度(℃)80ホース外径(Φmm)23最小曲半径120R
ペアホースL金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホースL金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
仕様T4205-86-10AX20用セット内容金具、パッキン、バンド各4個入
ペア樹脂管L金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペア樹脂管L金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可セット内容金具2個、バンド4個入
ペア樹脂管金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペア樹脂管金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可セット内容金具2個、バンド4個入寸法A(mm)56寸法B(mm)26寸法C(mm)10.5
保温材付ペア樹脂管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付ペア樹脂管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
41,980税込46,178
1巻(50m)
翌々日出荷
用途保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止 追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用使用圧力(MPa)1.0(0~70℃)、0.6(71~95℃)最高使用温度(℃)95最小曲げ直径(mm)150R
ペアホースL金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホースL金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
仕様15Aホース用セット内容金具、パッキン、バンド各4個入
ペア樹脂管L金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペア樹脂管L金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可セット内容金具、パッキン、バンド各4個入対辺(mm)23寸法A(mm)65寸法B(mm)10.5
ペアホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具10Aの配管用内径(Φmm)10長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)16最高使用温度(℃)80
保温材付ペア樹脂管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付ペア樹脂管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
57,980税込63,778
1巻
翌々日出荷
保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止
長さ(m)50材質架橋ポリエチレン管寸法A(mm)13寸法B(mm)21
ペア樹脂管金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペア樹脂管金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
用途保温材付ペア樹脂管T421-4S-10A・12A用さや管付ペア樹脂管T421-863にも使用可能セット内容金具、パッキン、バンド×各4個対辺(mm)23寸法A(mm)25寸法B(mm)10.5
保温材付ペアホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付ペアホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
53,980税込59,378
1巻
翌々日出荷
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~90最高使用圧力(MPa)0.3保温材厚(mm)3
ペアホースL金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホースL金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
仕様15Aホース用セット内容金具2個、バンド4個入

一口循環接続』には他にこんなカテゴリがあります

ペアホース