ペアホース :「クシ」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
追炊付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。ネジ付きのホースの為、作業効率がアップします。ホース2本とパッキンが4枚が付属しています。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用として
最高使用圧力(MPa)0.3
最高使用温度(℃)80
取付ねじ径(inch)G1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
曲げR最小:120
1セット
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
仕様金具2個、バンド4個入り
適合壁厚(mm)ペア樹脂管T421-862の10A、T421-863、T421R-863、T421R-862、T421R-863E用
1セット
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
1セット
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可
セット内容金具2個、バンド4個入
寸法A(mm)56
寸法B(mm)26
寸法C(mm)10.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
こんなお得な商品も!
ペアホース 追い焚き配管用
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具10Aの配管用
内径(Φmm)10
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.3
外径(Φmm)16
最高使用温度(℃)80
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
1セット
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
1セット
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
ホース内径(Φmm)13
最高使用圧力(MPa)0.3
最高使用温度(℃)80
ホース外径(Φmm)23
最小曲半径120R
仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可
セット内容金具、パッキン、バンド各4個入
対辺(mm)23
寸法A(mm)65
寸法B(mm)10.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
用途保温材付ペア樹脂管T421-4S-10A・12A用。さや管付ペア樹脂管T421-863にも使用可能
セット内容金具、パッキン、バンド×各4個
対辺(mm)23
寸法A(mm)25
寸法B(mm)10.5
1セット
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
追焚配管、暖房配管に便利なようにアルミ巻きペアをさや管に通しています。
材質架橋ポリエチレン管
最高使用温度(℃)80
最小曲半径150R
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
ペアホース 追い焚き配管用
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~90
最高使用圧力(MPa)0.3
1巻
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
浴室用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。