保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止
長さ(m)50
材質架橋ポリエチレン管
寸法A(mm)13
寸法B(mm)21
1巻
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
用途保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止
追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用
使用圧力(MPa)1.0(0~70℃)、0.6(71~95℃)
最高使用温度(℃)95
最小曲げ直径(mm)150R
1巻(50m)
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可
セット内容金具2個、バンド4個入
寸法A(mm)56
寸法B(mm)26
寸法C(mm)10.5
仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可
セット内容金具、パッキン、バンド各4個入
対辺(mm)23
寸法A(mm)65
寸法B(mm)10.5
用途保温材付ペア樹脂管T421-4S-10A・12A用。さや管付ペア樹脂管T421-863にも使用可能
セット内容金具、パッキン、バンド×各4個
対辺(mm)23
寸法A(mm)25
寸法B(mm)10.5
1セット
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
追焚配管、暖房配管に便利なようにアルミ巻きペアをさや管に通しています。
材質耐熱ポリエチレン管
タイプ信号線入
最高使用温度(℃)95
最小曲半径150R
1巻(50m)
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
追焚配管、暖房配管に便利なようにアルミ巻きペアをさや管に通しています。
材質耐熱ポリエチレン管
最高使用温度(℃)95
最小曲半径150R
1巻(50m)
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
追焚配管、暖房配管に便利なようにアルミ巻きペアをさや管に通しています。
材質架橋ポリエチレン管
最高使用温度(℃)80
最小曲半径150R
1巻(50m)
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可
セット内容金具2個、バンド4個入
仕様金具2個、バンド2個入り
適合壁厚(mm)10A樹脂管と径12.7銅管の接続用
1セット
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
仕様金具2個、バンド2個入り
適合壁厚(mm)10A樹脂管と径12.7銅管の接続用
1セット
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
仕様金具2個、バンド4個入り
適合壁厚(mm)ペア樹脂管T421-862の10A、T421-863、T421R-863、T421R-862、T421R-863E用
1セット
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
着脱排水栓
INAX(LIXIL)
税込¥3,298
¥2,998
排水トラップ
INAX(LIXIL)
税込¥5,278
¥4,798
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。