ペアホース :「瞬間湯沸かし器」の検索結果
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ペアホース 追い焚き配管用
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具10Aの配管用
内径(Φmm)10
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.3
外径(Φmm)16
最高使用温度(℃)80
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
追炊付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。ネジ付きのホースの為、作業効率がアップします。ホース2本とパッキンが4枚が付属しています。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用として
最高使用圧力(MPa)0.3
最高使用温度(℃)80
取付ねじ径(inch)G1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
曲げR最小:120
追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
ホース内径(Φmm)13
最高使用圧力(MPa)0.3
最高使用温度(℃)80
ホース外径(Φmm)23
最小曲半径120R
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。