ペアホース :「配管 接続 部品」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
追いだき付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。最高使用温度:80度 最高使用圧力:0.3MPa 長さ:20m 内径:13mm 外径:22mm 最小曲げ:120R
用途追い炊き配管部品として 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.3 最小曲げ半径(mm)120 最高使用温度(℃)80 外径(mm)22 内径(mm)13
1本
54,980 税込60,478
翌日出荷

『一口循環接続』には他にこんなカテゴリがあります