ペアホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
追いだき付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。最高使用温度:80度 最高使用圧力:0.3MPa 長さ:20m 内径:13mm 外径:22mm 最小曲げ:120R
用途追い炊き配管部品として長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3最小曲げ半径(mm)120最高使用温度(℃)80外径(mm)22内径(mm)13
ペアホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
追炊付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。ネジ付きのホースの為、作業効率がアップします。ホース2本とパッキンが4枚が付属しています。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用として最高使用圧力(MPa)0.3最高使用温度(℃)80取付ねじ径(inch)G1/2RoHS指令(10物質対応)対応曲げR最小:120
シングルホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
追炊付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用、内径13、外径23mm
ホース内径(Φmm)13最高使用圧力(MPa)03最高使用温度(℃)90ホース外径(Φmm)23最小曲半径120R
ペアホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
最高使用圧力(MPa)03最高使用温度(℃)90最小曲半径120R
ペアホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)¥23,980~税込¥26,378~
1巻(10m)ほか
翌々日出荷
追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
ホース内径(Φmm)13最高使用圧力(MPa)0.3最高使用温度(℃)80ホース外径(Φmm)23最小曲半径120R
保温材付ペア樹脂管SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
用途保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止
追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用使用圧力(MPa)1.0(0~70℃)、0.6(71~95℃)最高使用温度(℃)95最小曲げ直径(mm)150R
ペアホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具10Aの配管用内径(Φmm)10長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)16最高使用温度(℃)80
下枠タイト材ハウステック税込¥5,498¥4,998
組フタINAX(LIXIL)税込¥9,678~¥8,798~
組合せ風呂フタSANEI(旧:三栄水栓製作所)税込¥15,378~¥13,980~