「呼び」から絞り込む
両側タケノコエルボセット東洋アルチタイト7日以内出荷
両側タケノコエルボセット
用途スマート・スリムホースを延長するときに使用します。風呂追い焚き配管専用セット内容スマートホース用両側タケノコエルボ×2、バネバンド(スマートホース用)×4
部品セット(S)スリムホース用東洋アルチタイト7日以内出荷
用途風呂追い焚き配管専用セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(スマートホース用)×4
部品セット(S)スマートホース用東洋アルチタイト4日以内出荷
用途スマートホースを接続するときに使用します。風呂追い焚き配管専用セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(スマートホース用)×4
定尺1/2ツインホース 両端金具付東洋アルチタイト7日以内出荷
1/2ツインホースと金具カシメ加工されていますので両端のナット締めのみで接続出来ます。
用途風呂追い焚き配管専用付属品ニップル2個、ノンアスベストパッキン4個呼び径1/2
楕円サドル東洋アルチタイト¥10,980税込¥12,078
1セット(100個)
7日以内出荷
用途楕円CD管・CD管の固定。風呂追い焚き配管専用
楕円CD管東洋アルチタイト7日以内出荷
用途埋設工事の際にご使用ください。屋外配管の化粧用としてもご使用頂けます。風呂追い焚き配管専用内径(Φmm)36×21.5外径(Φmm)43×28.5
樹脂サドル東洋アルチタイト¥10,980税込¥12,078
1セット(100個)
7日以内出荷
JS10-16でスマートホース・スリムホースを直接固定することができます。
化粧ボックス東洋アルチタイト7日以内出荷
屋外配管の化粧用として使用ください。楕円CD管とセットでご使用ください。
タケノコ式S(樹脂ボディー)東洋アルチタイト9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
タケノコ式S(金属ボディー)東洋アルチタイト9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
タケノコ式LS兼用(樹脂ボディー)東洋アルチタイト5日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
タケノコ式L(樹脂ボディー)東洋アルチタイト9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
タケノコ式L(金属ボディー)東洋アルチタイト9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
スリムホースΦ10 20m東洋アルチタイト9日以内出荷
Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管と同内径です。内径が細い為、開口面積も小さく、すっきり施工出来ます。細く、軽く、柔軟性があり作業、運搬時ラクラク施工です。
用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80呼び径Φ10内径×外径(Φmm)10×16最小曲げ半径(mm)100使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層合成繊維(ポリエステル)材質(内層)PVC材質(外層)PVC
スマートホース10A 20m東洋アルチタイト9日以内出荷
Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管と同内径です。内径が細い為、開口面積も小さく、すっきり施工出来ます。細く、軽く、柔軟性があり作業、運搬時ラクラク施工です。
用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80呼び径10A内径×外径(Φmm)10×16最小曲げ半径(mm)100使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層合成繊維(ポリエステル)材質(内層)PVC材質(外層)PVC
ステンサドル東洋アルチタイト¥11,980税込¥13,178
1セット(100個)
7日以内出荷
SS10でスマートホース・スリムホースを直接固定することができます。
ジョイントカバーセット東洋アルチタイト7日以内出荷
用途楕円CD管・CD管の端末保護及び露出する配管部分の保護に使用します。風呂追い焚き配管専用仕様信号線穴:無し
イーグルホースⅡ東洋アルチタイト9日以内出荷
柔らかく、曲げやすく、屈曲性に優れ狭い場所でも配管が容易です。カッターで簡単に切断出来ます。便利なマーク付(500mmピッチ)。ホース部品セットで接続も簡単です。
接続部品:1タケノコ部品セット 1/2ホース部品セット(S)TWH4-SS、(S2)TWH4-SS2、(L)TWH4-SL
用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70呼び径1/2内径×外径(Φmm)13×23最小曲げ半径(mm)120使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層ポリエステルフィラメント材質(内層)耐熱PVC材質(外層)耐熱PVC
TAバスホース東洋アルチタイト9日以内出荷
柔らかく、曲げやすく、屈曲性に優れ狭い場所でも配管が容易です。カッターで簡単に切断出来ます。便利なマーク付(500mmピッチ)。ホース部品セットで接続も簡単です。
接続部品:1タケノコ部品セット 1/2ホース部品セット(S)TWH4-SS、(S2)TWH4-SS2、(L)TWH4-SL
用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70呼び径1/2内径×外径(Φmm)13.5×23.5最小曲げ半径(mm)120使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層ポリエステル系材質(内層)PVC材質(外層)PVC
1/2ツインホース東洋アルチタイト9日以内出荷
熱可塑性エラストマーを使用しておりますので耐熱性、耐水性、耐塩素水性に優れ、熱による硬化がほとんどありません。
接続部品:1タケノコ部品セット 1/2ホース部品セット(S)TWH4-SS、(S2)TWH4-SS2、(L)TWH4-SL
用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン使用温度範囲(℃)0~70呼び径1/2内径×外径(Φmm)13×23最小曲げ半径(mm)120使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層ポリエステルフィラメント材質(内層)PVC系TPE材質(外層)PVC系TPE
1/2シングルホース東洋アルチタイト9日以内出荷
熱可塑性エラストマーを使用しておりますので耐熱性、耐水性、耐塩素水性に優れ、熱による硬化がほとんどありません。
用途風呂追い焚き配管専用形状シングル長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~70呼び径1/2内径×外径(Φmm)13×23最小曲げ半径(mm)120使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層ポリエステルフィラメント材質(内層)PVC系TPE材質(外層)PVC系TPE
下枠タイト材ハウステック税込¥5,498¥4,998
組フタINAX(LIXIL)税込¥9,678~¥8,798~
組合せ風呂フタSANEI(旧:三栄水栓製作所)税込¥15,378~¥13,980~