絞り込み
ホース長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(2)
ブランド
  • ミヤコ
  • カクダイ(46)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(31)
  • リビラック(19)
  • オンダ製作所(4)
  • ハタノ製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び」から絞り込む
  • ツインホース ミヤコ

    ツインホース

    ミヤコ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    3日以内出荷
    長さが自由にカットできるので便利です。 銅管の様なロウ付作業が不要です。 ホースなので狭い場所での作業が簡単にできます。 埋設工事にはM246TSダ円サヤ管15Aをご使用ください。
    材質EPDM、TPE内径(Φmm)13温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)23最小曲げ半径(mm)120使用流体水又は温水耐熱温度(℃)80
  • ペアホース ミヤコ

    ペアホース

    ミヤコ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    3日以内出荷
    銅管のようなロウ付作業が不要です。 接続はすべてねじ込みです。 狭い場所での作業も簡単にできます。
    材質EPDM、TPE温度範囲(℃)0~80最小曲げ半径(mm)120
  • ツインホース保温材付ガイド入 ミヤコ

    ツインホース保温材付ガイド入

    ミヤコ
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    4日以内出荷
    追い焚き配管用の保温材付、ヒーターガイド入のホースです。追い焚き配管の施工後に必要だった、保温材加工が不要です。
    材質ホース/EPDM、保温材/ポリエチレンフィルム、ガイド/LDPE長さ(m)20
  • スマートホース ミヤコ

    スマートホース

    ミヤコ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    4日以内出荷
    PVC製のホースで、柔軟性に優れ施工がし易くなりました。また、外径が細く狭い場所での作業が簡単にできます。タケノコ接続なので専用工具がいらず簡単に施工できます。ケースに保管したまま、容易にホースを引き出せます。
  • 両側竹の子エルボ ミヤコ

    両側竹の子エルボ

    ミヤコ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷
    2本のツインホースやグッドホースをL曲げに接続する金具です。
    材質黄銅、リン脱酸銅形状エルボ
  • スマートホース ミヤコ

    スマートホース

    ミヤコ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    PVC製のホースで、柔軟性に優れ施工がし易くなりました。 また、外径が細く狭い場所での作業が簡単にできます。 タケノコ接続なので専用工具がいらず簡単に施工できます。 ケースに保管したまま、容易にホースを引き出せます。
    材質PVC温度範囲(℃)0~65最高使用圧力(MPa)0.3使用流体水又は温水最高使用温度(℃)65
  • グッドホース 10mm保温付 ミヤコ

    グッドホース 10mm保温付

    ミヤコ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    従来品に比べ、軽く、柔らかく、巻きグセがないので施工性に富んでいます。 耐塩素水性に優れたEPDMのゴムを通水部に採用し、黒水が出ません。 従来品より、保温材を10に厚くした製品です。
    材質EPDM寸法15×10M寸法L(mm)10内径(Φmm)12.1温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.3寸法t(mm)10外径(Φmm)21.3最小曲げ半径(mm)120使用流体水又は温水最高使用温度(℃)80
  • グッドホース 3mm保温付 ミヤコ

    グッドホース 3mm保温付

    ミヤコ
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    3日以内出荷
    従来品に比べ、軽く、柔らかく、巻きグセがないので施工性に富んでいます。 耐塩素水性に優れたEPDMのゴムを通水部に採用し、黒水が出ません。
    材質EPDM寸法15×20M寸法L(mm)20内径(Φmm)12.1温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.3寸法t(mm)3外径(Φmm)21.3最小曲げ半径(mm)120使用流体水又は温水最高使用温度(℃)80

『一口循環接続』には他にこんなカテゴリがあります

ペアホース