絞り込み
ホース長さ(m)
- 10(1)
- 20(2)
ブランド
- ミヤコ
- カクダイ(84)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(77)
- オンダ製作所(36)
- リビラック(36)
- KVK(4)
- GAONA(ガオナ)(3)
- INAX(LIXIL)(2)
- ハタノ製作所(1)

循環金具用フィルター
ミヤコ(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するフィルターです。仕様K×フィルター材質SUS304、POM外径(Φmm)82.5
ツインホース
ミヤコ¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷長さが自由にカットできるので便利です。 銅管の様なロウ付作業が不要です。 ホースなので狭い場所での作業が簡単にできます。 埋設工事にはM246TSダ円サヤ管15Aをご使用ください。材質EPDM、TPE内径(Φmm)13温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)23最小曲げ半径(mm)120使用流体水又は温水耐熱温度(℃)80
バス用化粧蓋(内締用)
ミヤコ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。 化粧蓋でビスもかくれ、美観をそこないません。 浴槽の内側から取付けできるので便利です。 取付穴径Φ48~52、厚み20mm以下の浴槽に使用できます。材質本体/C3771B、カバー/SUS304
ペアホース
ミヤコ¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷銅管のようなロウ付作業が不要です。 接続はすべてねじ込みです。 狭い場所での作業も簡単にできます。材質EPDM、TPE温度範囲(℃)0~80最小曲げ半径(mm)120
厚板浴槽用オネジセット
ミヤコ¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷浴槽厚みが15mmから45mmの場合に使用する循環金具用アダプタです。浴槽厚み15~30mmと30~45mmの2種類あります。材質PPS
ツインホース保温材付ガイド入
ミヤコ¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷追い焚き配管用の保温材付、ヒーターガイド入のホースです。追い焚き配管の施工後に必要だった、保温材加工が不要です。材質ホース/EPDM、保温材/ポリエチレンフィルム、ガイド/LDPE長さ(m)20
ステンレスカバー付バス用化粧蓋(外締用)
ミヤコ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。 化粧蓋でビスもかくれ、美観をそこないません。 取付穴径Φ48~52、厚み8mm以下の浴槽に使用できます。材質本体/CAC203、カバー/SUS304
循環金具 樹脂LS
ミヤコ¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷現場で配管方向を自由に調整できる! 。追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質PPS
ステンレス丸型化粧カバー
ミヤコ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷給湯器取替え等の際、 不要になった穴を塞ぐのに便利です。従来の角型と比べコンパクトに穴を塞げるので 見た目もスッキリします! 外径Φ100で約75Φまでの穴を塞ぐことが可能材質(本体)SUS430寸法100材質(プラグ)PP材質(ビス)SUSXM7
バス用化粧蓋 ステン内締用
ミヤコ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。特殊形状パッキンにより穴の中心で固定できます。浴槽の内側から取付けできるので便利です。取付穴径Φ48~56、厚み20mm以下(木風呂用20mm~55mm)の浴槽に使用できます。オールステンレス製です。材質本体/SUS304、カバー/SUS304
循環金具 曲ろう付
ミヤコ¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。一人施工用フック棒付なので一人でも施工ができます。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質黄銅製
循環金具 直ろう付
ミヤコ¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。一人施工用フック棒付なので一人でも施工ができます。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質黄銅製
樹脂管用金具セット 30°
ミヤコ¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷耐熱樹脂パイプに使用する30°L型金具です。継手本体が30度になっているので、配管への負荷低減やネジの斜め接続を防止できます。壁掛け給湯器から壁中へ配管するような現場でも便利です。材質銅管、黄銅製
樹脂管用金具セット(樹脂)
ミヤコ¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷耐熱樹脂パイプに使用する金具です。樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10をご使用ください。材質本体/PPS、ナット/黄銅製
樹脂管用循環金具LS(樹脂)
ミヤコ¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質PPS
樹脂管用循環金具L型
ミヤコ¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質黄銅製
樹脂管用循環金具
ミヤコ¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質黄銅製
樹脂管用循環金具L型(樹脂)
ミヤコ¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質PPS
樹脂管用循環金具(樹脂)
ミヤコ¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質PPS
樹脂管用循環金具ワンロックLS(樹脂)
ミヤコ¥6,898~税込¥7,588~1個4日以内出荷架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。一人施工用フック棒付なので簡単に取付けできます。管を差し込むだけのワンタッチ方式で施工が簡単です。接続部は、スケルトンボディーなので目で確認することができます。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質LS兼用ボディ:PPS、Lジョイントピン型ワンロック10A:PPS、クイックファスナー:SUS304、ワンロックシール:PET、締付工具:PP、樹脂フック棒:PC材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)ガイドパッキン:EPDM、LXパッキン:EPDM、カブセパッキン:EPDM材質(オネジ)PPS
樹脂管用循環金具ワンロックL型
ミヤコ¥6,798~税込¥7,478~1個4日以内出荷架橋ポリエチレン管専用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がありません。一人施工用フック棒付なので簡単に取付けできます。管を差し込むだけのワンタッチ方式で施工が簡単です。接続部は、スケルトンボディーなので目で確認することができます。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
樹脂管用循環金具ワンロック
ミヤコ¥6,798~税込¥7,478~1個4日以内出荷架橋ポリエチレン管専用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がありません。一人施工用フック棒付なので簡単に取付けできます。管を差し込むだけのワンタッチ方式で施工が簡単です。接続部は、スケルトンボディーなので目で確認することができます。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)ガイドパッキン:EPDM、LXパッキン:EPDM、カブセパッキン:EPDM材質(オネジ)PPS
ツインホース金具セット 30°
ミヤコ¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷ホースと金具を30度L曲げに接続する際に使用する継手です。継手本体が30度になっているので、配管への負荷低減やネジの斜め接続を防止できます。壁掛け給湯器から壁中へ配管するような現場でも便利です。材質銅管、黄銅製
循環金具 LS兼用ミニ
ミヤコ¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷従来よりも約35%サイズダウンとなり、入浴や掃除の邪魔になりません。また、取付位置の自由度もアップします。消費生活用製品安全法クリアでユーザーに優しいデザインです。材質PPS
ツインホース用循環金具LS(樹脂)
ミヤコ¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷現場で配管方向を自由に調整できる! 。。M246TH、M246GH、M246GHW、M246SH用の追焚用の一口循環金具です。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質PPS
スマートホース用循環金具LS(樹脂)
ミヤコ¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷M246SH-10×16×20M用の追焚用の一口循環金具です。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質PPS
循環金具 曲ネジ式
ミヤコ¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質黄銅製
循環金具L型(樹脂)
ミヤコ¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質PPS
循環金具(樹脂)
ミヤコ¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質PPS
ツインホース用循環金具L型
ミヤコ¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷M246TH、M246GH、M246GHW、M246SH用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質黄銅製
スマートホース用循環金具
ミヤコ¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷M246SH-10×16×20Mの追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質黄銅製
ツインホース用循環金具L(樹脂)
ミヤコ¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷M246TH、M246GH、M246GHW、M246SH用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質PPS
ツインホース用循環金具(樹脂)
ミヤコ¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷M246TH、M246GH、M246GHW、M246SH用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質PPS
スマートホース用循環金具(樹脂)
ミヤコ¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷M246SH-10×16×20M用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質PPS