ペアホース :「クシ」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
長さが自由にカットできるので便利です。
銅管の様なロウ付作業が不要です。
ホースなので狭い場所での作業が簡単にできます。
埋設工事にはM246TSダ円サヤ管15Aをご使用ください。
材質EPDM、TPE
最小曲げ半径(mm)120
耐熱温度(℃)80
最高使用圧力(MPa)0.3
使用流体水又は温水
温度範囲(℃)0~80
内径(Φmm)13
外径(Φmm)23
PVC製のホースで、柔軟性に優れ施工がし易くなりました。
また、外径が細く狭い場所での作業が簡単にできます。
タケノコ接続なので専用工具がいらず簡単に施工できます。
ケースに保管したまま、容易にホースを引き出せます。
材質PVC
温度範囲(℃)0~65
最高使用圧力(MPa)0.3
使用流体水又は温水
最高使用温度(℃)65
従来品に比べ、軽く、柔らかく、巻きグセがないので施工性に富んでいます。
耐塩素水性に優れたEPDMのゴムを通水部に採用し、黒水が出ません。
材質EPDM
寸法15×20M
寸法L(mm)20
内径(Φmm)12.1
温度範囲(℃)0~80
最高使用圧力(MPa)0.3
寸法t(mm)3
外径(Φmm)21.3
最小曲げ半径(mm)120
使用流体水又は温水
最高使用温度(℃)80
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
従来品に比べ、軽く、柔らかく、巻きグセがないので施工性に富んでいます。
耐塩素水性に優れたEPDMのゴムを通水部に採用し、黒水が出ません。
従来品より、保温材を10に厚くした製品です。
材質EPDM
寸法15×10M
寸法L(mm)10
内径(Φmm)12.1
温度範囲(℃)0~80
最高使用圧力(MPa)0.3
寸法t(mm)10
外径(Φmm)21.3
最小曲げ半径(mm)120
使用流体水又は温水
最高使用温度(℃)80
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
銅管のようなロウ付作業が不要です。
接続はすべてねじ込みです。
狭い場所での作業も簡単にできます。
材質EPDM、TPE
最小曲げ半径(mm)120
温度範囲(℃)0~80
追い焚き配管用の保温材付、ヒーターガイド入のホースです。追い焚き配管の施工後に必要だった、保温材加工が不要です。
材質ホース/EPDM、保温材/ポリエチレンフィルム、ガイド/LDPE
長さ(m)20
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
PVC製のホースで、柔軟性に優れ施工がし易くなりました。また、外径が細く狭い場所での作業が簡単にできます。タケノコ接続なので専用工具がいらず簡単に施工できます。ケースに保管したまま、容易にホースを引き出せます。
浴室用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。