1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さが自由にカットできるので便利です。 銅管の様なロウ付作業が不要です。 ホースなので狭い場所での作業が簡単にできます。 埋設工事にはM246TSダ円サヤ管15Aをご使用ください。
材質EPDM、TPE 最小曲げ半径(mm)120 耐熱温度(℃)80 最高使用圧力(MPa)0.3 使用流体水又は温水 温度範囲(℃)0~80 内径(Φmm)13 外径(Φmm)23
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『一口循環接続』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング