8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さが自由にカットできるので便利です。 銅管の様なロウ付作業が不要です。 ホースなので狭い場所での作業が簡単にできます。 埋設工事にはM246TSダ円サヤ管15Aをご使用ください。
材質EPDM、TPE 最小曲げ半径(mm)120 耐熱温度(℃)80 最高使用圧力(MPa)0.3 使用流体水又は温水 温度範囲(℃)0~80 内径(Φmm)13 外径(Φmm)23
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2本のツインホースやグッドホースをL曲げに接続する金具です。
材質黄銅、リン脱酸銅 形状エルボ
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PVC製のホースで、柔軟性に優れ施工がし易くなりました。 また、外径が細く狭い場所での作業が簡単にできます。 タケノコ接続なので専用工具がいらず簡単に施工できます。 ケースに保管したまま、容易にホースを引き出せます。
材質PVC 温度範囲(℃)0~65 最高使用圧力(MPa)0.3 使用流体水又は温水 最高使用温度(℃)65
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品に比べ、軽く、柔らかく、巻きグセがないので施工性に富んでいます。 耐塩素水性に優れたEPDMのゴムを通水部に採用し、黒水が出ません。
材質EPDM 寸法15×20M 寸法L(mm)20 内径(Φmm)12.1 温度範囲(℃)0~80 最高使用圧力(MPa)0.3 寸法t(mm)3 外径(Φmm)21.3 最小曲げ半径(mm)120 使用流体水又は温水 最高使用温度(℃)80
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

銅管のようなロウ付作業が不要です。 接続はすべてねじ込みです。 狭い場所での作業も簡単にできます。
材質EPDM、TPE 最小曲げ半径(mm)120 温度範囲(℃)0~80
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来品に比べ、軽く、柔らかく、巻きグセがないので施工性に富んでいます。 耐塩素水性に優れたEPDMのゴムを通水部に採用し、黒水が出ません。 従来品より、保温材を10に厚くした製品です。
材質EPDM 寸法15×10M 寸法L(mm)10 内径(Φmm)12.1 温度範囲(℃)0~80 最高使用圧力(MPa)0.3 寸法t(mm)10 外径(Φmm)21.3 最小曲げ半径(mm)120 使用流体水又は温水 最高使用温度(℃)80
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

追い焚き配管用の保温材付、ヒーターガイド入のホースです。追い焚き配管の施工後に必要だった、保温材加工が不要です。
材質ホース/EPDM、保温材/ポリエチレンフィルム、ガイド/LDPE 長さ(m)20
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

PVC製のホースで、柔軟性に優れ施工がし易くなりました。また、外径が細く狭い場所での作業が簡単にできます。タケノコ接続なので専用工具がいらず簡単に施工できます。ケースに保管したまま、容易にホースを引き出せます。
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『一口循環接続』には他にこんなカテゴリがあります