ペアホース :「3Mホース」の検索結果
特価
本日7月29日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
従来品に比べ、軽く、柔らかく、巻きグセがないので施工性に富んでいます。
耐塩素水性に優れたEPDMのゴムを通水部に採用し、黒水が出ません。
材質EPDM
寸法15×20M
寸法L(mm)20
内径(Φmm)12.1
温度範囲(℃)0~80
最高使用圧力(MPa)0.3
寸法t(mm)3
外径(Φmm)21.3
最小曲げ半径(mm)120
使用流体水又は温水
最高使用温度(℃)80
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。