絞り込み
呼び
- 10(6)
- 12(2)
- 13(7)
- 15(1)
ホース長さ(m)
- 2(1)
- 3(2)
- 5(1)
- 10(1)
- 20(6)
- 25(3)
- 50(4)
ブランド
- カクダイ
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(31)
- リビラック(19)
- ミヤコ(8)
- オンダ製作所(4)
- ハタノ製作所(1)
「呼び」から絞り込む
10(6)
12(2)
13(7)
15(1)

ペアホース(ネジ) 15A
カクダイ(7件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個翌々日出荷から4日以内出荷ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用付属品ニップル、パッキン材質EPDM、TPE、黄銅呼び径15A接続方法ねじ込み式
ペアホース用ろう付け用セット 15Aペアホース(差込)シリーズ
カクダイ¥2,798~税込¥3,078~1袋(2セット)3日以内出荷から4日以内出荷適合銅管12.7mm用セット内容継手・バンド2個セット材質黄銅、銅適合銅管径12.7mm入数10/箱
ペア耐熱管用両側タケノコ
カクダイ¥2,598税込¥2,8581セット(2個)3日以内出荷12Aペア耐熱管と10Aペア耐熱管の接続用の継手です。用途ペア耐熱管用材質黄銅呼び12A×10Aアズワン品番64-6509-43
ペアホース用タケノコ
カクダイ¥2,698税込¥2,9681セット(2個)4日以内出荷15Aペアホースと10Aペアホースの接続用の継手です。用途ペアホース用材質黄銅呼び13×10Aアズワン品番64-6509-21
保温材つき巻ペアホース
カクダイ¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要。抗菌剤配合。材質PVC長さ(m)20ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)22.5アズワン品番64-6509-49保温材厚(mm)10
保温材つき巻ペアホース(ヒーター導入管つき)
カクダイ¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要。●●ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単●材質EPDM、TPE長さ(m)20ホース内径(Φmm)13ホース外径(Φmm)23アズワン品番64-6509-48保温材厚(mm)10
ペア耐熱管(サヤ管つき) 10A
カクダイ¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。アルミ巻ペア、専用サヤ管付き。材質架橋PE長さ(m)50アズワン品番64-6509-38
エコくるっと
カクダイ¥63,980税込¥70,3781巻3日以内出荷ホース配管の為柔軟性があり、取り回しが容易で切断後の管端加工も必要ありません。材質フッ素樹脂長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.0(水撃値を含む)使用温度(℃)1~95アズワン品番64-6508-96
エコくるっとセット
カクダイ¥26,980税込¥29,6781セット3日以内出荷ホース配管の為柔軟性があり、取り回しが容易で切断後の管端加工も必要ありません。材質フッ素樹脂長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.0(水撃値を含む)使用温度(℃)1~95アズワン品番64-6508-95
巻ペアホース 15A(差込)
カクダイ¥85,980税込¥94,5781巻3日以内出荷追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 必要な長さにカットして使用 銅管のような、ろう付け作業が不要 ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単材質EPDM、TPE呼び13ホース内径(Φmm)13ホース長さ(m)20ホース外径(Φmm)23
巻ペアホース(10×20)
カクダイ¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷必要な長さにカットして使用。 銅管のような、ろう付け作業が不要。 1m単位でカットマークと残m数が印字されており便利です。 抗菌剤配合。用途追焚給湯機から一口循環接続金具までの配管用材質ポリ塩化ビニル長さ(m)20呼び10ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5アズワン品番64-6509-20
ペアホース 15A(ネジ) 呼13
カクダイ¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷銅管のような、ろう付け作業が不要。 ねじ込み式接続。 抗菌剤配合。用途追炊付給湯機から一口循環接続金具までの配管用呼び13
巻ペアホース 15A(差込)
カクダイ¥26,980~税込¥29,678~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要 1m単位で、カットマークと残mが印字されており、便利です 抗菌剤配合仕様1m単位のカットマークと残m数の印字付き、抗菌剤配合、埋設不可材質PVC内径(Φmm)12.7呼び13外径(Φmm)22.5ホース外径(Φmm)22.5
メタカポリ(エコキュート用)
カクダイ¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷耐熱性に優れエコキュートのヒートポンプ配管に使用できます。形状の保持が容易で、優れた施工性材質PE、アルミニウム種類樹脂管長さ(m)25規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 管M-3最高使用圧力(MPa)1(水撃値を含む)使用温度(℃)1~95保温材厚(mm)10
ペア耐熱管部品セット 10A
カクダイ¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷仕様416-001、416-002用回転ナット継手セット内容タケノコ×4個、バンド×4個、パッキン×4枚材質黄銅取付ねじG1/2
メタカポリエコキュートセット(10)
カクダイ¥26,980~税込¥29,678~1セット3日以内出荷エコキュート用ヒートポンプ配管キットセット内容メタカポリ(エコキュート用 )2本、615-253-10A 4個、継手用保温材 4個、シール 1組呼び10