さらに商品を絞り込む
  • 東洋アルチタイト
  • ミヤコ(14)
  • カクダイ(12)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
  • リビラック(6)
  • 未来工業(3)
  • KVK(3)
  • GAONA(ガオナ)(3)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(18)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

化粧カバー :「浴室用」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
バスキャップS型(内締) 東洋アルチタイトバスキャップS型(内締)東洋アルチタイト
1,398税込1,538
1セット
5日以内出荷
新型パッキンにより自動的に穴の中心で取り付けできます。浴槽の中から +ドライバーで簡単に取り付けできます。センター +ビス頭の出っ張りがなくなりました。
材質SUS304厚さ(mm)浴槽:20まで穴径(Φmm)浴槽:48~56寸法(Φmm)74
外釜スライド板(M) 東洋アルチタイト外釜スライド板(M)東洋アルチタイト
4,598税込5,058
1セット
9日以内出荷
外壁の貫通部をカバーします。穴はピッチ100~150で自由にスライドします。
材質SUS304外形寸法(縦×横)(mm)380×220
化粧カバー(S) 東洋アルチタイト化粧カバー(S)東洋アルチタイト
2,798税込3,078
1セット
9日以内出荷
外壁の貫通部をカバーします。楕円CD管を配管した後からでも簡単に取り付けできます。
材質SUS304寸法(縦×横)(mm)穴:60×30外形寸法(縦×横)(mm)130×130
ゴムエルボL 東洋アルチタイトゴムエルボL東洋アルチタイト
4,298税込4,728
1セット
7日以内出荷
ホースバンド付
材質EPDM
カブセパッキン 東洋アルチタイトカブセパッキン東洋アルチタイト
21,980税込24,178
1セット(100個)
7日以内出荷
浴槽外側に付いているパッキンです。
材質EPDM内径(Φmm)48外径(Φmm)69
TLA(LX)パッキン 東洋アルチタイトTLA(LX)パッキン東洋アルチタイト
18,980税込20,878
1セット(100個)
7日以内出荷
浴槽内側の金具に付いているパッキンです。
内径(Φmm)47.4外径(Φmm)61.4
平シート 東洋アルチタイト平シート東洋アルチタイト
7,998税込8,798
1セット(100個)
7日以内出荷
浴槽内の金具についてるシートです。
材質PE内径(Φmm)48外径(Φmm)65
配管化粧板 東洋アルチタイト配管化粧板東洋アルチタイト
2,798税込3,078
1セット
9日以内出荷
工事用の穴をカバーします。
材質SUS304外形寸法(縦×横)(mm)290×215
外釜スライド板(1ツ穴) 東洋アルチタイト外釜スライド板(1ツ穴)東洋アルチタイト
4,598税込5,058
1セット
9日以内出荷
外壁の貫通部をカバーします。穴はピッチ130~175で自由にスライドします。
材質SUS304穴径(Φmm)50外形寸法(縦×横)(mm)380×220
化粧板(L) 東洋アルチタイト化粧板(L)東洋アルチタイト
3,698税込4,068
1セット
9日以内出荷
用途不要になった壁穴を塞ぐときにご使用ください。材質SUS304外形寸法(縦×横)(mm)450×360
化粧カバー特(L) 東洋アルチタイト化粧カバー特(L)東洋アルチタイト
7,998税込8,798
1セット
9日以内出荷
外壁の貫通部をカバーします。楕円CD管を配管した後からでも簡単に取り付けできます。
材質SUS304穴径(Φmm)45外形寸法(縦×横)(mm)450×360
化粧カバー(L) 東洋アルチタイト化粧カバー(L)東洋アルチタイト
4,598税込5,058
1セット
9日以内出荷
外壁の貫通部をカバーします。楕円CD管を配管した後からでも簡単に取り付けできます。
材質SUS304寸法(縦×横)(mm)穴:60×34外形寸法(縦×横)(mm)300×300
ビックカンY型 東洋アルチタイトビックカンY型東洋アルチタイト
6,398税込7,038
1セット
7日以内出荷から9日以内出荷
湯止めカバーワンタッチ式。湯止めカバーは簡単に付け外しできます。
材質頭部、パイプ:SUS304厚さ(mm)浴槽:20まで穴径(Φmm)50
バスキャップ(外締) 東洋アルチタイトバスキャップ(外締)東洋アルチタイト
1,498税込1,648
1セット
6日以内出荷
用途不要になった穴を塞ぐときにご使用下さい。厚さ(mm)浴槽:10まで材質(本体)黄銅穴径(Φmm)浴槽:48~52材質(カバー)SUS304
スマート・スリムホース用化粧カバー 東洋アルチタイトスマート・スリムホース用化粧カバー東洋アルチタイト
5,498税込6,048
1セット
9日以内出荷
外壁の貫通部をカバーします。
材質SUS304寸法(縦×横)(mm)穴:40×25外形寸法(縦×横)(mm)300×300
ゴムエルボS 東洋アルチタイトゴムエルボS東洋アルチタイト
4,598税込5,058
1セット
7日以内出荷
ホースバンド付
材質EPDM
平パッキン 東洋アルチタイト平パッキン東洋アルチタイト
18,980税込20,878
1セット(100個)
7日以内出荷
浴槽内側の金具に付いているパッキンです。
材質EPDM内径(Φmm)46.5外径(Φmm)66.5
外釜スライド板(L) 東洋アルチタイト外釜スライド板(L)東洋アルチタイト
5,498税込6,048
1セット
9日以内出荷
外壁の貫通部をカバーします。穴はピッチ100~150で自由にスライドします。
材質SUS304穴径(Φmm)50外形寸法(縦×横)(mm)450×360
化粧板(M) 東洋アルチタイト化粧板(M)東洋アルチタイト
2,798税込3,078
1セット
9日以内出荷
用途不要になった壁穴を塞ぐときにご使用ください。材質SUS304外形寸法(縦×横)(mm)380×220
ツバ大座金 東洋アルチタイトツバ大座金東洋アルチタイト
33,980税込37,378
1セット(10個)
7日以内出荷
穴あけで表面が欠けた時、または大きな穴をあけたときに使用します。
セット内容ツバ大座金×2 座金パッキン×2材質(パッキング)座金:EPDM材質(座金)ツバ大:SUS304
化粧カバー(M) 東洋アルチタイト化粧カバー(M)東洋アルチタイト
3,698税込4,068
1セット
9日以内出荷
外壁の貫通部をカバーします。楕円CD管を配管した後からでも簡単に取り付けできます。
材質SUS304寸法(縦×横)(mm)穴:60×30外形寸法(縦×横)(mm)200×200
パイプ蓋 東洋アルチタイトパイプ蓋東洋アルチタイト
3,298税込3,628
1セット
7日以内出荷
ホースバンド付
用途風呂釜を取り除いたとき、不要になったパイプ(Φ45)を塞ぐ場合にご使用ください。材質EPDM
ジャバラC 東洋アルチタイトジャバラC東洋アルチタイト
3,298税込3,628
1セット
7日以内出荷
ホースバンド付
材質EPDM
ゴムエルボZ 東洋アルチタイトゴムエルボZ東洋アルチタイト
3,998税込4,398
1セット
7日以内出荷
ホースバンド付
材質EPDM
ガタ止め 東洋アルチタイトガタ止め東洋アルチタイト
23,980税込26,378
1セット(50個)ほか
7日以内出荷
風呂、釜地のガタ止め高さ調整にご使用ください。
材質SBR
Uパッキン 東洋アルチタイトUパッキン東洋アルチタイト
29,980税込32,978
1セット(100個)
7日以内出荷
浴槽穴はΦ52。鉄板、イモノホーロー浴槽等の穴あけ後、サビ防止にUパッキンをご使用下さい。
材質EPDM内径(Φmm)48外径(Φmm)68

一口循環接続』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら