絞り込み
ブランド
- ミヤコ
- カクダイ(12)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8)
- リビラック(5)
- KVK(3)
- GAONA(ガオナ)(3)
- INAX(LIXIL)(2)
- オンダ製作所(1)
特価

バス用化粧蓋(内締用)
ミヤコ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。 化粧蓋でビスもかくれ、美観をそこないません。 浴槽の内側から取付けできるので便利です。 取付穴径Φ48~52、厚み20mm以下の浴槽に使用できます。材質本体/C3771B、カバー/SUS304
ステンレスカバー付バス用化粧蓋(外締用)
ミヤコ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。 化粧蓋でビスもかくれ、美観をそこないません。 取付穴径Φ48~52、厚み8mm以下の浴槽に使用できます。材質本体/CAC203、カバー/SUS304
ステンレス丸型化粧カバー
ミヤコ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷給湯器取替え等の際、 不要になった穴を塞ぐのに便利です。従来の角型と比べコンパクトに穴を塞げるので 見た目もスッキリします! 外径Φ100で約75Φまでの穴を塞ぐことが可能材質(本体)SUS430寸法100材質(プラグ)PP材質(ビス)SUSXM7
バス用化粧蓋 ステン内締用
ミヤコ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。特殊形状パッキンにより穴の中心で固定できます。浴槽の内側から取付けできるので便利です。取付穴径Φ48~56、厚み20mm以下(木風呂用20mm~55mm)の浴槽に使用できます。オールステンレス製です。材質本体/SUS304、カバー/SUS304
オールステンレスバス用化粧蓋(内締用)
ミヤコ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。 特殊形状パッキンにより穴の中心で固定できます。 浴槽の内側から取付けできるので便利です。 取付穴径Φ48~56、厚み20mm以下の浴槽に使用できます。 オールステンレス製です。材質本体/SUS304、カバー/SUS304
スライド式化粧カバー
ミヤコ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷外壁貫通部の不要な穴をカバーします。ビス付です。 パイプのピッチが100mmから150mmまで自由にスライドします。付属品ステンレスビス材質SUS430