パイプ・ジャバラ :「PVC 配管」の検索結果
関連キーワード
紫外線(UV)に強い耐候性向上樹脂を表層にコートする事で、屋外用途で抜群の耐候性を発揮します。
屋外配管での塩ビ配管への耐候性塗料が不要です。
表層に紫外線に強い耐候性向上樹脂を被覆する事で、物性保持・外観維持・長寿命化を達成しました。
用途屋外配管で金属管を使用していた配管ラインからの切替え。
材質/仕上外層:耐候性向上樹脂、内層:硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
使用温度範囲(℃)60
寸法L(mm)4000
最高使用圧力(MPa)1.0
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。