流し・台所用品 :「ネジ 5mm」の検索結果
関連キーワード
傾斜のある床に置いたシンク脚に接続し、作業台の高さを水平に調整できます。
シンクの高さを約35~70mm調整可能。Φ38mm厚み1.2mmのパイプにご利用いただけます。
【取付方法】シンク脚の穴にゴムハンマー等で打ち込み、ネジを回して高さ調整します。
シンク脚の内径に合わせてサイズをお選びください。※パイプの厚みが違うと適合しません。
調整域:最短35mm~最長70mmUP
用途厨房のシンク用の高さ調整として
奥行(mm)40
本体幅(mm)40
本体高さ(mm)88
適合パイプ径(Φmm)38
適合パイプ厚(mm)1.2
最大荷重(kN)9.8
1セット(2本)
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
トラップ部分が薄型なので、シンク下スペースを有効活用できます。
ジャバラホースなので自由自在に曲がり、取り付けが簡単です。
耐食性や耐熱性に優れたステンレス素材をフタとカゴに使用しており、シンクとの一体感のある美しさです。
フタがカゴに溜まったゴミを隠してくれます。
カゴはパンチング穴仕様となっており、フラットなのでゴミを取り除きやすいです。
カゴサイズ:外径144mm、内径121.8mm、深さ46.5mm
排水栓の取り付けねじ径:156mm
用途キッチンシンク用の排水栓
材質フタ・カゴ:ステンレス製
外径×内径×深さ(mm)カゴサイズ:144×121.8×46.5
取付ネジ径156mm
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
傾斜のある床に置いたシンク脚に接続し、作業台の高さを水平に調整できます。
シンクの高さを約35~70mm調整可能。Φ38mm厚み1.0mmのパイプにご利用いただけます。
【取付方法】シンク脚の穴にゴムハンマー等で打ち込み、ネジを回して高さ調整します。
シンク脚の内径に合わせてサイズをお選びください。※パイプの厚みが違うと適合しません。
調整域:最短35mm~最長70mmUP
用途厨房のシンク用の高さ調整として
奥行(mm)40
本体幅(mm)40
本体高さ(mm)88
適合パイプ径(Φmm)38
適合パイプ厚(mm)1
最大荷重(kN)9.8
1セット(2本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
流し・台所用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。