流し・台所用品 :「A1」の検索結果
特価
本日9月23日(火)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質本体、カゴ/SUS304 パッキン/合成ゴム 締付ナット/亜鉛ダイカスト
高さ(mm)38
材質(本体)SUS304
呼び径40A
ねじ径G1-1/2×11-1/2T
外径(Φmm)73
摺合せ73
呼び径(A)40
アズワン品番65-2128-24
1個
¥1,660
税込¥1,826
当日出荷
フタのフランジから裏側にかけて合成ゴムが巻かれています。
仕様Wリング付 (ボールチェーンが取り付けできます。)
材質本体:18-8 ステンレス (SUS304) フランジ:TPV
質量(g)29
サイズ(mm)Φ82
1個(1個)
¥860
税込¥946
翌日出荷
エスコ品番EA468DC-11
材質真鍮鋳物
高さ(mm)30
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
呼び径(mm)25
呼び径25A
ねじ径G1”
外径(Φmm)44
表面処理クロムメッキ
フタの種類目皿
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
セット内容菊型カゴ付
材質本体:SUS304、カゴ:SUS304・合成ゴム 締付ナット:亜鉛ダイカスト
高さ(mm)58.1
材質(本体)SUS304
質量(g)320
呼び径40A
ねじ径G1-1/2普通ねじ
呼び40A
外径(Φmm)114.5
上部外径(Φmm)114・5
アズワン品番64-7852-30
1個
¥3,520
税込¥3,872
当日出荷
セット内容ゴム巻きフタ付き
材質本体・カゴ:SUS304、フタ:SUS304・合成ゴム、締付ナット:亜鉛ダイカスト
質量(g)365
ねじ径G1-1/2
呼び40A
取付寸法(mm)Φ84.4
上部外径(Φmm)114.5
アズワン品番64-7852-31
1個
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
エスコ品番EA468DC-12
高さ(mm)34
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
呼び径32A
外径(Φmm)56
フタの種類目皿
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
エスコ品番EA468DC-13
高さ(mm)34
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
呼び径40A
外径(Φmm)63
フタの種類目皿
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
流し・台所用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。